絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(201)
  • JTC(1,357)
  • エスコ(452)
  • KTC(355)
  • BOURNS(295)
  • KOTO(293)
  • HASCO(166)
  • REX(レックス)[自動車用品](134)
  • ハゼット(106)
  • 日平機器(97)
  • SIGNET(シグネット)(79)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • FACOM(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
  • KUKKO(クッコ)(58)
  • TECH(56)
  • CUSTOR(クストー)(54)
  • Lisle(ライル)(50)
  • FPC(46)
  • BAHCO(バーコ)(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    リテイナースナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼仕上(ヘッド)黒
  • クランプホースバンドプライヤー (2-ear) KNIPEX(クニペックス)

    クランプホースバンドプライヤー (2-ear)

    KNIPEX(クニペックス)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。正面と側面の2つのプレスプロファイルを備えており、快適に圧着作業が行えます。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
    用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)345寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×20×48ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
  • 1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear KNIPEX(クニペックス)

    1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
    用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)全長(mm)220質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×21×50ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
  • ユニバーサルマスターキー KNIPEX(クニペックス)

    ユニバーサルマスターキー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
    寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10質量(g)255アーム長さ(mm)157/95
  • 万能キー KNIPEX(クニペックス)

    万能キー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
    寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6全長(mm)90質量(g)220
  • LSA-PLUS端子用インサートツール KNIPEX(クニペックス)

    LSA-PLUS端子用インサートツール

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
    質量(g)100使用範囲(Φmm)0.4-0.8
  • ホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ホースクリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    回転式のチップを採用しており、どのような位置にあるクランプでも安全に作業が可能です。テコの原理を最大限に利用しているため、クランプの開閉作業を簡単に行えます。燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど、さまざまな用途に適しています。追加機能として、鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。スリムなヘッドと小さなヘッド幅、さらに回転式チップを備えており、狭いスペースでの作業に理想的なツールです。
    用途クリッククランプの開閉用関連部品【替チップ】8559-250C
  • ホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)

    ホースクランププライヤー 250mm

    KNIPEX(クニペックス)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
    用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3757材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • スプリングホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)

    スプリングホースクランププライヤー 250mm

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
    用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3749材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • 8551-250C用 スペアパーツ KNIPEX(クニペックス)

    8551-250C用 スペアパーツ

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
    トラスコ品番788-3765
  • 替えチップ KNIPEX(クニペックス)

    替えチップ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,898税込5,388
    1組
    当日出荷
    仕様8559-250A 8551-250A用替えチップ質量(g)20
  • プロフィキー KNIPEX(クニペックス)

    プロフィキー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    一般的な遮断システム用
    トラスコ品番752-1014寸法(mm)(四角)5、7、8、(三画)9-10、(四角/4段)6、7、8、9全長(mm)90質量(g)86
  • スプリングホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スプリングホースクリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
    仕様調整段階:25トラスコ品番471-5942材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)340最大開口(mm)70能力(mm)(掴み)ナット70
整備工具・収納