商品豆知識
KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。
トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。
アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。
アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。
爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。
セット内容Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S)
質量(kg)0.95
使用範囲(mm)43~114
ケース寸法(mm)180×180×60
爪幅(mm)8
爪の先端厚さ(mm)1.5
可動範囲(mm)(センターボルト)14~106
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。
4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.1、No.2、No.3、No.4
質量(kg)0.605
ケース寸法(mm)220×120×50
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
普通車のベアリング及びギヤを抜取るポピュラーなセットです。
質量(kg)4.83
ケース寸法(mm)330×200×30
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
660cc以下又は、小型のギヤ等のレースプーラーです。
質量(kg)1.91
ケース寸法(mm)220×165×30
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。
標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個
質量(kg)3.39
ケース寸法(mm)600×90×90
開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。