整備工具・収納 :「19mm」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm)60 差込角(mm)9.5 六角対辺(mm)24 外径(Φmm)34 六角(mm)19
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着 最大締付トルク150N・m
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。
用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。 仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28 セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース 全長(mm)224 質量(kg)1.33 全高(mm)166 ホース内径(Φmm)6.5 爪幅(mm)1924 ホース口金取付ねじRc1/4 打撃数(bpm)1800 ロッド長さ(mm)181
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷


タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り セット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5) 全長(mm)50 六角(mm)19
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40 ねじ径M18×P1.5 六角対辺(mm)19 差込角(sq.)9.5
1個
2,698 税込2,968
欠品中

爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。
用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具 爪幅(mm)19、24 適合車種軽自動車から普通自動車 全長(mm)318 爪奥行(mm)318 質量(kg)1.2
1本
22,980 税込25,278
当日出荷



タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角形状のため、専用ハンドルを使用せずにお手持ちのソケットやメガネレンチ等で作業ができます。便利な収納ケース付です。
セット内容修正ヤスリ( P0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0) 修正ナット(M6P1.0/1.25,M8P1.0/1.25/1.5,M10P1.0/1.25/1.5,M12P1.25/1.5,M14P1.25/1.5) ヤスリ用グリップ 六角ナットM6P1.0:10mm、M6P1.25:11mm、M8P1.0/1.25:13mm:P1.5:14mm、M10P1.0/1.25/1.5:17mm、M12P1.25/1.5:19mm、M14P1.25/1.5:22mm
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷