軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。
横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。
ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用
適合幅(mm)プーリー淵:10以上
適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)
質量(g)850
差込角(sq.)12.7
ピン長さ(mm)80
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用
寸法D(Φmm)40
寸法T(mm)14.5
適合径(Φmm)10~14
タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り
セット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)
全長(mm)50
六角(mm)19
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
普通車の燃料ポンプや大型トラックのフェールゲージに使用しているタンクキャップの脱着が簡単に行えます。
質量(kg)0.517
ケース寸法(mm)260×20×20
適合径(Φmm)34~168
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)96
対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着
最大締付トルク150N・m
軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)。スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト)
全長(mm)45
質量(g)59
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/03/08
爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。
用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具
爪幅(mm)19、24
適合車種軽自動車から普通自動車
全長(mm)318
爪奥行(mm)318
質量(kg)1.2
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。
幅(mm)20
全長(mm)60
質量(g)22
板厚(mm)4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボールベアリングプーラー
モノタロウ
¥9,798~
税込¥10,778~
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。
カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。
ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。
ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)
質量(g)600
差込角(sq.)12.7
ピン長さ(mm)80
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
イスズ・エルフ(適応エンジン型式:4JZ1)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
全長(mm)43
直径(Φmm)36
質量(g)152
差込角(sq.)12.7
適合車種イスズ・エルフ(平成30年以降)/日産・アトラス(F25・26型)/マツダ・タイタン(令和元年以降)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ブレーキピストンを抜いた後の錆び付いた内部をきれいにブラッシングできます。チャック付ドリルの先端に付けて簡単に掃除ができます。
用途ブレーキピストンの清掃作業
全長(mm)127
材質(ワイヤー部)真鍮
ブラシ径(Φmm)50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ハブスタンドを使用することで車体をほぼ水平に保持し、車重を掛けた状態を再現します。
ピンの差し替えにより最低280mm~最高400mmまで10mm刻みで調整が可能なスタンドです。(スタンド4穴・ホルダー5穴)
タイヤを外してハブに設置することでタイヤハウス周辺の鈑金作業やチリ合わせ等が容易に行えます。
キャンバー角にも対応できる様に左右前後に可動します。
ハブホルダーは市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)にも使用出来るようになっています。
用途軽~普通車4穴5穴用
高さ(mm)280~400(スタンド下部からハブのセンター)
耐荷重(t)2.5(1脚)
質量(kg)4.62(1脚)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)
質量(kg)0.47
ケース寸法(mm)85×85×95
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)102
対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
日野・デュトロ(適応エンジン型式:N04C)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
全長(mm)155
質量(g)232
差込角(sq.)12.7
適合車種日野・デュトロ,リエッセ2/トヨタ・ダイナ,トヨエース,コースター
直径(mm)Φ122
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
大型トラックのVロッドの止めリング交換が可能のプライヤーセットです。
爪先を45度、90度、ストレートの3種類あり、交換箇所に応じて使い分け可能です。
軸用・穴用の2本セット。
全長(mm)410
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
中型及び大型車で使用せれているエアドライヤーのカートリッジフィルター交換用専用レンチです。
バンド幅(mm)76
差込角(sq.)(レンチ)12.7
適合径(Φmm)130~140
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
可変タイプの(SI-110)と作業スペースの狭い横向きエンジン用(SI-52)のセット商品です。
用途自動車用ストレッチベルト用工具
セット内容SI-110、SI-52
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
作業困難なテンションプーリーのボルト及びナットを脱着する専用レンチです。
狭いエンジン内の各種固定ボルト等の脱着作業が容易に行えます。
潜っているボルトには3/8sqのアダプターにソケットを装着してください。
セット内容レバー、トルクスアダプター(E10・E12・E14・E16・E18)、六角アダプター(12・14、13・15、16・17、18・19)、アダプター(3/8sq)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
用途BLW-1924用ロッド
差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5
ねじ径9/16-12
全長(mm)181
質量(g)160
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。
ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
国産車や外国車に使用している2つ穴の吊りゴム式マフラー取り外しに大変便利です。
このタイプの吊りゴムは外れ防止の為、ステー先端が膨らんでいるので専用工具を使用しないと作業時間が大幅にかかります。
全長(mm)360
質量(kg)0.926
ケース寸法(mm)380×80×65
開き幅(mm)0~88
適合車種普通車
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。
爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。
セット内容Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S)
質量(kg)0.95
使用範囲(mm)43~114
ケース寸法(mm)180×180×60
爪幅(mm)8
爪の先端厚さ(mm)1.5
可動範囲(mm)(センターボルト)14~106
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。
軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。
専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。
ブレーキを踏む事無く作業ができます。
用途軽~普通車用
耐荷重600N・m
全長(mm)200
差込角(sq.)12.7
質量(g)388
適合ホイールΦ14
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。