整備工具・収納 :「プール 用品」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシールの引抜き作業専用工具。大型農業機械やクローラ駆動部の車軸のオイルシールの引き抜きに最適。刃先をオイルシールに掛け、テコの原理で簡単に引き抜くことが可能。オイルシールのサイズや作業環境に合わせ、大きさの違う左右の刃を使い分けることで効率よく作業が可能。オイルシールは内寸Φ38~70mmに対応。替刃1枚付き。
用途オイルシールの引抜き作業に。 質量(g)440 寸法H(mm)84.5 寸法L1(mm)315 内寸法(mm)適応シール:Φ38~70 寸法L2(mm)64 刃厚(mm)3 寸法h1(mm)40 寸法h2(mm)44.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。 適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリー トラスコ品番823-0751 セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本 質量(kg)1.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
用途自動車の内装の取り外しに。 トラスコ品番821-7829 セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS 質量(g)70
1セット
2,398 税込2,638
欠品中


用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。 トラスコ品番859-1208 質量(g)400
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

クランクプーリーのサービスタップでプレートを固定し、差込角(12.7sq)にスピンナハンドルなどを差込みプーリーを保持及び引抜き時に使用します。サービスタップ付きクランクプーリーに対応。 プーリーの供回りを防ぎ、センターロックボルトの締め緩めが可能です。AE-10と併用することが出来ます。
トラスコ品番859-1594 セット内容・クランクプーリーホールドプレート(本体) 1個・セットボルト(六角穴付) M6(長さ30・40・50・60・70・80・90 各2本)・M8(長さ40・45・60・75・85・100 各2本)・ワッシャM6(2個)、M8(2個)・アダプタM10用(2個) 質量(kg)2
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。 適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。 トラスコ品番859-1207 質量(g)450
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

トラスコ品番113-2241 セット内容・セットボルト(六角穴付)M6(L30・40・50・60・70・80・90) 各2本・セットボルト(六角穴付)M8(L40・45・60・75・85・100) 各2本・ワッシャM6 2個、M8 2個・ アダプタM10用 2個
1セット
5,698 税込6,268
3日以内出荷

様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。 適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応 トラスコ品番113-0655 セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ) 厚さ(mm)45 質量(kg)3.9
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷