整備工具・収納 :「ギア抜き」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。
適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時)
最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時)
爪の先端厚さ(mm)2
最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。
用途プーリーの抜取作業に
爪の届く長さ(mm)75
最大締付トルク(N・m)30
爪幅(mm)22.5
爪の先端厚さ(mm)2
荷重(kN[t])限界30
適合プーリ(mm)Φ40~90
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。
アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。
トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。
アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。
4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
大型3本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。
直径(Φmm)最大使用可能:300
耐荷重(t)18
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
大型2本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。
直径(Φmm)最大使用可能:300
耐荷重(t)13
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。
爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。
セット内容Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S)
質量(kg)0.95
使用範囲(mm)43~114
ケース寸法(mm)180×180×60
爪幅(mm)8
爪の先端厚さ(mm)1.5
可動範囲(mm)(センターボルト)14~106
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
660cc以下又は、小型のギヤ等のレースプーラーです。
質量(kg)1.91
ケース寸法(mm)220×165×30
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。
認証工具にも適用可能です。
スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具
トラスコ品番835-5011
セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本
寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60
質量(g)800
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85
ケース寸法(mm)440×320×90
総質量(kg)7.3
1セット(1セット)
¥257,000
税込¥282,700
8日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。