整備工具・収納 :「シートクリッププライヤー」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
着座センサー交換時の必需品!
セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。
フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。
閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。
プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。
複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。
長い寿命と安定性に優れます。
材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に。
全長(mm)185
質量(g)195
ハンドルコンフォート
仕上(ヘッド)鏡面研磨
アズワン品番65-0302-87
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのカバーをフレームに確実に固定します
仕様先端幅×刃長:6.0×50mm
全長(mm)185
仕上磨き
1本
¥9,850
税込¥10,835
当日出荷
専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。
トラスコ品番859-1196
質量(g)230
寸法L(mm)203
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)180
自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
仕様調整段階:25
トラスコ品番471-5942
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)250
質量(g)340
最大開口(mm)70
能力(mm)(掴み)ナット70
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。