整備工具・収納 :「ブレーキフルードテスター」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35 付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説 測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。 測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

簡単、迅速にブレーキフルードのが診断できます。 水分量をチェックすることでべーパーロック現象を予防し、 交換時期を適切に診断することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ブレーキフルードテスターに取り付けて測定します。 センサー先端をブレーキフルードに十分に浸して測定を行います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。用途/ブレーキオイル内の水分量の計測に。使用方法/1、ブレーキフルードリザーバーからキャップを取り外します。 2、ブレーキフルードテスターからキャップを取り外します。 3、テスター上部の電源ボタンを押すと、緑のLEDが点灯します。 4、ブレーキフルード内に金属プローブの全体を入れます。 5、1秒後に、フルードの状況を確認するためのカラーチャートとLEDの色を合わせます。テスターは12秒後に自動的に電源が切れます。ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。DOT4規格(。DOT3およびDot5では使用できません)
寸法(mm)プローブ間/3 全長(mm)150 質量(g)60 電源単4電池×1本(付属) 先端長(mm)13 アズワン品番65-2217-43 先端径(Φmm)3.5
1本
6,900 税込7,590
翌日出荷

単4電池×1本(別売)。ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。 【Batt点灯】緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期。【点灯表示】<1% 黄 : 水分量1%以下/良、<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換。
用途【適用】DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3。 全長(mm)160 質量(g)65
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

JTC1538A ブレーキオイルテスター JTC 動画あり
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換 適合DOT3、4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3 点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ホイルやパーツを外す事なくブレーキパッドの厚さの測定ができる便利工具です。(稀にホイル取り外しが必要な車種も存在します。)
使用方法ゲージ先端をブレーキロータ表面に垂直に当てて下さい。バレルを操作してプローブティップをパッドのバッキングプレートに当てます。目盛を読みます。(パット厚を表示します。) 測定内容緑:パッド残厚8mm以上、交換不要/黄色:パッド残厚3-8mm、交換時期近い/赤:パッド残厚0-3mm、交換要
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

コードリーダー モノタロウ 動画あり
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品専用巾着袋 適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm)70×110×16 コード長さ(mm)550 ディスプレイ2インチ 使用環境温度(℃)0~50 定格作動電圧(V)DC12 言語表示英語 関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷