整備工具・収納 :「マルチプーラー」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)
質量(kg)0.47
ケース寸法(mm)85×85×95
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。
適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時)
最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時)
爪の先端厚さ(mm)2
最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。
用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。
適合主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジミッションベアリング及びギア
トラスコ品番117-3924
セット内容・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本・ハンガー(270×38×37mm)×1個・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個・アームM(Φ16×105mm)×2個・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本・アームL(Φ16×330mm)×2個・クロウ(27×25×12mm)×2個・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本
直径(Φmm)ホイールベアリング:64~84ベアリングレース:47~63
手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)
ハブボルト数4~5穴
ハブホルダー(Φmm)1:68~842:76~106
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。
通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
ケース寸法(mm)370×275×85
愛車のステアリング抜きに
使用範囲(mm)32~62
アズワン品番64-6807-68
ねじサイズ(押しねじ/六角)14mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ステアリング抜取専用プーラーです。
軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個)
質量(kg)1.29
ケース寸法(mm)220×110×40
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。