耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50
耐熱温度(℃)-50~100
色ブラック
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
当日出荷
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
用途その他アクセサリー
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ミツビシ
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール
商品タイプグラファイト
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
ガラス色緑
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。
比重測定範囲1.100~1.300
材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム
質量(g)100
ノズル長(mm)65
サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
付属の吸盤でお手軽カンタンにプライバシーを保護!伸縮性ゴムで窓枠にフィット!
用途自動車内装ドアガラス用
付属品吸盤3個付属
材質ポリエステル
サイズフリー
寸法(縦×横)(mm)約53×70
1個(2枚)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
タブレット用真空吸盤アームスタンド特徴。動画視聴などに便利な真空吸盤付きアームスタンド!自動車のガラス面に固定することで、動画やGPSを楽しむことができます。またホルダー部分も360度回転します。強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。角度も調整でき、見やすい角度に調整可能です。縦置き・横置きどちらにも対応します!
色ブラック
質量(g)約270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約120×94×132
ホルダー寸法(mm)約165×150×45
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
スマホ用真空吸盤スタンド特徴。動画視聴などに便利な真空吸盤付きスタンド(車載ホルダー)は、自動車のガラス面やエアコン吹き出し口に固定することで、動画やGPSを楽しむことができます。またホルダー部分も360度回転します。強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。角度も調整でき、見やすい角度に調整可能です。縦置き・横置きどちらにも対応します!
色ブラック
質量(g)約140
取付方式吸盤
外寸(mm)ホルダー部分:約66×91×45、スタンド部分:約78×78×11
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本
使用可能回数1枚
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。
この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。
ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。
材質合成ゴム系
色黒
比重0.99±0.02(20°/20℃)
粘度1210±500(ps/20℃)
不揮発分54±5%
収縮率(%)35~45
硬化時間(時間)24以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)-60~250
硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤
セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
幅広シリコンが密着し、洗車後のボディ・ガラスを素早く水切り!角度も変えれてスライドも出来る。
用途自動車ボディ・ガラスなど
材質ABS・PP・シリコーンゴム
危険物の類別非危険物
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ミッキーとミニーがかわいい!フロントガラスにフィットするサンシェード。軽自動車のフロントガラスにぴったり。。フロントガラスに取付けることにより日差しを反射し、 室内温度の上昇を軽減します。吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。 脱着がとても簡単!!。使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納することができます。
色グレー
材質(本体)エアー発泡ミラーコートシート【裏面】PETフィルム
質量(g)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×240×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ
優れた定着力
垂直面でも液垂れしにくい製品
強力なクリーニング効果
発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透
優れた汚れ分解力
20倍の使用効率により、費用を節約
素材に影響なし
塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。
仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい
色無色
質量(g)543,125(品目単位)
容器エアゾール缶
pH値9.5
容積500mL
香りレモン
ベース化学薬品:水およびプロパノール
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリコン、ニコチン、虫、油などのしつこい汚れを溶解して除去するウインドウクリーナー。ガラス面の外側、内側を問わず使用できます。泡状のスプレータイプですので、流れ落ちたりせず、汚れをしっかり落とします。ゴムや塗装、プラスチック類を痛める事もありません。車のみならず、ご家庭やショールームのガラスや鏡にも最適です。シリコン、ニコチン、虫、油分などを溶解して除去 。ポリカーボネートにも使用可能 。ゴム、塗装面、プラスチック類への攻撃性がなく、屋内および屋外での使用が可能 。フロントガラスの外側、内側、ミラーやヘッドライトなどのクリーニングに最適 。家庭の窓や鏡などにも最適
用途ウィンドウクリーナー
使用方法スプレーする前に振ってからご使用ください。クリーニングする表面に均等にスプレーし、清潔な布またはペーパータオルで拭き取ります。
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。
本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。
住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除菌率99.99%)。
更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。
ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。
用途多目的ウイルス除去スプレー
容量(mL)500
区分車内用
pH値10
液性弱アルカリ性
使用方法1.除菌したい箇所が汚れている場合は事前に水拭き等で拭き取ってください。2.ご使用前に本製品をよく振ってください。3.ウイルスや菌を除去・除菌したい箇所の表面に直接スプレーして吹き付けたら、そのまま約2分間放置してください。4.約2分間経過したら、タオルなど清潔な布で拭き上げてください。水ですすぐ必要はありません。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
素早く簡単に塗装面をレストアする!次世代クレイの登場!。スピード・クレイ2.0は、洗車用・ワックス用どちらにも使用できる次世代ペイント・レストレーションツールです。塗装面のポリッシュやワックスの下準備として、塗装面を洗浄して滑らかに回復させます。特許を取得したゴムポリマーテクノロジーは、水アカや樹液、鳥のフン、ブレーキダストなどはもちろん、塗装面に埋め込まれた鉄粉なども素早くせん断して除去してくれます。ざまざまな汚染物質からのダメージを食い止め、塗装面はもちろん、クローム、ガラスなどの光沢を取り戻します。
用途塗装面の清掃および復元
適合自動車・オートバイの塗装面・金属面・ガラス面・プラスチック面
アズワン品番64-3280-14
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、。約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除去率99.99%)。更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。
pH値10
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1個(5L)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
スプレーして拭くだけ、水は必要ありません。高い浸透力を持つ発泡性の洗浄成分が汚れを包んで浮かし水を使わなくても安全にボディーの汚れを除去します。いつでも、どこでも簡単に車をワックスがけ直後にリセットできます。
使用方法(1)使用前に必ず、よく振ってください。(2)施工面が乾いた状態で、15cm~20cmの距離から直接表面にスプレーをします。スプレー量の目安は作業を行うパネル一枚に大きくSの字を描くようにスプレーするぐらいが適量です。(使いすぎは作業性を悪くするだけです。)(3)表面の汚れが取れた事を確認できたら、清潔なクロスの面で輝きがでるまでふき取り作業を行います。常にクロスの乾いた面を使い力を入れずにふき取りを行うと効果的です。
種別ポリマーコート
適合材自動車ボディー、オートバイボディー、ホイール、ガラス、ダッシュボード、カーボンパーツ、チタンパーツ、アルミパーツ、ゴム、無塗装樹脂、マット仕上面、ラッピングシート、革シート、合革シート、ビニールシート
危険物の類別非危険物
1本(355mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。