カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 整備工具・収納
        • エンジン関連(12)
        • ハンドル/ミッション関連工具(7)
        • ブレーキ/足廻り関連工具(2)
        • タイヤ交換工具(1)
        • 電気系統用工具(3)
        • 輸入車/国産車特殊工具(1)
        • 整備補助用品(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

整備工具・収納 :「11.1」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
  • ats4111
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(105件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用 モノタロウラジエターリーク&キャップテスター 国産車用モノタロウ(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。
用途破損や冷却系統の漏れの検査に適合キャップサイズ:内径31mm/深さ9.5mm、内径31mm/深さ15.7mm、内径41mm/深さ19.5mmセット内容圧力ポンプ×1、リークテスト用アダプター×3種類、キャップテスト用アダプター×2種類、水温計×1種類取扱説明書(3.7MB)
プラグホール修正ツール 日平機器プラグホール修正ツール日平機器
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
ウレタンクリッパーマット アヴァンギャルドウレタンクリッパーマットアヴァンギャルド(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
自動車の下回り点検等の寝台の代わりに最適。 スポンジ素材で軽量なので手軽に使用出来ます。 寒冷地でも硬くなりにくい材質です。
材質EVA寸法(縦×横×厚さ)(mm)1100×500×30RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグキー四角 JTCドレンプラグキー四角JTC
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
JTC1117用
セット商品数1
オイルフィルターレンチ カップ式 JTCオイルフィルターレンチ カップ式JTC(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット JTCバルブラッパー&コンパウンド&光明丹セットJTC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
バルブのすり合わせに使用します。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。 ケース入り。
寸法(Φ)中目&細目セット&光明丹50g吸盤:15・20・28・37全長(mm)227・207RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI D1171ST 29111 DAYTONA(デイトナ)GIVI D1171ST 29111DAYTONA(デイトナ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:29111販売備考:キャンセル不可商品です。
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ エスコディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mmアズワン品番65-9267-24
3/8″SQプラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)18サイズ(inch)11/16質量(g)132全長L(mm)65寸法d1(mm)24.2寸法d2(mm)22寸法t1(mm)18寸法t2(mm)52.8
ブレーキブリーダープラグレンチ KOTOブレーキブリーダープラグレンチKOTO
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角をなめることなく安心して作業可能。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な仕様に。ストレートと30度+10度の設計で作業効率アップ。
全長(mm)210適合車種トヨタ系ミニバン、一部ホンダ車、ブレンボ製ブレーキ搭載車、欧州車等六角(mm)11
タイヤメイト Dell CorningタイヤメイトDell Corning
12,980税込14,278
1箱(250枚)
3日以内出荷
3層構造の丈夫なタイヤ収納用バッグ。
入数(枚)250
モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボンJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,599税込5,059
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
トラック内装パーツの登竜門!取付けフィット感が抜群!丁寧な縫製技術と究極の立体感!適度な太さと手に馴染むソフトな握り心地スポーティーなイメージが際立つカーボン柄
用途内装パーツ材質PUタイプ細巻関連資料適合表(0.28MB)
ホースリムーバーツール CUSTOR(クストー)ホースリムーバーツールCUSTOR(クストー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
フラットな上下の先端は、ホースとチューブラインの接続部にしっかりと挿入・固定・ライン径に合わせた下あご形状で結合したホースと分離! 狭い箇所の熱・オイル等で角質化した古いホース類をチューブラインから安全に抜き外すことが出来ます。
幅(mm)94全長(mm)202適合規格OSHA(米国職業安全衛)・ANSI(米国規格協会)適合サイズ内径3/16(4.8mm)・1/4(6.4mm)・3/8(9.5mm)
プレートC KTCプレートCKTC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-7415寸法(Φmm×Lmm)67×15
オイルフィルターストリップレンチ65-105mm BAHCO(バーコ)オイルフィルターストリップレンチ65-105mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-8662
BE61110用スペアストリップ 65-105mm BAHCO(バーコ)BE61110用スペアストリップ 65-105mmBAHCO(バーコ)
339税込373
1丁
欠品中
トラスコ品番383-1867
エアーバルブキャップ 4個入 大橋産業(BAL)エアーバルブキャップ 4個入大橋産業(BAL)
699税込769
1個(4個)
6日以内出荷
紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。選べる3色をご用意。(ブラック、ブルー、シルバー)、ホイールのドレスアップ・ワンポイントアクセントに
仕様●材質:本体/アルミ(電着塗装)、パッキン/NBR
ホースバンド プライヤー CUSTOR(クストー)ホースバンド プライヤーCUSTOR(クストー)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
正面・側面からクリップを確実に咥えます。 鋳造製で強い締め込みでもアゴの歪が少なく使いやすいプライヤーです。
用途小型・鋼線/鋼板製スプリングホースクリップの着脱用全長(mm)195質量(g)250最大開き(mm)22
大型フロントハブプーラー KOTO大型フロントハブプーラーKOTO
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。 アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)質量(kg)4.003ケース寸法(mm)190×190×220
ブッシュリムーバー&インサーター JTCブッシュリムーバー&インサーターJTC
43,980税込48,378
1セット
5日以内出荷
リアアクスルのブッシュをプレスを使用せずに脱着出来ます。
用途アクスルブッシュの交換に使用します。適合車種E38・E39・E60・E65・E66RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグキー六角 JTCドレンプラグキー六角JTC
659税込725
1個
5日以内出荷
JTC1117用
セット商品数1
バルブラッパー JTCバルブラッパーJTC
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
ドレンプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
6角凸形状の高さが低く、通常のソケットではくわえ込みが浅くなってしまうドレンプラグ対応のソケットです。
トラスコ品番811-7660RoHS指令(10物質対応)対応
寝板キャスター JTC寝板キャスターJTC
5,998税込6,598
1セット(6個)
5日以内出荷
アダプター25mm JTCアダプター25mmJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC1711用
スペーサー L10mm JTCスペーサー L10mmJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC4901用
ドレンプラグキーセット JTCドレンプラグキーセットJTC
7,298税込8,028
1セット
6日以内出荷
差込角(mm)17サイズ8・9・10・11・12・13mm・3/8・8・9・10・12・14・17mRoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-6970-59
バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 400個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 400個入BOURNS
67,980税込74,778
1袋(400個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●エネルギー:60J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-7118-61
305x305x121mm/ 6L折畳オイルトレイ エスコ305x305x121mm/ 6L折畳オイルトレイエスコ
15,000税込16,500
1個
8日以内出荷
コンパクトな折りたたみ式トレー
材質PVC寸法(mm)305×305×121(H)容量(L)6アズワン品番64-2299-05
レッドコンテナ RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナRotopaX(ロトパックス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
Rotopaxのレッドコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)、3ガロン(11.356L)、4ガロン(15.141L)があります。本国規制によりFMD(火炎抑制機構)が搭載されていますが、日本では「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬は禁止されています
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)レッド(赤)備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1
整備工具・収納