2ページ目: 整備工具・収納 :「gライト」の検索結果

関連キーワード
48件中 41~48件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バランスウエイトの脱着・調整用プライヤーです。
全長(mm)202 質量(g)404
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。 ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。 グリップエンド部はマイナス形状。
寸法(mm)250×90×28 質量(g)390
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。
全長(mm)82 質量(g)85
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドル アズワン品番68-1830-18
1本
25,800 税込28,380
翌日出荷

エンジンメンテナンスやテールライトの交換時に使用。ダンパー使用のボンネット、リヤゲートをしっかりと固定できる便利な工具です。ダンパーが傷つかない材料を使用。安心して作業が出来ます。
材質アルミ 幅(mm)43 高さ(mm)64 質量(g)115 適合径(Φmm)最大13
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

樹脂製ヘッドで対象を傷つけません
全長(mm)240 質量(g)380 頭径(Φmm)29 アズワン品番64-2216-09
1丁
4,650 税込5,115
翌日出荷

三菱電機MELSENSOR コードリーダ
エコ商品
材質アルミニウム 取付M3 ネジ穴×4 使用温度範囲(℃)0~40 設置場所制御盤外 耐振動IEC 60068-2-6:10G(100m/s2、15mm、または10~500HZ)の振動を3つの各主要軸に2時間 電源供給外部供給電源:DC24Vの±10%、LPSまたはNECのクラス2のみ RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向一次元コードの読取り向き:全方向 使用湿度(%RH)95未満、結露なきこと
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)