整備工具・収納 :「mat」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。
作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用
セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業用マット 折りたたみ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
サイズ:1140x420x20mm人気の折り畳み式クリーパーがアップデート。
表面に滑りやすい特殊コーティングシートを張り付ける事で、体を上下に滑らせる際のストレスを大幅軽減。
更にヘッド部分にはLEDポケットライト(KINGTONY推奨)をはめ込むスペースを確保し、作業箇所を照らしながら作業する事が可能になりました。
厚さ(mm)20
質量(g)690
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×420×20
1枚
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
エンジンのバルブすり合わせ用研磨剤。
クローム部の研磨にも使用できます。
水と混ぜ合わせることで、使いやすいペーストにすることができます。
用途エンジンのバルブ研磨
使用方法1.サイズに合ったバルブフラッパー(吸盤)をバルブに取り付けます。2.バルブの当た面にバルブコンパウンドを塗布します。バルブステムには潤滑のため、エンジンオイル等を塗布します。この時、バルブステムにバルブコンパウンドが付着しないように十分注意してください。傷付きの原因になります。3.通常の方法で研磨してください。4.湿らせたウエスでバルブとシート面をきれいにします。5.パーツクリーナーで洗浄した後、乾いたウエスできれいに拭き取ってください。6.バルブの当たり面をプルシアンブルーで確認してください。・バルブコンパウンドの粘度が高く使いにくい場合は少し水を加えると使いやすくなります。
液色灰
1個(42.5g)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ヨーロッパ車等のオーディオを外す時に、ロックを解除する特殊工具。
用途BMW、MercedesBenz、VW、Audi、Ford・Mazda、Porshe、OPEL、KENWOOD、PIONEER、JVC、SONY、Panasonic、Crarion他
セット内容KENWOOD II 1998-2001×2個SONY II ab 2002×2個KENWOOD III ab 2002×2個PIONEER & JVC×2個SONY I bis 2001×2個PANASONIC×2個PANASONIC 2006×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個CLARION-NEU×2個CLARION (ALT)×2個FIAT BRAVA×2個OPEL×2個BLAUPUNKT, GRUNDIG, VW, AUDI, FORD×2個BMW×1個VW, AUDI, BECKER, MERCEDES BENZ×4個BECKER, PORSCHE, MERCEDES BENZ×2個VW×2個BMW, OPEL-Inbus×1個BECKER NEU ab 2002×2個SKODA NEU ab 2002×2個BLAUPUNKT NEU ab 2002×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。