用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)
セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本
毒性毒性有り
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
タイヤ劣化診断に。スタッドレスタイヤの硬度設定に最適!。自分で交換時期をチェック!。交換目安が一目で判断できる3色メーター付き。硬度の目安(スタッドレスタイヤの場合)。~55:正常。55~60::注意。60~:要交換。簡単測定・コンパクト・見やすい文字盤。収納ケース付き。ニードルストローク:0~2.5mm。測定範囲:0~100HA(測定誤差±1)
材質(本体)アルミ合金、(指針)アルミ、(加圧盤・押針)ステンレス合金
質量(g)125
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54x25x80
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー
材質アルミニウム
内径(Φmm)約78
外径(Φmm)約149
紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。
素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。
競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。
コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。
取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き
用途保安用品
仕様紐付き、コードロック付き
付属品タイヤ位置確認シール付き
材質ポリエステル
重ね置き時のタイヤの保護に!。タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!。直径:約70cm。4枚セット。【インチ別目安タイヤサイズ】。305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで。※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
材質PET
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2
質量(g/枚)約120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
セット内容ラバーセメント(12mL)1個ラバースティック3本
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
タイヤの空気圧の計測・調節に!。減圧機能・計測値保持機能
材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム
タイヤの摩耗をチェック。タイヤ溝ゲージ 最大測定値:約25mm。測定場所はタイヤの「スリップサイン表示マーク」が目安です。・簡単操作。・大きな液晶パネル。・数値が読みやすいデジタル表示。・0.01mm単位で測定。ボタン電池1個使用 SR44/LR44(電池別売)。読取精度:0.01mm(測定誤差±0.1)。【残り溝目安】。二輪車:0.8mm以上。乗用車:1.6mm以上。小型貨物:2.4mm以上。大型貨物:3.2mm以上。【使用方法】。(1)平らな面で本尺を押し下げ、ZEROボタン(黄色)を押して数値を「0.00mm」にする。(2)スリップサインの入っている溝にバーを合わせ、本尺を押し下げて測定値を読む
材質ABS
質量(g)38(電池含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100x20x160
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
タイヤの空気圧の計測・調節に!。エアーコンプレッサー用チャックガン。減圧機能・加圧機能。ロック付きクリップチャック。最大計測値/1200kPa
材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム
質量(g)約300
ホース長さ(mm)約300
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100x240x30 (ホース部除く)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイヤカバー 厚手タイプ 4本用。タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!。UVカット、水や埃よごれに強い。300デニールポリエステル生地を採用。カラー:ライトブラウン
材質ポリエステル(300D)
片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー。充電式なので、持ち運びに便利。コードレス、軽量コンパクト!。設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。設定した空気圧になると自動でSTOP!。夜間作業に便利なLEDライト搭載
仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5
材質ABS
質量(g)単品:約375(本体のみ)
タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh)
長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50
方式本体充電:USBケーブル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145
保護機能過充電、過放電、充電温度
充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
突然の積雪・凍結時に!。緊急脱出用タイヤネット。いざという時、車に積んでおけば安心!突然の積雪や凍結時のスタック対策に。ジャッキアップ不要、簡単装着。スパイクピンで緊急脱出!。収納袋付き。コンパクト収納
付属品フック、手袋、収納袋
材質本体/TPU、カムバックル/亜鉛合金、スパイクピン/スチール、固定ベルト/PET
質量(kg)約3.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約345x30x298(固定ベルト含まず)
1セット(6個)
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
袋式のホイールナットです。
用途ホイールナット
材質炭素鋼(クロームメッキ)
タイプ袋
ねじ径(mm)12
角度(°)60
貫通タイプです。
用途ホイールナット
材質炭素鋼(クロームメッキ)
タイプ貫通
ピッチ(mm)1.25
ねじ径(mm)12
角度(°)60
質量(g/個)約28
適合メーカーニッサン・スバル・スズキ
1箱(4個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
貫通タイプです。
用途ホイールナット
材質炭素鋼(クロームメッキ)
質量(g)約28(1個あたり)
タイプ貫通ナット
テーパー60°
タイヤを載せたまま移動・保管ができる!。組み立て式タイヤキャリー。4輪キャスター(2輪ストッパー付き)。タイヤを平積みしてコンパクトに収納。
材質本体/PP+PE、連結ピン/ナイロン、滑り止め/合成ゴム、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/TPU、付属品/けん引ロープ(2m)
質量(kg)約2.3
タイヤサイズ目安:275/50R19まで
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時:約507x105x405
最大耐荷重(kg)約130
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。