タイヤ・足回り :「ぬきボタル」の検索結果
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
商品豆知識
メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
ホース長さ(mm)400
タイヤ空気圧の測定・減圧ができます。
目盛が大きくΦ80mmです。
光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。
ボタン式で手元での微調整(減圧)ができます。
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用
測定範囲(kPa)70~1200
最小目盛(kPa)10
質量(g)750
タイプクリップチャック
空気接続口PT1/4雌ねじ
測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa
ホース長さ(mm)1500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高精度、誤差±10kPa以内のオリジナルメーター
エアー抜きボタンを標準装備、モータースポーツでのタイヤ空気圧の微調整が可能
回転継ぎ手によりチャック、メーターの向きが自由。
用途タイヤ用エアゲージ
タイプストレートチャック
測定範囲(kPa)10~400
最小目盛(kPa)5
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。
とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)655
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)10
1台(1本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ゲージボタルEX用標準ホース。
両端に自在継手付きでねじれ解消。
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高精度、誤差±6kPa以内のオリジナルメーター
エアー抜きボタンを標準装備、モータースポーツでのタイヤ空気圧の微調整が可能
回転継ぎ手によりチャック、メーターの向きが自由。
用途タイヤ用エアゲージ
タイプ丸型チャック
測定範囲(kPa)10~400
最小目盛(kPa)5
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ
全長(mm)70
先端径(mm)12
接続方式G1/4外ねじ
弁の種類オープンタイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能
測定値保持機能付き
ダブルタイヤにも使用可能
減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用
測定範囲(kPa)90~1100
最小目盛(kPa)20
仕様ダイヤフラム式
全長(mm)610
質量(g)300
本体寸法(mm)Φ62.5
測定誤差±20kPa
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
操作レバーは軽く微調整がスムーズ。
測定値が読み取り易い大型ゲージ(Φ70mm)を採用。エアホースを接続しなくても減圧・測定ができます。
ホースがねじれにくいシーベルジョイント付。
用途自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。
最小目盛10kPa
厚さ(mm)95
質量(g)800
寸法L(mm)270
タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。
測定範囲(kPa)30~600
最小目盛(kPa)10
材質真鍮ラバー
摘要乗用車用
質量(g)410
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)608×42×110
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
曲がりロングレバー
見やすい目盛板
ねじれ解消ホース
斬新なゴムカバー
用途乗用車・バン用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)575
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)10
1台(1本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。