タイヤ・足回り :「旭産業 エアーチャック」の検索結果
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

エアーチャック ホースニップルタイプ
モノタロウ
¥659
税込¥725
様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
クリップチャックに接続可能。
お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。
タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)
弁の種類オープンタイプ
長さ(mm)187
全長(mm)210
質量(g)120
外径(Φmm)12
接続方式ホースジョイント
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
用途トラック・バス
長さ(mm)485
全長(mm)485
接続方式エアカプラ
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。
内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック!
バルブ側は手放しOK!
手元のパイプを引けば一発ロック解除!
もれ無し構造で長持ち安心。
クリップチャックより確実ロック!!
従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!!
多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用
接続ねじG1/4
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ
全長(mm)70
先端径(mm)12
接続方式G1/4外ねじ
弁の種類オープンタイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットチャック
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
用途ゲージボタルAG-8006用
仕様レバー式で手放しできる
全長(mm)50
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ダブルタイヤに対応
長さ(mm)165
全長(mm)165
接続方式G1/4外ねじ
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。
オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。
ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93
先端径(mm)Φ16.5
質量(g)135
接続ねじG1/4
弁の種類オープンタイプ
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。
先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。
はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。
乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用
適合シングルタイヤ
全長(mm)90
先端径(mm)16.5
接続方式G1/4外ねじ
機能手放しタイプ
弁の種類オープンタイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。
とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)655
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)10
1台(1本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。
従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。
バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
従来品より流量10%アップ。
チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。
小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用
測定範囲(kPa)60~600
測定精度±10kPa
最小目盛(kPa)10
接続ねじチャック側:メネジG1/4
ホース長さ(mm)400
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。
従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。
バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
従来品より流量10%アップ。
チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。
小型・大型タイヤ用。
用途トラック用
測定範囲(kPa)120~1200
測定精度±20kPa
最小目盛(kPa)20
接続ねじチャック側:メネジG1/4
ホース長さ(mm)400
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。
ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減)
1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避)
内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良)
ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
測定範囲(kPa)60~1200
最小目盛(kPa)20
セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)
寸法(mm)110×96×2080
質量(g)1145
測定精度±20kPa
ホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。
がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。
タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。
飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)1165
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±20kPa
測定範囲(kPa)120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080
ホース長さ(mm)1500
最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)165
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)137
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
手放しでの作業が可能
適合シングルタイヤ
長さ(mm)42
接続方式G1/4外ねじ
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプクローズ
チャック(mm)27
接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
弁の種類クローズタイプ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。