タイヤ・足回り :「ups」の検索結果
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
関連キーワード
商品豆知識
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)
最小表示1kPa
精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)
空気取入口1/4プラグ
ホース長さ(mm)380(チャック部含む)
アズワン品番64-8881-48
最大使用圧力(kPa)1380
ホース接続口G1/4
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ エアーチャック 兼用型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
用途自転車・乗用車用
弁の種類クローズタイプ
全長(mm)132
タイプT型・クローズ
接続方式カプラー用プラグ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。