絞り込み
ブランド
- HKS
- モノタロウ(2)
- NAKANO(6,710)
- エスアンドエスサイクル(626)
- RG(レーシングギア)(490)
- SPI(489)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](433)
- アイシン精機(354)
- GMB(341)
- PIAA(281)
- クリスタルアイ(274)
- 丸一ゴム工業(198)
- ミヤコ自動車(188)
- Modes(188)
- OHNO(大野ゴム工業)(176)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(172)
- YSK(山脇産業)(154)
- K&N(108)
- PITWORK(日産)(107)
- IPF(104)
- JTC(102)
- ブランドをもっと見る

HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1
HKS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ68×H65 / M20-P1.5タイプTYPE1
HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4
HKS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ65×H50 / M20-P1.5タイプTYPE4
HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3
HKS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ74×H85 / UNF 3/4-16タイプTYPE3
HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 UNF TYPE5
HKS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ65×H50 / UNF 3/4-16タイプTYPE5
HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 UNF TYPE6
HKS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ68×H65 / UNF 3/4-16タイプTYPE6
HKS OIL FILTER2 Φ65-H67 UNF TYPE7
HKS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ65×H67 / UNF 3/4-16タイプTYPE7