絞り込み
ブランド
  • HKS
  • モノタロウ(97)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,820)
  • ホンダ(1,815)
  • メディアカバーマーケット(1,611)
  • PROST's(984)
  • RG(レーシングギア)(838)
  • スバルアクセサリー(833)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • トヨタ(549)
  • カーメイト(521)
  • ボンフォーム(494)
  • SPI(485)
  • 槌屋ヤック(463)
  • KTC(443)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](437)
  • カーク産業(389)
  • アイエルモータースポーツ(385)
  • 工進(381)
  • PIAA(375)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーエアフィルター HKS

    スーパーエアフィルター

    HKS(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
    用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
  • SPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン) HKS

    SPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン)

    HKS(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    スーパーパワーフロー専用交換フィルター
    用途スーパーパワーフロー専用交換フィルターグリーンタイプ乾式3層タイプメーカー汎用
  • SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L HKS

    SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L

    HKS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1L)
    7日以内出荷
    高温高負荷下でも確実にエンジンを保護。純正指定グレード*w40グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP規格品。LSPI対応
    容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)140危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L HKS

    SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L

    HKS
    2,498税込2,748
    1個(1L)
    7日以内出荷
    エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応
    容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L HKS

    HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L

    HKS
    10,980税込12,078
    1個(4L)
    7日以内出荷
    高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様 ノーマル~タービン交換。低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。
    容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式13B危険物の性状非水溶性
  • SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L HKS

    SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L

    HKS
    2,498税込2,748
    1個(1L)
    7日以内出荷
    優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立。純正指定グレード*w20グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応
    容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SUPER Coolant Sport 4L HKS

    SUPER Coolant Sport 4L

    HKS(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個(4L)
    7日以内出荷
    より快適なスポーツドライブを実感。-18℃まで使用できる高バランス型スポーツクーラントの真髄。SUPER COOLANT[Sport]は、消泡性・防錆性・防蝕性・冷却性能に優れ、凍結温度-18℃までの環境に対応できる高バランス型スポーツクーラントです。ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。
    成分防錆剤、冷却強化剤Yellow内容量(L)4交換目安2年~3年名称不凍液主成分純水、エチレングリコール(25~35%)凍結温度(℃)-18(代表値)危険物の類別非危険物
  • スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター M-SIZE HKS

    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター M-SIZE

    HKS(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    9日以内出荷
    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
    用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考232 x 249 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
  • HKS SUPER NA RACING 0W40 4L HKS

    HKS SUPER NA RACING 0W40 4L

    HKS
    11,980税込13,178
    1個(4L)
    7日以内出荷
    ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車。鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。
    容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(NA)、K20、F2#、P5-VPR、PE-VPR、VQ3#DEなど危険物の性状非水溶性
  • スーパーパワーフロー HKS

    スーパーパワーフロー

    HKS
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
    用途自動車用インテークサクション形状Super Power Flow
  • スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZE HKS

    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZE

    HKS(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
    用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考143 x 256 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
  • 燃料添加剤 DHOB 0.5L HKS

    燃料添加剤 DHOB 0.5L

    HKS
    4,998税込5,498
    1個(0.5L)
    7日以内出荷
    DRAG GAS開発によるノウハウを活かしたガソリン添加剤。ガソリン約50リットルに対し当商品1本を注入すると、プレミアムガソリンの場合約2、レギュラーガソリンの場合約4.5のオクタン価向上が認められ、走行会のようなスポーツ走行時には対ノック性向上による安全マージン増加の効果が得られます。また、フューエルインジェクターなどの洗浄効果もあります。
    容量(mL)500備考ガソリン車専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1

    HKS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ68×H65 / M20-P1.5タイプTYPE1
  • HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4

    HKS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ65×H50 / M20-P1.5タイプTYPE4
  • HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3

    HKS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ74×H85 / UNF 3/4-16タイプTYPE3
  • HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L HKS

    HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L

    HKS
    10,980税込12,078
    1個(4L)
    7日以内出荷
    FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
    容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
  • Direct Sludge Remover 400mL HKS

    Direct Sludge Remover 400mL

    HKS
    1,698税込1,868
    1個(400mL)
    7日以内出荷
    エンジンオイル交換前にエンジンオイルに添加しアイドリングして循環させ洗浄した後にオイルと一緒に抜き取るタイプのエンジン洗浄剤です。オイル交換と同時に行うため、廃油も最小限で済みます。作業の手間も少なく、無駄な廃油を出すこともありません。エンジンオイルをベースとすることで、作業後に液が残ってもトラブルの心配のない成分となっています。
    成分鉱油、グリコール系溶剤、清浄分散剤使用方法(1)オイル交換の際、エンジンを止め、オイルの温度が上がっているうちにエンジンオイル3L~6Lに対し本品を1本添加してください。(2)注入後、エンジンを始動させ15~20分間アイドリング状態で内部を洗浄してください。(3)洗浄が終了したらエンジンを止め、オイルを抜き取り、新しいオイルフィルターに交換してください。(4)新しいオイルを規定量注入してください。備考第4類、第3石油類、危険等級III、MADE IN JAPAN内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • SUPER Coolant Touring 4L HKS

    SUPER Coolant Touring 4L

    HKS
    6,298税込6,928
    1個(4L)
    7日以内出荷
    より安全にオールマイティな性能。長期間にわたる防錆性・防蝕性でエンジンを守るロングライフクーラント。SUPER COOLANT[Touring]は、消泡性・防錆性・防錆性に優れ、凍結温度-37℃までの環境までご使用いただけるロングライフクーラントです。ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。
    成分防錆剤、冷却強化剤Pink内容量(L)4交換目安2年~3年名称不凍液主成分純水、エチレングリコール(40~50%)凍結温度(℃)-37(代表値)危険物の類別非危険物
  • HKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1L HKS

    HKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1L

    HKS
    5,498税込6,048
    1個(1L)
    7日以内出荷
    使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
    その他【SAEグレード】75W 100相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • プレミアムサクションキット HKS

    プレミアムサクションキット

    HKS
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。
    用途自動車用インテークサクション形状Premium Suction
  • スポーツマフラー LEGAMAX Sports HKS

    スポーツマフラー LEGAMAX Sports

    HKS
    62,980税込69,278
    1本
    6日以内出荷
    街乗りで頻繁に使う低回転域の車内こもり音は純正レベルの静かさ。ひとたびアクセルを踏み込めば、乾いたスポーツサウンドを奏でます。
    用途自動車用マフラー種別DBA-素材S3
  • HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 UNF TYPE5 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 UNF TYPE5

    HKS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ65×H50 / UNF 3/4-16タイプTYPE5
  • HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L HKS

    HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L

    HKS
    3,398税込3,738
    1個(1L)
    7日以内出荷
    FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
  • HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 UNF TYPE6 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 UNF TYPE6

    HKS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ68×H65 / UNF 3/4-16タイプTYPE6
  • HKS OIL FILTER2 Φ65-H67 UNF TYPE7 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ65-H67 UNF TYPE7

    HKS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ65×H67 / UNF 3/4-16タイプTYPE7
  • HKS GEAR OIL G-2500 (85W250) 1L HKS

    HKS GEAR OIL G-2500 (85W250) 1L

    HKS
    6,198税込6,818
    1個(1L)
    7日以内出荷
    使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
    その他【SAEグレード】85W 250相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HKS GEAR OIL G-1200 (75W120) 1L HKS

    HKS GEAR OIL G-1200 (75W120) 1L

    HKS
    5,498税込6,048
    1個(1L)
    7日以内出荷
    使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
    その他【SAEグレード】75W 120相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット HKS

    ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット

    HKS
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。
    用途自動車用サスペンション
  • ハイパーマックス  IV SP サスペンションキット HKS

    ハイパーマックス IV SP サスペンションキット

    HKS
    179,800税込197,780
    1セット
    6日以内出荷
    ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです
    用途自動車用サスペンション
  • ハイパーマックス G サスペンションキット HKS

    ハイパーマックス G サスペンションキット

    HKS
    129,800税込142,780
    1セット
    6日以内出荷
    チューニングパーツの意義「性能>コスト」と車両の素性を生かす設計「純正形状」の融合。これまでの純正形状アフター サスペンションの概念とは全く異なる「乗り心地」「スタイル」「安定感」全てにおいて「上質」を徹底追及したHKSの答えが、今ここに具現化しました。
    用途自動車用サスペンション
  • ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット HKS

    ハイパーマックス D' NOBspec サスペンションキット

    HKS
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    開発ドライバーとして初代 D1チャンピオン 谷口選手を起用し、とことん煮詰めた、まさに『誰もがドリフトしやすい足!!』
    用途自動車用サスペンション
  • レーシングサクション HKS

    レーシングサクション

    HKS
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷から61日以内出荷
    さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
    用途自動車用インテークサクション形状Racing Suction
  • GT Suction HKS

    GT Suction

    HKS
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    サクションを可変することで、ノーマル時の静音、レーシングサクション時の強音を実現。走行用途により切替えが可能なインテークシステムが「GTサクション」です。
    用途自動車用インテークサクション種別DBA-形状GT Suction備考-本体寸法Φ200-80/Redエンジン形式FA20
  • ドライカーボンサクションキット HKS

    ドライカーボンサクションキット

    HKS
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    カーボン目の美しさと引張強度の強さとのバランスを考慮した素材を使用しました。1つ1つのカーボン柄がより強調され光の反射で美しくレーシーに見える綾織りを採用し、トップコートには、つや消しを選択。塗料による余計な反射をおさえ、カーボン目をより美しく見せる工夫をしています。純正以上の吸入効率を有し且つ、純正ECU制御範囲内で対応可能です。
    用途自動車用インテークサクション形状DryCarbon Suction本体寸法-
  • スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター L-SIZE HKS

    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター L-SIZE

    HKS(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
    用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考198 x 346 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
  • スポーツマフラー SUPERIOR specR HKS

    スポーツマフラー SUPERIOR specR

    HKS
    599,800税込659,780
    1本
    6日以内出荷
    「ハイパフォーマンス」をコンセプトに開発されたフルチタンマフラー。
    用途自動車用マフラー種別CBA-,DBA-形状SSR型式R35備考10/11以降の車両に装着の場合、純正アルミ導風板の加工が必要ですメーカーニッサンパイプ径(Φmm)85エンジン形式VR38DETT素材Ti年式07/12-16/06車種GT-Rテール外形(mm)124 x 4分割数2近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)L88 R89/L87 R86アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L68 R68/L67 R68
  • スポーツマフラー Super Turbo Muffler HKS

    スポーツマフラー Super Turbo Muffler

    HKS
    72,980税込80,278
    1本
    6日以内出荷
    低排圧と静粛性を融合させた技術の粋 「高次元のターボマフラー誕生」
    用途自動車用マフラー素材S3
  • スポーツマフラー Super Sound Master HKS

    スポーツマフラー Super Sound Master

    HKS
    139,000税込152,900
    1本
    6日以内出荷
    アクセルを踏み込んだ瞬間から奏でる、これまでにない爽快な高周波スポーツサウンド。パートナーとの会話が妨げにならないクルージング。近所の目が気にならないアイドリング。ドライバーと心がリンクするマフラー。
    用途自動車用マフラー素材S3
  • スポーツマフラー silent Hi-Power TYPE-H HKS

    スポーツマフラー silent Hi-Power TYPE-H

    HKS
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
    用途自動車用マフラー種別DBA-形状HP(TYPE-H)型式K13改備考純正6kg、HKS5kgメーカーニッサンパイプ径(Φmm)45エンジン形式HR15DE素材S3年式13/12-車種マーチ NISMO Sテール外形(mm)65分割数1近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)84/93アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)58/61
  • スポーツマフラー silent Hi-Power HKS

    スポーツマフラー silent Hi-Power

    HKS
    41,980税込46,178
    1本
    6日以内出荷
    スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
    用途自動車用マフラー素材S3