自動車補修部品 :「LED電球T10」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
こんなお得な商品も!

SMDルーム
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。
用途バックランプ球
タイプT16シングル球
LED色ホワイト
全長(mm)40
直径(Φmm)16
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)10
全光束(Lm)340(純正バブル:280)
色温度(K)6000
電球の種類LED
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。