絞り込み
ブランド
- IPF
- モノタロウ(56)
- NAKANO(6,710)
- エスアンドエスサイクル(626)
- SPI(494)
- RG(レーシングギア)(492)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](432)
- アイシン精機(355)
- GMB(345)
- コーヨーラド(334)
- PIAA(303)
- クリスタルアイ(274)
- YSK(山脇産業)(230)
- OHNO(大野ゴム工業)(204)
- PITWORK(日産)(204)
- 丸一ゴム工業(202)
- Modes(196)
- ミヤコ自動車(188)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(173)
- KAZZ-CREATION(116)
- ブランドをもっと見る

SUPER LOW BEAM
IPF(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく 3200Kの自然なクリアー光で路面を見やすく照射。 コストパフォーマンスに優れたスタンダード高効率バルブ。明るさ(W)155/195クラス色温度(K)3200バルブ種類H4
スーパーJビーム(ディープイエロー) H3
IPF(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。適合ヘッドランプタイプH3定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
スーパーJビーム(ディープイエロー) H8
IPF(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。タイプH8定格電力(W)35(明るさ75クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
2灯式 レンズカット ヘッドランプ
IPF¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷Eマーク(ECE/UN認証)取得済&ロービーム車検対応のクラシカルなハロゲン・ガラスレンズカット・ヘッドランプ。新車検基準のロービーム(すれ違い用前照灯)測定に対応。従来の旧車や、流行のクラシカル フェイス カスタムにも最適。クラシカルな 曲面ガラスレンズ+こだわりのIPF旧式ロゴを採用。ボディーは耐熱性のあるアルミダイキャスト製。車検対応はもちろん、自動車メーカー純正同等の性能を確保し 安心安全に使用できます。用途旧車やクラシカルフェイスカスタムにセット内容本体、H4/T10ハロゲンバルブ各1材質アルミダイキャスト(ボディ)、強化ガラス(レンズ)定格電力(W)60/55(H4)、5(T10)定格電圧(V)12バルブ種類H4/T10
LED エフェクターⅡ ヘッド&フォグバルブ6500K シリーズ H4
IPF(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱5日以内出荷取付簡単のエントリーモデル「エフェクター」シリーズに進化したハイエンドモデル、「エフェクターⅡヘッド&フォグバルブ」が登場。明るさUPによる、温度マネージメントを強化し「デュアルファン」搭載。強力にバルブ全体を冷却し、高い光束維持率と信頼性を確保しました。LEDの特殊配列「トライアングル構造」採用。常時手前を明るく照らす「追加ショートビーム」を採用したトリプル照射。ハイビーム / ロービーム時に手前が明るい!。超小型・純正ハロゲンバルブ同等サイズながら、優れた配光性能でキレの良いカットオフライン。ハイエンドモデルとして、基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)27/27定格電圧(V)12色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5000、Lo:4200(二灯分)
スーパーJビーム(ディープイエロー) H4
IPF(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。色ディープイエロータイプH4定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/1650
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ
IPF¥19,980税込¥21,9781箱5日以内出荷IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個
スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ
IPF¥7,998~税込¥8,798~1箱当日出荷から5日以内出荷IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 3200K H4
IPF¥11,980税込¥13,1781箱5日以内出荷IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。取付けかんたん!ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。クラシックスタイルに合う電球色(3200K)。消費電力約30%軽減。オルタネーターへの負担を軽減しつつ明るさアップ。旧車にもオススメ。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)45/45定格電圧(V)12/24色温度(K)3200保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:10000、Lo:8000(二灯分)
ハロゲンバルブ
IPF¥1,398~税込¥1,538~1個ほか5日以内出荷から14日以内出荷白さを追求!!見やすい白色光 ガラス管表面に特殊ブルーコーディングを採用 白い光で路面の視認性を高め、白線を見やすく 発光効率を高め、標準電球より明るい(メーカー比)
規格サイズヘッドランプ
IPF(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション無し ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応タイプH4消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
H4-12Vタイプヘッドライト用ハーネスセット
IPF(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中H4-12Vタイプヘッドランプ(440wMAX)用ハーネスセット。2灯式または4灯式ロービームに。
LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ
IPF¥3,498税込¥3,8481箱当日出荷定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。用途ポジションランプ等規格T10電圧(V)12/24消費電力(W)1.8色温度(K)6200保証期間1入数2個明るさ(Lm)200
規格フォグランプ
IPF¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷から6日以内出荷丸形マルチリフレクターフォグランプ 車検対応・ECE認証取得済 車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります
LEDヘッド
IPF¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。用途車のライト規格H4消費電力(W)12V:36、24V:32定格電圧(V)12/24色温度(K)6500バルブ種類H4
ハロゲンバルブSJB
IPF¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。車検対応。12V専用。用途車のライトバルブ形式H4消費電力(W)55/60定格電圧(V)12色温度(K)6500
LEDフォグバルブ12V HB4 6500K
IPF¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプHB4消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)6500
SUPER J BEAM DEEP YELLOW
IPF¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷から6日以内出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。 悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。 樹脂製ヘッドランプにも装着可。 車検対応。色温度(K)2400
SUPER J BEAM X
IPF(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく照射。明るさ(W)130/120クラス色温度(K)3200バルブ種類H4
LED デュアルフォグランプバルブ
IPF¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から4日以内出荷天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
LED ライトバー600シリーズ
IPF¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷50%の軽量化とスリム化を実現(従来品比)取付面の自由度が大幅に向上。 最も人気の高い20インチダブルロー(622SD)の明るさは154,000cd(カンデラ) 最大サイズである50インチダブルロー(652SD)の明るさは276,000cd(カンデラ)と純正ヘッドランプの明るさを圧倒的に凌ぐ明るさを実現。※車検時におけるハイビームの明るさ下限値12,000cd(4灯式の場合) 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用。 リレースイッチ付ハーネス付属、防滴スイッチ(インジケーターランプ付)。 -30℃~+70℃(-22°F~+158°F)までの環境下でも使用可能。 ※24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります色温度(K)6000
規格フォグランプ
IPF¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から6日以内出荷重量問題をクリア軽量ハロゲンフォグランプ 近年の車両はバンパー部がより薄く軽量に造られているためバンパーの負担を軽減する軽量フォグランプを新開発。 H16フォグランプ→本製品H8への交換で軽量化と明るさアップが可能に。(標準球比較) ハロゲン仕様で降雪地帯での着雪を軽減 車検対応 ECE認証済 BODYSIZE:Φ90D99 WEIGHT:142g用途フォグランプバルブ種類H8
LEDライトバー600シリーズ
IPF¥26,980税込¥29,6781セット欠品中仕様600シリーズ 2インチドライビングランプ、2個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)780使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)27000/ガード無、13700/ガード有指示温度(°F)-22~158
規格サイズヘッドランプ
IPF(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応タイプH4消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
LEDポジション
IPF(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。仕様車検対応タイプT10消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300
スーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4
IPF¥8,298税込¥9,1281箱5日以内出荷ハロゲンバルブからお手軽交換で、明るくより濃い「電球色3000K」。取付簡単、コストパフォーマンスに優れた小型エントリーモデル「スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ」。超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化を実現。ロービーム車検対応、優れた配光性能、高い冷却性能で明るさが持続。12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。「耐静電気性試験」「耐サージ試験」「過電圧試験」「耐震動性試験」「連続点灯試験」「耐熱試験」「耐水性試験」「耐粉塵試験」など、。各種試験を実施し、防水等各種対策を実施し製品化。エントリーモデルとしての基本品質を確保。安心の1年保証付き。簡単交換で、ワイドで明るく、悪天候でも視認性の良い、レトロな光LED電球色 3000K(ケルビン) にグレードアップ」出来ます。用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)24/24定格電圧(V)12/24色温度(K)3000保証期間1年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:4400、Lo:3300(二灯分)
4インチオクタゴン DR-ML
IPF¥33,980税込¥37,3781セット欠品中北米のトレンド スタイル、角形LEDオフロード(R)ランプ4インチサイズ。超高輝度LED x 4個搭載、明るさ4,800lm(ルーメン)・最光高度56,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:230m / 幅:28mまでの範囲を照射。アンバー/ホワイト2色のマーカーランプは付属のスイッチで切替可能で、明るさ300カンデラ以下の「その他の灯火」に準拠しています。IPFロゴが印象的なダイキャスト製エクストリーム・ガードリムが過酷な状況下で灯体をしっかりと守り、オクタゴン(8角形)のメカニカルなデザインが車両をラギッドな印象に引き立てます。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(4極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT4ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、マーカーランプ切替スイッチ。色マーカランプ発光:アンバー/ホワイト質量(g)単体:780、総2100消費電力(W)30(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)メインビーム:4800(1灯)明るさマーカーランプ:(cd)300以下、メインビーム:(cd)56000(1灯)動作電圧(V)12
LEDバルブ
IPF¥18,980税込¥20,8781個当日出荷12/24V兼用。専用フィラメント型LEDによる抜群の配光性能と明るさ。用途車のバルブタイプH11電圧(V)12/24消費電力(W)28色温度(K)6000明るさ(Lm)6000
LED バルブ
IPF¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン メーカー従来品のハロゲンバルブフィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。 同一色温度比(2017年6月現在) 濃蒼白光でも安心のロービーム車検対応品。 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
HID純正交換 D2
IPF¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷から6日以内出荷日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。バルブ種類D2S/R
968 ハイブリッドリフレクター
IPF¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。 海外限定モデル 定格:/H3-12v55w セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ ボディーサイズ:Φ166xH177xD75