自動車補修部品 :「イエローバルブ」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
関連キーワード
1パック(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
色ディープイエロー
タイプH4
定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)
定格電圧(V)12
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
明るさ(Lm)1000/1650
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
定格電圧(V)12
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3
定格電圧(V)12
適合ヘッドランプ
定格電力(W)55(明るさ115クラス)
口金その他
色温度(K)2400
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH8
定格電力(W)35(明るさ75クラス)
定格電圧(V)12
口金PGJ19-1
ガラス球形式T11
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイプH4切替
口金P43t-38
ガラス球形式T15
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH11
定格電力(W)55(明るさ115クラス)
定格電圧(V)12
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプHB4
定格電力(W)55(明るさ115クラス)
定格電圧(V)12
口金P22d
ガラス球形式T12
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
雨や霧の中でも見やすいイエローカラーフォグ。純正から交換するだけで簡単LED化。回転して最適配光に調整可能。車検対応
材質(本体)アルミ
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×68.5
色温度(K)3000
明るさ(Lm)3600
バルブ種類H11(H8,11,16共通)
1袋(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)
タイプシングル球
口金BAU15s
ガラス球形式S25
全長(mm)48
色アンバー
定格電力(W)21
定格電圧(V)12
適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途車のバルブ
電圧(V)12
色温度(K)2500
明るさ(Lm)3600
DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途車のバルブ
タイプH4
電圧(V)12
色温度(K)2500
明るさ(Lm)Hi3500/Lo2700
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途PSX26WフォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプPSX26W
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプH8/H11/H16
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途HB4フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプHB4
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)6500⇔2800切替
明るさ(Lm)3000
口金その他
タイプH8/H11/H16
キセノンガス封入の高効率バルブ。
悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。
樹脂製ヘッドランプにも装着可。
車検対応。
色温度(K)2400
黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(1年保証)
消費電力(W)35
対応【バブルタイプ】HID D4R/D4S(共通)
色温度(K)5700(車検対応品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証)
消費電力(W)35
対応【バブルタイプ】HID D2R/D2S(共通)
色温度(K)6700(車検対応品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証)
消費電力(W)35
色温度(K)6000(車検対応品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
高色温度HIDの色味を再現。高性能高効率高色温度バルブ、色温度6500K。
ドレスアップにも最適な黄色味の無い美しい蒼白光は高色温度のHIDとの相性も抜群。高色温度HID装着車のフォグランプとしてもオススメです。
車検対応樹脂レンズ対応
色温度(K)6500
本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!!
従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!!
純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!!
純正LEDバルブ並みの低消費電力!!
発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー)
3つのバリエーション!!
バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。
【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~
定格電圧(V)12
定格出力(W)7
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!!
夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。
マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。
ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。
旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。
灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ
色温度(K)6500/2400
クリスタルアイ。ツインカラーLEDフォグランプユニット。フォグのスイッチをON/OFFする事で、ホワイトからイエローに切り替えができる2色切り替えタイプのLEDフォグランプユニットです。イエロー切り替え時は、ホワイト配光時よりも配光が上がりますので雨天、悪天候時の視界は抜群に良く、LEDバルブでは実現できない独自の機能が特徴です。しっかりと路面を照らすだけでなく対向車へのアピールと利便性も考えられた、使い勝手が良いフォグランプです。専用インバーターユニット付き。カプラーオン。光軸調整機能付き。取り付け説明書付属。LED切れ、水漏れ保証1年付き。【適合車種】。JB23/64/74W ジムニー/シエラ
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。