カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • ベルト・テンショナー(15)

自動車補修部品 :「平リブ」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形三ツ星ベルト
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
リブスターベルト・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40
三ツ星ベルト リブスターベルトG J形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトG J形三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
リブスターベルト・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
形状J寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5角度θ(°)40
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
参考品番90916-02771メーカートヨタ適合車種ランドクルーザー
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
用途FAN参考品番52237-23578型式GK5XAB山数8ベルト長さ(mm)1557メーカーUDトラックス代表車種クオンベルト形PK形
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
型式KV290耐熱温度(℃)100耐寒温度(℃)-30主な適合純正品番8-98329390-0,SX001-16910主な適合車種ブルーリボン(15.09~)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
参考品番3911565メーカーコマツ代表車種産機
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。リブベルト標準仕様で、EPDMゴムを使用しております。耐熱性100℃、耐寒性-30℃
用途FAN参考品番ME427881型式BE740Gメーカー三菱ふそう代表車種ローザ
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
耐熱性に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
主な適合純正品番ME224118型式FE72DE山数6ベルト長さ(mm)1214メーカー三菱ふそう代表車種キャンターベルト形PK
リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルトリブスターベルト(特殊仕様)三ツ星ベルト
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
耐熱・屈曲 摩耗性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
メーカートヨタ
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
三ツ星ベルト リブスターベルトG L形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトG L形三ツ星ベルト
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
リブスターベルト・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
形状L寸法r(mm)0.30以下寸法b(mm)7.5寸法P(mm)4.70±0.10寸法c(mm)3.5角度θ(°)40
三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形三ツ星ベルト
599税込659
1個
4日以内出荷
リブスターベルトU・伝達効率の高いVベルトと屈曲性のよい平ベルトのそれぞれの長所を生かして設計されています。・主材料のポリウレタンは耐摩耗性、耐油性にも優れています。ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。耐屈曲疲労にも優れています。振動が少なく、スムーズな回転ができます。高速運転にも耐えます。耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。構成材料・背面コグ:材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。・心線 :屈曲疲労に強い特殊処理を施したナイロンコードリブ・本体 :耐摩耗性、耐油性、耐オゾン性に優れたポリウレタン。
形状JBT高さ(mm)【リブ】1.8角度θ(°)【リブ】40リブ厚(mm)1.7総厚(mm)【H+T】3.5リブピッチ(mm)2.4
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
参考品番4451A123型式CV2Wメーカー三菱代表車種デリカD5
自動車補修部品