自動車補修部品 :「汎用ランプ」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルアイ。12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ 作業灯 室内照明。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用ルームランプ。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。12V車/24V車兼用タイプで本体サイズも大きいので荷室の広いバン・トラックやキャンピングカーにもおすすめです。~こんなお車におすすめ~。<軽四ハイトワゴン>。N-BOX、ウェイク、タントなど。<軽1BOX>。N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど。<その他軽四>。ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど。<ミニバン・ステーションワゴン>。アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど。<SUV>。ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど。<1BOX・商用バン>。ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど。<その他トラックなど>。キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど。キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)。スーパーブライトLEDインテリアライト本体 1個。面発光LEDシステム。DC12V車/24V車 兼用。消費電力:30W。ルーメン:2500lm。色温度:6500K。本体サイズ:528mm×148mm×29.5mm。本体重量:830g。本体カラー:ホワイト。取付ビス4本、ビス穴カバー4個付属。LED切れ保証付き(お買い上げ日より1年)。【注意事項】。室内用ですので外装には使用できません。
グリーン購入法適合
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプH11 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金PGJ19-2 ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)1350±10%
1個
489 税込538
当日出荷

ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ 動画あり
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプH8 口金PGJ19-1 定格電圧(V)12 定格電力(W)35 ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)800±10%
1個
459 税込505
当日出荷

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプH7 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金Px26d ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)1500±10%
1個
529 税込582
当日出荷



ネオクラシック系車両のフェンダー周りを小型テールランプでコンパクトに。・eマーク取得品で車検対応(126cc~)。・ステーまでセットになった車種専用と、ランプと配線のみの汎用品をラインナップ
仕様eマーク取得品 レンズ色レッド 適合車種YAMAHA XSR125 &#x27;2023 ~ &#x27;2024 点灯色レッド
1セット
8,198 税込9,018
23日以内出荷

ネオクラシック系車両のフェンダー周りを小型テールランプでコンパクトに。・eマーク取得品で車検対応(126cc~)。・ステーまでセットになった車種専用と、ランプと配線のみの汎用品をラインナップ
仕様eマーク取得品 レンズ色スモーク 適合車種YAMAHA XSR125 &#x27;2023 ~ &#x27;2024 点灯色レッド
1セット
8,198 税込9,018
23日以内出荷

高輝度LEDを6個搭載したLEDルームランプ。 フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色で落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)3 消費電力(W)0.8 全光束(Lm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×15 色温度(K)3000 光色電球色 LED使用数(個)6 電球の種類LED 適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
1個
2,798 税込3,078
欠品中

高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 センタールームランプやリアルームランプなどに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色は、落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)5 消費電力(W)2.8 全光束(Lm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27 色温度(K)3000 光色電球色 LED使用数(個)12 電球の種類LED 適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

カーメイトLEDルーム R280M
高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。 高い実用性をもった高性能LEDバルブ。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)5 消費電力(W)2.82 全光束(Lm)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27 色温度(K)6500 光色白色光 LED使用数(個)12 電球の種類LED 適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷