自動車補修部品 :「12V車用」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用
発光色レッド
電圧(V)DC12
適合(対応バルブタイプ)T10
タイプT10/T16/T20
消費電力(W)0.26
口金その他
全光束(Lm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。
またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。
タイプD4C
電圧(V)42、対応電圧:DC12
消費電力(W)35
口金その他
色温度(K)4300
寿命1500~2000時間
明るさ(Lm)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10
電圧(V)10~30
口金その他
全光束(Lm)10
LED2SMDチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超高感度6SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
付属品3種アダプタ
全光束(Lm)30
LED6SMDチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
純正HID交換用バーナー
用途D2S/D2R専用
電圧(V)12
適合12V国産車専用
型式D2C(D2S/D2R)
消費電力(W)35
RoHS指令(10物質対応)対応
電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト
適合12V国産車専用
消費電流(A)0.18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15
ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型
電源コード(cm)+295、-145
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)18(9×2)
純正HID交換用バーナー
用途D4S/D4R専用
電圧(V)12
適合12V国産車専用
型式D4C(D4S/D4R)
消費電力(W)35
RoHS指令(10物質対応)対応
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H7
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H3C
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
LEDライトバルブとお車の純正コネクターの間につなぐだけの簡単接続。
用途ハイビーム点灯時にお車のインジケーターランプが表示しない場合。ハイビームからロービームへの切り替え時にライトが点灯しない場合。
幅(mm)40
全長(mm)220
色ブラック
高さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度HIDフルキット
用途H3専用
電圧(V)12、起動:8.0~16
仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応
適合12V国産車専用
型式H3
消費電力(W)35
色温度(K)6000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
高輝度HIDフルキット
用途HB3/HB4兼用
電圧(V)12、起動:8.0~16
仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応
適合12V国産車専用
型式HB3/HB4
消費電力(W)35
色温度(K)6000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
高輝度HIDフルキット
用途H3C専用
電圧(V)12、起動:8.0~16
仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応
適合12V国産車専用
型式H3C
消費電力(W)35
色温度(K)6000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):80
適合12V国産車専用
型式H8
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)40
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H11
色ピュアホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)3200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式HB4
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H1
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H11
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H3
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式HB3/HB4
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)65
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用
適合12V国産車専用
型式H4
タイプH4
定格電圧(V)12
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ・ロービームハイワッテージ仕様
用途自動車ヘッドライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):140/180
適合12V国産車専用
型式H4
色スーパーブルーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60/80
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。