カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント(4)
- ブレーキパッド・足回り部品(13)
- ベルト・テンショナー(2)
- エンジンルーム内部品(2)
- 排気系・内外装部品(8)
- リビルト部品交換サービス(1)
- 自動車補修部品
- 自動車用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- FUYAO(1)
- GMB(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- MKカシヤマ(1)
- PITWORK(日産)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YSK(山脇産業)(7)
- アイシン精機(2)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ノーブランド(1)
- ミヤコ自動車(5)
- 三ツ星ベルト(2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- 曙ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
自動車補修部品 :「NHR」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。

クラッチカバー エルフ NHR 84-
アイシン精機¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷主な適合純正品番8-95259-132-1・8-95259-132・8-94259-132-0・8-94259-132-1適合メーカーISUZU
クラッチディスク エルフNHR 93-
アイシン精機¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷主な適合純正品番8-98080-661-0・30100-0W81A・30100-89TB7・8-97207-245-0・30100-2S404・30100-0W814・8-97377-899・30100-0W804・8-97066-345・8-97217-985-0・8-97257-124-0・8-97257-124・8-97080-564・8-97135-492・8-94375-248・8-98080-661・8-97080-564-1・8-97217-985・8-97207-245・8-94375-248-1・8-9適合メーカーISUZU、NISSAN
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥5,990~税込¥6,589~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥7,590~税込¥8,349~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
自動車フロントガラス(いすゞ)
FUYAO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。適合イスズ
【リビルト】 エアードライヤ(三菱ふそう)
ノーブランド(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカー三菱ふそうサービス分類リサイクル・リビルト
DPD用ガスケット
YSK(山脇産業)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷主な適合純正品番8-97331-947適合車種エルフ適合メーカーいすゞ適合型式NKR NPR NHR NNR NMR NLR NJR NKS NPS NHS NNS NMS NLS NJS
サーモスタット パッキン付
ミヤコ自動車¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷サーモスタットはエンジンの温度状態に合わせて冷却水の循環を行ったり、止めたりして冷却水を適温に保つために自動的に作動するバルブ装置。エンジンが冷えている時は冷却水の循環を止めて、エンジンが適当な温度になったら冷却水を流すように調整しエンジンの性能を引き出します。参考品番8-98227722-0,8-98284133-0型式NNR,NHR,FRRメーカーイスズ代表車種エルフ,フォワード
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。