カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • フィルター・エレメント(2)
        • ブレーキパッド・足回り部品(3)

自動車補修部品 :「RK 814」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1123件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(192件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8558件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
リプレイスメント PL-1822 K&Nリプレイスメント PL-1822K&N
17,980税込19,778
1個
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:PL-1822K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 インディアン:5814902適合情報:インディアン[INDIAN] CHIEF DARK HORSE [チーフダークホース] 22タイプ:純正交換タイプ重量[キログラム]:0.5重量[グラム]:500材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ仕様:スタンダード対応純正番号:Indian 5814902幅:184高さ:78奥行(引き):210備考:オイル塗布量 23 ml商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)184質量(kg)0.5容量(mL)オイル塗布量:23高さ(mm)78区分エアフィルター質量(g)500タイプ純正交換タイプ種類スタンダード奥行(mm)(引き)210純正品番Indian 5814902
肥料141414特集
おすすめ人気ランキング
自動車補修部品