自動車補修部品 :「VT」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
4,680 税込5,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:V-TUV386。販売備考:海外FIM25年規制対応バッフル S-Y4MET16-FDHLTA用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:V-TUV385。販売備考:海外FIM25年規制対応バッフル S-K4MET9-FDHLTA用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:V-TUV387。販売備考:海外FIM25年規制対応バッフル S-H2MET13-FDHLTA用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1本
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
参考品番22056KA031 型式TT1,TT2,TV1,TV2,TW1,TW2,RJ1,RJ2,RC1,RC2,RA1,RA2,RV1,RV2 代表車種サンバー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルター フィルター活性炭フィルター
1個ほか
1,990 税込2,189
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベーシック-除じんフィルター(CU) 除じんフィルターは、流入する空気から粒子を分離します。流入する空気からの粒子状物質の基本的な分離。マンフィルターでは、フィルターの性能に誇りを持っており、有害な粒子を最大95%抽出するため、車内の清潔で健康的な空気を楽しむことができます。また、空調システム内の汚れの蓄積を防ぎ、寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター
1個ほか
1,590 税込1,749
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

適合メーカーDAIHATU 主な適合純正品番16400-B2310-000・16400-B2240・16400-B2240-000・16400-B2241-000・16400-B2311-000・16400-B2242・16400-B2241・16400-B2242-000・16400-B2312-000・16400-B2311・16400-B2310・16400-B2312
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ミツビシ製 12V 1.0KW D70
メーカー日産 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
参考品番23731-6N200、23731-6N202、23731-6N205、23731-6N206、23731-6N20A、23731-6N20B、23731-6N20C、23731-6N20D、23731-6N21A、5-86145-693-0、5-86141-392-0 型式T30、Z50、U30、U31、M12、G10、P12、JU30、J31、Y11、C24、W11、F24、E25、J#E25 代表車種エクストレイル・ムラーノ・プレサージュ・プレーリーリバティ・ブルーバードシルフィ・プリメーラ・バサラ・ティアナ・ウイングロード・セレナ・アベニール・アトラス・キャラバン・コモ 適合メーカー日産
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0803。販売備考:M8 VVT121ciCVO 23-24年純正スロットルボディ径用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] CVOファミリー 23-24
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷


1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

適合メーカーDAIHATU 主な適合純正品番16400-B2140-000・16400-B2140・16400-B2330
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
1個ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合メーカーNISSAN、SUZUKI 主な適合純正品番17700-50M50・21400-4A00J
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット タイプT10 口金その他 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
8,598 税込9,458
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット タイプT10 口金その他 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
8,598 税込9,458
3日以内出荷

Quick Depo(三菱自)ディスクパット
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
1セット(4枚)
4,320 税込4,752
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)