自動車補修部品 :「stanley」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプアンバー 口金BA15s(つばなし並ピン) 定格電圧(V)24 適合ウインカーランプ 定格電力(W)25 電球形状S25
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途フォグランプ タイプH16 種類ハロゲン 定格電力(W)19 定格電圧(V)12 口金その他 電球形状H16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24 タイプH3 定格電力(W)55 口金その他 電球形状H3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 口金W3×16q ガラス球形式T20
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

タイプイエロー 口金BA15s(つばなし並ピン) 定格電圧(V)12 主な適合純正品番トヨタ08512-12230・タクティV91191415・日産B6717-89906・PITWORKAY080-0Y003 定格電力(W)23 電球形状S25Y
1箱(10個)
3,298 税込3,628
11日以内出荷

1箱(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s ガラス球形式S25
1個ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 口金BA15s ガラス球形式G18 全長(mm)35
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d ガラス球形式S25
1個ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ) タイプシングル球 口金BAU15s ガラス球形式S25 全長(mm)48 アンバー 定格電力(W)21 定格電圧(V)12 適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

用途パネル、メーターランプ 適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)14 定格電力(W)1.4 口金W2×4.6d ガラス球形式T5
1箱(10個)
929 税込1,022
当日出荷

適合フォグランプ・AFS タイプH8 定格電力(W)35 定格電圧(V)12 口金PGJ19 ガラス球形式T11
1個
989 税込1,088
当日出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1箱(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ) タイプシングル球 アンバー 定格電圧(V)12 定格電力(W)21 口金BAU15s ガラス球形式S25 適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ) 本体寸法(mm)48×Φ25
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

1パック(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケット タイプソケット
1箱(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金(互換電球)BA15s ガラス球形式(互換電球)G18 定格電圧(V)12/24 定格電力(W)1 明るさ(Lm)130 色温度(K)2700 使用箇所マーカー
1個
899 税込989
当日出荷

用途ライセンス、パーキング、ストップランプ 適合一般(船舶用) 定格電力(W)10 定格電圧(V)12 口金BA15d ガラス球形式G18 クリア タイプシングル球 接点数2
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

タイプH1 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ・フォグランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000 クリア 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8.5 色温度(K)3000
1個
799 税込879
当日出荷

1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金(互換電球)S8.5/8.5 定格電圧(V)12 定格電力(W)1.4 ガラス球形式(互換電球)T10×31 明るさ(Lm)100 色温度(K)5700 使用箇所ルーム/マップ
1個
799 税込879
当日出荷