絞り込み
ブランド
  • セルスター
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(203)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](148)
  • JTC(107)
  • Beat-Sonic(106)
  • カナテクス(93)
  • ENDY(84)
  • Bullcon(68)
  • NAVC(ナビック)(65)
  • audio-technica(63)
  • 日立オートパーツ&サービス(53)
  • Meltec(大自工業)(43)
  • LiTime(34)
  • カーメイト(33)
  • アムトランス(32)
  • 清和工業(31)
  • TRUSCO(27)
  • 矢崎総業(26)
  • ALPINE(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター

    バッテリー充電器 Dr.CHARGER

    セルスター(105件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
    入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー充電器 セルスター

    バッテリー充電器

    セルスター(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    DC12V、24V対応。 軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。 セルスタートでエンジンを再始動。 バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
    使用温度範囲(℃)-20~40定格電流(A)8入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)アズワン品番65-1708-73適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー充電器CC1100DX用替ヒューズ セルスター

    バッテリー充電器CC1100DX用替ヒューズ

    セルスター(28件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    適合本体CC1100DX、CC-1000AT、CC-1200DX長さ(mm)30直径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラー充電器 セルスター

    ソーラー充電器

    セルスター(28件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
    動作電圧15.5V内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池適合バッテリーDC12V
  • バッテリー充電器 セルスター

    バッテリー充電器

    セルスター
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
    使用温度範囲(℃)最大+40入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)定格入力電流(A)5定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5アズワン品番65-1708-74適合バッテリーDC12V/15~150AhRoHS指令(10物質対応)対応
  • PDL-300 ポータブル電源 セルスター

    PDL-300 ポータブル電源

    セルスター
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
    用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
  • カメラ接続コード セルスター

    カメラ接続コード

    セルスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー> CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50 <対応レーザー受信機> AL-02R
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    シガープラグ付DCコード[スイッチ無/1A] <対応αシリーズレーダー探知機>α-D1V/α-F5V
  • バッテリーコード セルスター

    バッテリーコード

    セルスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    バッテリーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-12
    コード長さ(m)0.7
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    シガーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-12
  • マル端子コード セルスター

    マル端子コード

    セルスター(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    適合本体DRC-300RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー充電器 セルスター

    バッテリー充電器

    セルスター
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    普通自動車から大型トラックのバッテリー充電に最適 DC12V / DC24Vバッテリーに対応できる充電器です。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。セルスタート機能搭載。バックアップ電源機能搭載。バッテリーチェッカー機能搭載。デジタルLEDディスプレイ搭載。ブーストモード搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、スパーク防止、セルスタート出力保護、バッテリー逆接続アラーム、異電圧バッテリー接続保護、異常温度保護、ショート保護、バッテリー異常表示、過電流保護〔バックアップ電源機能〕、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓))。本機で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC12V / DC24V。バッテリー容量 DC12V:30Ah~250Ah / DC24V:30Ah~150Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー。・アイドリングストップ車専用バッテリー (ISS) 。・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)。BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。**B19R/L、**B24R/L、**D23R/L、。**D26R/L、***D31R/L、**E41R/L、。***H52、LN0~LN5、K-42/R、M-**/R、。N-**/R、Q-**/R、S-**/R、T-**/Rなど。記載の”**”、”***”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
  • バッテリー充電器 セルスター

    バッテリー充電器

    セルスター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)。本気で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC6V / DC12V。バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)。・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※。※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど。YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など。6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など。**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R。※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
    使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
  • ジャンプスターター セルスター

    ジャンプスターター

    セルスター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
    仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く)質量(g)本体:625、スマートクランプ:230使用温度範囲(℃)0~+45出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5入力電圧(V)DC 15 1A(最大)出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大)コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110通信方式Bluetooth Ver.5.2バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)60~20k保存温度範囲(℃)0~+35充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合がありますバッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh)始動電流(A)200再生出力2W(モノラル)対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC対応プロファイルA2DP・HFP
  • CDコード セルスター

    CDコード

    セルスター
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    DCコード[インシュロックタイ3本入](セルスター製バッテリー充電器専用) <対応バッテリー充電器> SB-200/SB-300/SB-700
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
  • カメラ接続コード セルスター

    カメラ接続コード

    セルスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    カメラ接続コード 9.0m (セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー> CS-92WQH/CD-20 [主要諸元] ・コード長 9.0m ※L型、ストレート型(L-ST)のコード
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    シガーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-24
  • ジャンプスターター セルスター

    ジャンプスターター

    セルスター
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
    セット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース質量(g)本体:330、スマートクランプ:230使用温度範囲(℃)-10~+55定格電圧(V)DC12出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオン保存温度範囲(℃)-20~+60充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル始動電流(A)200アズワン品番64-9350-34明るさ(Lm)LED:110RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC 5V 2.1A(最大)充放電回数(回)約300
  • アイソレーター セルスター

    アイソレーター

    セルスター
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    走行中に常時サブ・バッテリーに充電!アウト・ドアでも使い方いろいろ。車両のオルタネーターで発電された電力をアイソレーター IS-660で正確にマイコン制御し、メインバッテリー(車両)とサブバッテリーに、効率よく充電します。ACC電源連動可能!サブバッテリー用チェッカー搭載。電源スイッチ付きなので待機電源をOFFにできます。安全保護機能も搭載。
    セット内容本体、本体固定ネジ(4つ)、取扱説明書質量(g)1180使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)DC12/24入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×152×55.2(突起部除く)回路方式P.W.M.方式保護機能【入力】電圧低下保護、過電圧保護、過電流保護、逆接続保護【出力】過電流保護、逆接続保護、未接続保護、サブバッテリー誤接続保護異常温度保護(90℃)、サブバッテリー過充電防止保護、サブバッテリー放電防止保護保存温度範囲(℃)-20~+80ヒューズ容量(A)3(平型ヒューズ)最大入力電流(A)60
  • ACアダプター セルスター

    ACアダプター

    セルスター
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    適合本体PD-650、PD-630RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS-C10電流監視コードリール セルスター

    PS-C10電流監視コードリール

    セルスター
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    電気の使用量を監視して安全に有効活用できるコードリール。車にACコンセントがあれば接続簡単。持ち運びや保管にも便利
    用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。仕様AC定格(A):5A質量(kg)1.9コード長さ(m)10定格入力電圧(V)100制御電源15A
  • バッテリーコード セルスター

    バッテリーコード

    セルスター(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-24
    コード長さ(m)0.7
バッテリー・電装