絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(138)
  • エーモン(621)
  • データシステム(209)
  • BRIDGE[自動車用品](194)
  • Beat-Sonic(179)
  • エスコ(173)
  • JTC(141)
  • ENDY(136)
  • カナテクス(110)
  • Meltec(大自工業)(91)
  • 日立オートパーツ&サービス(89)
  • audio-technica(83)
  • NAVC(ナビック)(81)
  • Bullcon(74)
  • GSユアサ(67)
  • ALPINE(66)
  • EATON(イートン)(63)
  • ノーブランド(53)
  • 清和工業(52)
  • カーメイト(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニパイロットランプ12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
    用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
  • コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    シガーライターより電源を取り出せます。
    用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
  • トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
    用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7
  • 3ピンウィンカーリレー 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    3ピンウィンカーリレー 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
    仕様極式:BLE3P定格電圧(V)12~24定格電流(A)5~10点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
  • コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    シガーライターより電源を取り出せます。
    用途電装パーツ仕様ON/OFFスイッチ定格DC12/DC24V 5A以下コード長さ(cm)30
  • 新型超音波センサーGX-209 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    新型超音波センサーGX-209

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー。死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです。ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用。センサーの最大感知距離は脅威の3m!。センサーの最大感知距離は脅威の3m!!。フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!
    用途電装規格12V・24V共用角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA保証期間1年保証警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音入数1セット入り作動温度(℃)-25~+60
  • RCA AVケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCA AVケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    映像/音声接続用のケーブルです。
    用途電装パーツ仕様赤/白/黄、オス-オス配線長1.5m
  • 平型ヒューズホルダー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    平型ヒューズホルダー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥399税込¥439
    1個
    欠品中
    ホーン関連、フォグランプなど容量の大きい電装品の保護などの車外への取付けが可能なキャップ付きヒューズホルダー。平型ヒューズ専用。30Aヒューズまで対応
    用途外装/電装その他【配線】12AWG 50mm寸法(mm)12.7×34.4×29.3容量MAX30Aヒューズ平型ヒューズ専用
  • ロッドアンテナ MCXタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ロッドアンテナ MCXタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
    用途電装パーツ仕様5m
  • シャークアンテナ SMAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    シャークアンテナ SMAタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
    用途電装パーツ TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
  • 12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    12種類のメロディを切り替えて楽しめるミュージックホーンコントローラーです。対応するミュージックホーンと組み合わせることで、お好みのサウンドを簡単に選択・再生できます。スイッチ操作でメロディの切り替えが可能で、イベント車両やドレスアップ車両の演出に最適です。12V/24V共用
    用途サウンドパーツねじピッチ(mm)90電圧(V)【可動電圧】DC12~24本体質量(g)115最大電流(A)3本体寸法(縦×横×高さHmm)60×90×36線色1:赤(プラス)/2:黒(マイナス)/3:青(ホーン1)/4:茶(ホーン2)
  • 超音波センサー単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    超音波センサー単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    超音波センサーGX-109/GX-209専用のセンサー単品です!センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます。埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています
    用途電装タイプ埋め込みコード長さ(m)7
  • カッティングステッカー 商売繁盛 丸型 ゴールド 146×145mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    カッティングステッカー 商売繁盛 丸型 ゴールド 146×145mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥899税込¥989
    1枚
    4日以内出荷
    商売繁盛・満載御礼を祈願する彩色豊かなステッカー。ワンポイントアクセントに最適。
    用途その他アクセサリ色マットゴールド寸法(縦×横)(mm)145×146
  • フラフラネオンライン JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラフラネオンライン

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,199税込¥2,419
    1個
    4日以内出荷
    ふらふらと揺れるパーが車内を楽しく演出! 。夜間走行時に眩しくならないやさしい発光で、。表裏の両面が均等に光る有機ELワイヤーを採用。吸盤固定で簡単楽々取付け!。 電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます
    用途アクセサリー材質【本体】PC【吸盤(65Φ)】PVC電源USB5V(TYPE-A)寸法(幅W×高さH)(mm)126×167配線長約3(インバーターからUSBまでは約30CM)配線方式AWG24 黒 ダブルコード
  • シャークアンテナ MCXタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    シャークアンテナ MCXタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
    用途電装パーツ TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72接続MCX端子(オス)受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
  • アンテナ延長ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    アンテナ延長ケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    アンテナ延長ケーブル アンテナ配線を延長する為のケーブルです。
    用途電装パーツケーブル長(m)約2.5
  • 変換コネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    変換コネクター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    取扱い終了
    アンテナ同軸SMA型コネクターをMCX型コネクターに変換するコネクターです。
    用途電装パーツ
  • 変換コード SMA-VR1端子 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    変換コード SMA-VR1端子

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    取扱い終了
    SMAオス端子アンテナをVR1端子に交換するためのものです。
  • SMA-GT16端子変換コード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    SMA-GT16端子変換コード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    取扱い終了
    SMAオス端子アンテナをGT16端子に交換するためのものです。
    用途電装パーツ仕様SMA端子からGT16端子タイプへ変換
  • 変換コード SMA-GT13端子 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    変換コード SMA-GT13端子

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    取扱い終了
    SMAオス端子アンテナをGT13端子に交換するためのものです。
  • 変換コード SMA-F端子 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    変換コード SMA-F端子

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    取扱い終了
    SMAオス端子アンテナをF端子に交換するためのものです。主に家庭用テレビに使用されている端子です。
  • シャークアンテナ ゴリラ用変換コード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    シャークアンテナ ゴリラ用変換コード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    取扱い終了
    MCXオス端子アンテナをゴリラ用チューナーに接続するためのものです。
    用途電装パーツ仕様MCX端子からゴリラ用端子タイプへ変換
  • RCA映像ケーブル 1.5M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCA映像ケーブル 1.5M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    取扱い終了
    映像接続用のケーブルです。
  • ドライブレコーダー GE-12用直電ケーブル3線 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ドライブレコーダー GE-12用直電ケーブル3線

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    取扱い終了
    用途安全運転・事故防止
  • ドライブレコーダー GE-12用GPSアンテナ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ドライブレコーダー GE-12用GPSアンテナ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    取扱い終了
    用途安全運転・事故防止サイズ(mm)592781・592782・592783・592816・592817
バッテリー・電装