絞り込み
ブランド
- BRAITH(ブレイス)
- モノタロウ(109)
- エーモン(204)
- データシステム(186)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- エスコ(131)
- JTC(121)
- Beat-Sonic(109)
- カナテクス(96)
- ENDY(86)
- Bullcon(69)
- NAVC(ナビック)(66)
- audio-technica(63)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- EATON(イートン)(50)
- Meltec(大自工業)(43)
- 清和工業(35)
- LiTime(34)
- カーメイト(33)
- アムトランス(32)
- TRUSCO(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
特価

コンパクトホーン カーボン
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。用途自動車用ホーンタイプ【サウンド】ヨーロピアン周波数(Hz)【高音】480、【低音】400電流(A)8(4×2)電圧(V)12音圧レベル(dB)110RoHS指令(10物質対応)対応
BZパワー アースキット
BRAITH(ブレイス)(14件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)長さ(m)アーシング線:4ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8
ブローショットミニ ホーン
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。材質アルミ色ブラック周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3音圧レベル(dB)105RoHS指令(10物質対応)対応
BZパワー サンダーアップ
BRAITH(ブレイス)(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)定格作動電圧(V)13.2以上RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)銅線:99.9動作停止電圧12.6V以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
BZパワー アースキット
BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120ボルト数M6:4個ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )ナットM6:5個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)4
3連エアホーン
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット6日以内出荷電動コンプレッサー式エアホーン。3連同時音とミュージックに切替可。用途自動車用警報器。音圧レベル(dB)110(±5)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(mm×Φ)大:205×60、中:160×60、小:145×60
LEDサイドテープ30
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープテープ幅(mm)8消費電力(W)1.35テープ厚さ(mm)2.4LED色アンバー光束(Lm)30テープ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)15
LEDシリコンテープ60
BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット9日以内出荷流れるウィンカー機能アンバーLEDとデイライト機能ホワイトLEDがシリコンテープに内蔵の2本セット、テープは約5cm間隔でカットでき長さの調節が可能です。用途自動車用流れるウィンカー&デイライトテープ幅(mm)12消費電力(W)5.76テープ厚さ(mm)3LED色アンバー/ホワイト光束(Lm)300/360テープ長さ(mm)600×2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72(36×2)照射範囲側面発光
LEDサイドテープ60
BRAITH(ブレイス)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープテープ幅(mm)8消費電力(W)2.7テープ厚さ(mm)2.4LED色アンバー光束(Lm)60テープ長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)30
ハイローコンバーター
BRAITH(ブレイス)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷出力(RCA)R/L各1系統本体寸法(mm)40×90×280出力インピーダンス(Ω)10000入力インピーダンス(Ω)100ケーブル長(mm)200(グランドケーブル)最大入力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応




























![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)