車載ガジェットセット サンデークリーナーGG-SET01の別売オプションです。バッテリーに繋ぐとDC12V/10A電源として、アクセサリープラグ(シガープラグ)の外部機器が使えます。
適合機種GG-SET01
使用可能電力DC12V
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
車載ガジェットセット サンデークリーナーGG-SET01の別売オプションです。バッテリーを使わずに、アクセサリーソケット(シガーソケット)から給電ができます。
適合機種GG-SET01
使用可能電力DC12V
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。
点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。
USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。
セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして
仕様最大セルスタート(A):12V
トラスコ品番820-2902
材質ABS
質量(kg)1.2
高さ(mm)163
電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160
出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A
入力電圧(V)AC100/DC12
バッテリーリチウムポリマー
充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-20~40
電池寿命約1000回
バッテリー容量(mAh)24000
適正電圧(V)12/24
1台
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
専用ハードケース付です。
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。
点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。
USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。
セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして
仕様最大セルスタート(A):12V
トラスコ品番820-2903
材質ABS
質量(kg)2.6
高さ(mm)163
電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160
出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A
入力電圧(V)AC100/DC12
バッテリーリチウムポリマー
充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-20~40
電池寿命約1000回
バッテリー容量(mAh)24000
適正電圧(V)12/24
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。