25ページ目: バッテリー・電装

2,429件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビキット(切替タイプ) データシステム

    テレビキット(切替タイプ)

    データシステム
    15,980税込17,578
    1箱ほか
    6日以内出荷
    走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアカメラ接続アダプター データシステム

    リアカメラ接続アダプター

    データシステム
    4,898税込5,388
    1箱
    当日出荷
    データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
    用途本製品はトヨタ・ダイハツ車のカメラ接続アダプターにプラスして、純正部品の車両信号変換ケーブルで取付していたものを純正部品を使用せずに取付できるハーネスです。付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各2)、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
  • バックカメラ接続コード アルパイン用 ENDY

    バックカメラ接続コード アルパイン用

    ENDY(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    市販の汎用バックカメラ(ピンプラグ仕様)をアルパインAVナビゲーションに接続するときに使用します。
    用途市販汎用バックカメラ側[ピンジャック]。アルパインAVナビ側[6ピン]
  • CDコード セルスター

    CDコード

    セルスター
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    DCコード[インシュロックタイ3本入](セルスター製バッテリー充電器専用) <対応バッテリー充電器> SB-200/SB-300/SB-700
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2024・JTC2044用 30A 10個入
    電流(A)30
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    359税込395
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 5A 10個入
    電流(A)5
  • ホーンバルブ HKT

    ホーンバルブ

    HKT
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
    用途自動車用ホーンバルブ
  • 現場監督 4ch車間センサー オプション・センサー延長ケーブル 現場監督

    現場監督 4ch車間センサー オプション・センサー延長ケーブル

    現場監督
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    センサーケーブル延長
    用途トラックなど取り付け時にセンサー線の延長に
  • アイドリングストップ車用バッテリー  caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用 ENDY

    TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用

    ENDY
    3,098税込3,408
    1セット(2本)
    当日出荷
    純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
    適合メーカーパナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
  • オプションコネクターハーネス Bullcon

    オプションコネクターハーネス

    Bullcon
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    車両オプションコネクターから簡単安全に電源や信号線の取り出しができます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。
  • マイクロ2ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    マイクロ2ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品]
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    電装品の保護に。
    用途最新のマイクロ2ヒューズセット。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
  • ATMヒューズ Modes

    ATMヒューズ

    Modes
    439税込483
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
  • カーオーディオ/ナビ 取付キット NAVIC(ナヴィック)

    カーオーディオ/ナビ 取付キット

    NAVIC(ナヴィック)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面ファスナーテープ (L) シボ面対応 エーモン

    面ファスナーテープ (L) シボ面対応

    エーモン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    シボ加工面になじみやすい 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます 押し付けるだけでしっかり噛み合います
    用途シボ加工されたポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の脱着にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各47×150テープ幅(mm)47
  • ロッカースイッチ Beat-Sonic

    ロッカースイッチ

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!。ロッカースイッチ12V/24V対応
    用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール種類ロッカースイッチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×33×32使用電源DC12-24V/6Aケーブル長(cm)約30
  • FM/AMロングポールアンテナ Beat-Sonic

    FM/AMロングポールアンテナ

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高感度、ロングポールアンテナ。純正ポールアンテナと比較してFPA2は山間部やビルの谷間でもFM-VICSの受信感度を向上。受信エラーが1/3に改善します。
    付属品スペーサー(1個)仕様FM/AM感度アップ/FM-VICS受信感度大幅向上/山間部やビルの谷間に強い/工具不要で取り付け簡単/外部突起規制に対応寸法(幅W×高さH)(mm)14×400受信周波数FM(76.0MHz-90.0MHz)AM(530KHz-1.710KHz)アンテナ方式ヘリカルコイル方式
  • パワーマルチジャンプスターター EIGERTOOL(アイガーツール)

    パワーマルチジャンプスターター

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    5000ccクラスの乗用車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応 バッテリー残量確認も出来ます 超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク アルミ合金ボディーだからとっても丈夫 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています 作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付 ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応 過充電から本体を守る保護回路内蔵
    用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター寸法(mm)134×69×26質量(g)285(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A定格電圧(V)12バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)6900充電可能回数約500回アズワン品番64-9371-20
  • 車載用PAアンプ マイク付 ノボル電機

    車載用PAアンプ マイク付

    ノボル電機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    マイク付の車載用DCアンプです。 DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
    セット内容マイク色(本体)
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
    用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
  • ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    59税込65
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
    材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)19×19×5適合車種汎用
  • 日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き MAD MAX(マッドマックス)

    日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。 純正オプションの空きスイッチホールを有効活用! 2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。 中央には車両電圧が表示されます。
    電圧DC24V専用配線長約600mmUSBポート数2個主な適合車種プロフィア(H15/11~H29/4)許容アンペア数(A)上1/下2.1
  • ハウジング5極F(メス端子用) JTC

    ハウジング5極F(メス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング5極M(オス端子用) JTC

    ハウジング5極M(オス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング3極M(オス端子用) JTC

    ハウジング3極M(オス端子用)

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング3極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング2極F(メス端子用) JTC

    ハウジング2極F(メス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAアダプターセット(オスーオス) BRIDGE[自動車用品]

    RCAアダプターセット(オスーオス)

    BRIDGE[自動車用品]
    939税込1,033
    1セット
    欠品中
    映像・左右音声ケーブルの中継コネクターオス。
    黄・白・赤
  • 強力両面テープ エーモン

    強力両面テープ

    エーモン
    689税込758
    1巻
    欠品中
    薄手で目立ちにくいテープ。 柔らかく曲面にもしっかり追従。
    用途軽量小物用、外装小物やエンブレムなどの取り付けに厚さ(mm)0.45ホワイト使用温度範囲(℃)0~100テープ幅(mm)6寸法(幅Wmm×長さLm)6×2適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・ステンレス・ABS・軟質塩化ビニル・アルミニウム・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニル
  • スーパースリムモニター データシステム

    スーパースリムモニター

    データシステム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。 運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。 ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。 独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。 明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。 2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
    セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約270(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)0~+60表面処理グレア(光沢)電源電圧(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く)消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140最大解像度480×272 ドットヒューズ容量(A)2画面サイズ5インチ ワイド液晶表示透過型TN液晶パネル画素数130560×RGBバックライトエッジ型LEDアスペクト比16:9映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
  • バックミラーモニター データシステム

    バックミラーモニター

    データシステム
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、 多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。 伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。 軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。 明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。
    セット内容バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約315使用温度範囲(℃)0~+60電源電圧(V)DC12消費電流(mA)待機時:約70、動作時:約160ヒューズ容量(A)3比率16:9画面サイズ4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm)画素数130560×RGB有効寸法(mm)55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く)映像入力RCA端子×2系統 NTSC
  • 6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    6極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数6極適合規格ミニ平型ヒューズ
  • ケーブルガイド BRIDGE[自動車用品]

    ケーブルガイド

    BRIDGE[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1本(1個)
    当日出荷
    用途ケーブルの引き込み作業に全長(cm)50
  • ハイセンコード ホワイト SAPI

    ハイセンコード ホワイト

    SAPI(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホワイト長さ(m)約30
  • ジャンプスターター ビッグバンR 日動工業

    ジャンプスターター ビッグバンR

    日動工業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
    用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)質量(kg)1.2電流(A)210定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A本体質量(g)678入力電圧(V)AC100/200/DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)バッテリーリチウムポリマーバッテリー容量(Ah)18バッテリー電圧(V)3.7充電可能回数1000適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄ピーク電流(A)420
  • BZパワー アースキット BRAITH(ブレイス)

    BZパワー アースキット

    BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
    用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120ボルト数M6:4個ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )ナットM6:5個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)4
  • 半田入熱収縮連結配線コネクター WURTH(ウルト)

    半田入熱収縮連結配線コネクター

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1パック(25個)
    当日出荷から6日以内出荷
    透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。 熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
    用途防塵および防湿性接続仕様(誘電強度)2kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)500℃
  • スポイト付 電池計 三商

    スポイト付 電池計

    三商
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様スポイト付電池計セット全長(cm)約35比重1.10~1.30
  • エンジンスターター エンジンスタート特化(G型) 三晃精機

    エンジンスターター エンジンスタート特化(G型)

    三晃精機(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1組
    5日以内出荷
    従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。 12・24V兼用。吊り下げバンドつき。 従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。
    用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に仕様過充電ストッパー幅(mm)162定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)2定格電流(A)12V/4(最大)使用電池バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
  • リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)

    リアカメラ変換コネクタ

    NAVC(ナビック)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    RCAオスコネクタをクラリオン用5Pコネクタへ変換することができます
    用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、クラリオンのナビゲーションでお使いいただく際に使用タイプクラリオン用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)5P
バッテリー・電装