30ページ目: バッテリー・電装

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
2,972件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0 大作商事インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0大作商事
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!バッテリー交換はもちろん、エレクトロニクス用電源、エイミング作業に必要な外部電源としても機能バイク、自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応入庫車両バッテリーを車載のまま充電目的で選べるトリプル出力充電 1A・4A・6 Aバッテリー回復(サルフェーション除去)機能も搭載常時接続のメンテナーとして、トリクル充電も過放電による頻繁なバッテリー交換が防止できるので経済的
用途一般乗用車・バイクのバッテリー交換、充電・メンテナンスに仕様発電率【1A】電池容量2-24Ah・150CCA メンテナンス<100Ah・725CCA 【4A】電池容量12-80Ah・600CCA メンテナンス<120Ah・900CCA 【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA全長(mm)185軸長(mm)48全幅(mm)87ケーブル長(m)充電:(約)1.25(中継ぎコネクタ付き)出力電圧12V 1.0A/4.0A/6.0A入力電圧(V)100~120(50/60Hz)電源コード(m)(約)1.8バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー充電時間[目安]【バイク/補充電 1A】容量範囲 2-24Ah … 2~24時間【通常 4A】容量範囲 12-80Ah … 3~20時間【急速 6A】容量範囲 18-120Ah … 3~20時間安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(消費電力:0.7W未満、消費電力は1日あたり0.02kWh)接続ケーブルクランプケーブル:(約)61cm /O型端子コネクタケーブル:(約)61cmバッテリー容量(Ah)対応:2~120動作温度(℃)-10~40充電方式6A: 最大充電電流による充電 /4A: 通常充電電流による充電 /1A: 小容量バイク用バッテリーの充電や日常メンテナンスとしてバッテリーの補充電に使用保管温度(℃)-25~85動作湿度(%RH)最大90最大電圧(V)LiFePO4:14.4/密閉・AGM:14.6/開放・ISS・EFB:15.8/バイク:14.6
Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具 コーニングUエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具コーニング
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
スコッチロックUエレメントコネクタを確実に施工できます。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。トラスコ品番355-6972材質本体:スチール、柄:滑り止め加工プラスチック幅(mm)25全長(mm)156高さ(mm)113適合コネクタUB2A、UR2、UY2、UY
輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
「アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリー【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】DIN規格アイドリングストップ車向けバッテリー環境に先進的な欧州のDIN規格のスタート&ストップ車、国産車でDIN規格の搭載車向けに、AGMバッテリーの技術を導入したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。AGMセパレーター圧力下で封入された吸収性ガラスマットは、電解質を吸収し、電解質の層化を除去し、漏れやこぼれを防ぎ、極めて高い耐振動性を備えた設計を提供します。環境に配慮したバッテリー生産工場環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ×
平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]平型110型端子オス・メススリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
4極・TS防水ハウジング 住友電装4極・TS防水ハウジング住友電装
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
防水性が必要な接続時に
材質PBTタイプメス入数(個)5
ディスプレイバッテリーチャージャーUSB DAYTONA(デイトナ)ディスプレイバッテリーチャージャーUSBDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。【対応バッテリー種類】12Vバイクベント型バッテリーシールドバッテリーVRLAバッテリージェルバッテリー
用途バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブルポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー質量(g)500出力電圧(V)DC12バッテリー容量(Ah)(対応)2.3ー28本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×110×59入出力入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15EATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac C10G32 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac C10G32EATON(イートン)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 400V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応
G4 MULTI CHARGER GFORCEG4 MULTI CHARGERGFORCE
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
はじめての充電にはコレ、シンプル&コンパクトAC充電器 LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応急速AC充電器 充電電流をスライドスイッチで4段階(1A/2A/3A/4A)に切替可能 スライドスイッチとプッシュボタンのみのカンタン操作 ホビー用バッテリーの充電はコレ1台で全て解決 逆接保護、セルコンディション監視など、充実のセーフ機能を搭載 バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電 動作状況を瞬時に把握できる高輝度LEDインジケーター 4タイプの充電用コネクタケーブルが付属。RCカーや電動ガン等、幅広いホビー用途に対応します。 ニッケル水素やリチウム系(LiPo、LiFe、LiHV)などRC用カー用のあらゆるバッテリーに対応。 電動ガン用バッテリーで主流のミニコネクタやBECコネクタ用の充電ケーブルも標準で付属。 充電器本体は軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。
仕様●内容物:G4 MULTI CHARGER本体、AC電源コード、ディーンズタイプケーブル、タミヤタイプケーブル、電動ガン用ミニコネクタケーブル、電動ハンドガン用BECコネクタケーブル、日本語取扱説明書●AC入力電圧:100-240V●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV/NiMH●対応セル数●▼LiPo/LiFe/LiHV:2-4S●▼NiMH:6-8S●充電電流:1A/2A/3A/4A±10%●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:50W●サイズ:69.4×110.7×40.5mm●重量:220gアズワン品番67-6611-10
フィルムアンテナ Catch HunterフィルムアンテナCatch Hunter
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
GPS・ワンセグ用フイルムアンテナセット1本入り複合タイプイクリプス トヨタ純正等
グリーン購入法適合
ライトケーブル SHIMANO(シマノ)ライトケーブルSHIMANO(シマノ)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
近年小型化が進み、手持ちでのライトゲーム化が進む船釣りシーンに対応すべく、求められたのがコードにおけるライト化。シマノでは使い勝手から最低限必要だと思われる2.5mの長さはそのままに従来比20%の軽量化を行いました。従来のスタイルを変えずに電動リールでのライトゲームを楽しむためのおすすめアイテムです。
全長(m)2.5自重(g)215
REGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) RENOGY JAPANREGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き)RENOGY JAPAN
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
Renogy REGOシリーズ 走行充電器12V 60A Bluetoothモジュール内蔵(RBC1260DO-12B-JP)には、独自の接続端子が採用されており、設置時間を短縮することができます。本製品はサブバッテリーへの充電だけでなく、サブバッテリーからメインバッテリーへ充電されるロジックが搭載されています。本製品には接続に必要な専用のアンダーソンケーブル(RPC1006PR-75-JP&RPC0506PR-75-JP)が付いています。【容易な接続・バッテリータイプ設定】本製品は従来のリング端子の代わりにアンダーソン端子を使用しています。コネクタを差し込むだけで、安全かつ迅速な接続ができます。本体にあるバッテリータイプ設定回転つまみによって、簡単にバッテリータイプが設定可能です。【高効率充電】4ステージのバッテリー充電アルゴリズム(バルクチャージ、ブーストチャージ、フロートチャージ、イコライゼ―ションチャージ)があり、迅速かつ安全にバッテリーを満充電させることができます。【豊富なバッテリー種類と発電機のタイプに適用】ディープサイクル密閉式 (AGM/SLD)、ゲル式 (Gel)、補水式 (Flooded)、リチウム (Lituium)のバッテリーに適用します。 また、スマート発電機(スマート発電機とは発電機の種類ではなく、電圧調整機能がついている発電機を指します。)と従来の発電機に適用します。【DC HOMEアプリで充電状況を遠隔監視】本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されているため、メーカーのDC HOMEアプリを介し、遠隔で充電状況を監視することができます(※Bluetooth通信の距離は3mです)。DC HOMEアプリのダウンロードは、下記リンクより可能です。DC-Home-google-play-download.png【様々な安全保護】入力・出力側に過電圧保護、過熱保護、および逆極性保護を備えております。 CB; FCC; CE; UKCA; MIC などを含む複数の認証を取得しています。【主なご利用場面】キャンピングカーのように、車内で複数の電化製品をご利用になられる方におすすめです。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー】メーカーでは、走行充電器との相性が良いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを別途販売しています。こちらも合わせて購入をご検討ください。
仕様●充電効率:>94%●入力側ヒューズ規格:90A●出力側ヒューズ規格:80A●端子サイズ:(RPC1006PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10、(RPC0506PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10●自己消耗電力:50mAセット内容REGOシリーズ 走行充電器12V 60A 本体(RBC1260DO-12B-JP) × 1、アタブターケーブル × 2、バッテリー温度センサー × 1、IGN信号線 × 1、ネジ × 4、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC1006PR-75-JP) × 1、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC0506PR-75-JP) × 1寸法(mm)350×213×102質量(kg)3.12サイズ(RPC1006PR-75-JP)14SQ(6AWG)、(RPC0506PR-75-JP) 14SQ(6AWG)使用温度範囲(℃)(RPC1006PR-75-JP)-40~105(-104°F~221°F)、(RPC0506PR-75-JP) -40~105(-104°F~221°F)電圧(V)システム:12定格電圧(V)(RPC1006PR-75-JP)600、(RPC0506PR-75-JP)600許容電流(A)(RPC1006PR-75-JP)105、(RPC0506PR-75-JP)105長さ(cm)(RPC1006PR-75-JP) 304.80(10FT)、(RPC0506PR-75-JP)152.40(5FT)出力電圧(V)10-16DCバッテリーSLD/AGM, GEL, FLD, LI,USER充電電流(A)60コネクタアンダーソン PP75最大出力電力(W)800入力電圧範囲(V)10-16DCRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(14.3MB)動作温度範囲(℃)-20~60
24ゲージ4芯シグナルケーブル audio-technica24ゲージ4芯シグナルケーブルaudio-technica
6,898税込7,588
1巻(60m)
6日以内出荷
・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。
長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60
デッドニング用超・制振シート REAL SCHILDデッドニング用超・制振シートREAL SCHILD
4,998税込5,498
1箱(2枚)
5日以内出荷
・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 ・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 ・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 ・2枚入りのパックです。スピーカー周辺のみの施工や8枚では足りない時、他のデッドニングキットと組み合わせて使用する際など必要な量を手軽にお求めいただけます。
仕様制振シート入数(枚)2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
ハイエース 200系 専用(標準ボディ用)エンジンルーム防音・断熱セット フェリース ソニードハイエース 200系 専用(標準ボディ用)エンジンルーム防音・断熱セットフェリース ソニード
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を200系ハイエース(標準ボディ)のエンジンルーム形状に合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上。エンジンがシート下にあるハイエースならではの悩みどころであるシートの下から上がってくるイヤな熱気を騒音と合わせて抑え込みます。・座席を外してカーペットの下に敷くだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 計7)※背面部は遮音材のみの構成です。(枚)効果遮音・吸音・断熱
ハイエース 200系 (ロング)専用サイド(リアクォーター)パネル防音・断熱セット フェリース ソニードハイエース 200系 (ロング)専用サイド(リアクォーター)パネル防音・断熱セットフェリース ソニード
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(ロング)に必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 ・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。 リヤクォーターパネル部分、左右の施工に必要な分量をセットにしてあります(4ドア車の片側スライドドアの対面部分まで施工する場合は、2セット必要です)。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材外形寸法(cm)20×30セット数フェリソニ S-1・10(枚)効果遮音・吸音・断熱
ハイエース 200系 専用リアタイヤハウス防音セット【リアタイヤハウス両側分】 フェリース ソニードハイエース 200系 専用リアタイヤハウス防音セット【リアタイヤハウス両側分】フェリース ソニード
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
・クルマなどの過酷な使用環境に適応した総合静粛材《フェリソニV-1》を200系ハイエースリアタイヤハウスの施工に必要な分量をまとめてセットにした商品です。 ・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 ・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・リアタイヤハウス両側分の施工に必要な量が入っています。粘着加工済なので、貼り付けるだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、制振・遮音層/オレフィン樹脂、粘着層/アクリル系粘着材セット数フェリソニ V-1 Block (リアタイヤハウス両側分 計192)(枚)効果制振・遮音・吸音・断熱
サウンドプルーフィングウェ―ブ audio-technicaサウンドプルーフィングウェ―ブaudio-technica
1,498税込1,648
1箱(2個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・カーオーディオスピーカーに適した形状の防音材で、外周にピッタリフィットする波形スポンジを採用しています。・強力な粘着剤を採用しているため、長期間の仕様を実現します。・25mmの厚さによりスピーカー面とドアトリムの空間を埋めて、確実な防音効果を発揮します。
材質NBR質量(g)約24(1個)外形寸法(mm)590×25 厚さ25
ハイ/ローコンバーター audio-technicaハイ/ローコンバーターaudio-technica
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・ヘッドユニットのスピーカー出力をライン出力に高音質のまま変換させる超高音質設計ハイローコンバーターです。・堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズなので設置もスムーズです。・純正カーナビゲーション、またはライン出力がないヘッドユニットのスピーカー出力に本製品を接続することで、ライン出力に変換できます。
仕様●入カインピーダンス(Ω):2~8●周波数特性(Hz):20~40000 土ldB以内質量(g)(本体のみ)約110外形寸法(mm)H28.0.0×W64×D47.0ケーブル長(mm)スピーカー入力ケーブル 約280/アースケーブル 約280定格入力(W)50×2ケーブルサイズ(AWG)スピーカー入力ケーブル 20/アースケーブル 18
バッテリーオフスイッチB端子 KBL(ケービーエル)バッテリーオフスイッチB端子KBL(ケービーエル)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
トラクターやコンバイン等のバッテリー上がりを簡単に防止。
用途バッテリー関連
車載用オーディオケーブル audio-technica車載用オーディオケーブルaudio-technica
1,852税込2,037
1巻(3m)ほか
6日以内出荷
・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。・カーナビやヘッドユニット、ウーファーやアンプなどの音声出力に最適です。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
ドアチューニング材 ノイズレスラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technicaドアチューニング材 ノイズレスラグ 遮熱材・断熱材・吸音材audio-technica
2,398税込2,638
1セット(5枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のノイズレスラグです。・素材にソフトゴムマットとスポンジを採用し、インナーパネルやフロアパネルに貼り付けることで高い遮音性と断熱性をはっきする製品です。・凹凸の多いインナーパネル・フロアパネルにも容易に施工可能な追従性の高い構造になっています。・5mm厚のスポンジ層を設けることで不要ノイズを吸音・断熱効果を発揮。・強力な粘着剤でしっかり貼り付け、長期間の使用を実現。
材質合成ゴム・ポリ工チレンフォーム厚さ(mm)6
ヘッド・フォグライト変換コネクター BRIDGE[溶接用品]ヘッド・フォグライト変換コネクターBRIDGE[溶接用品]
1,598税込1,758
1セット(2個)
5日以内出荷
HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。長さ(cm)190
コンパクトサイズ5極リレー BRIDGE[溶接用品]コンパクトサイズ5極リレーBRIDGE[溶接用品]
1,298税込1,428
1個
当日出荷
狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。
用途電装品の切替えに寸法(mm)30×18×18定格電圧(V)24接点構成1C定格電流(A)(A/B接点)10消費電流(mA)(コイル)33コード0.85相当(sq)
電源取出しコネクター トヨタ車用 ENDY電源取出しコネクター トヨタ車用ENDY
2,198税込2,418
1本
当日出荷
トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。
用途配線表示チューブ・アクセサリー用電源・バックアップ用電源・電源取出しコネクター(10ピン)
シガープラグコード セルスターシガープラグコードセルスター
669税込736
1個
4日以内出荷
シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
バッテリーCCAテスタープリンター付き JTCバッテリーCCAテスタープリンター付きJTC
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS使用電圧(V)9~30ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)言語表示日本語測定範囲(CCA値)100~2200CCA取扱説明書(6.65MB)計測方式インピーダンス方式
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
649税込714
1個
当日出荷
JTC2024・JTC2044用 20A 10個入
電流(A)20
ホーンバルブ HKTホーンバルブHKT
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーンバルブ
バッテリーターミナルカバー 黒 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 黒 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
659税込725
1個ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
659税込725
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
欧州車専用バッテリー GYXシリーズ GSユアサ欧州車専用バッテリー GYXシリーズGSユアサ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー新車搭載に多いEFBに対応した高性能カーバッテリー高い充電受入性と耐久性を実現優れた安全性&充実のアクセサリー防爆機能付き持ち運びに便利な「とって」付きインジケータ付き:バッテリー液の液量と充電状態(バッテリー液比重)を簡単にチェックできます。
仕様ISS対応;○、HV補機対応:-、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括外形寸法(mm)長さ242×幅175×総高190外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×175×総高190取手インジケータ端子位置L
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC
849税込934
1袋(20個)
当日出荷
平型ヒューズをより小型にしたヒューズ
用途ヒューズ切れの交換およびアフターパーツ取付に電流(A)1定格電圧(V)32RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーターミナル 大ポール(D端子) #5D 蝶ネジ径8mm Meltec(大自工業)バッテリーターミナル 大ポール(D端子) #5D 蝶ネジ径8mmMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。
材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×34×37適合バッテリー○○D20~○○H52
現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用 現場監督現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用現場監督
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC12~24対応角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターンNETIS番号KK-220061-A
バッテリー充電器 12V用 1A バイク用 ワニ口クリップ GOODGOODS(グッド・グッズ)バッテリー充電器 12V用 1A バイク用 ワニ口クリップGOODGOODS(グッド・グッズ)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
12Vバッテリー密閉型、開放型、シールド型の全てのタイプで使用できます。
用途充電器に。寸法(mm)70×45×28規格欧州:CE規格/北米:UL規格/日本:PSE規格/中国:CCC規格出力DC12V/1A(最大出力13.8V)コード長さ(m)約2.4入力AC100V~240V/50/60Hz対応
ワンタッチ電源ミニ Bullconワンタッチ電源ミニBullcon
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズミニ
ワンタッチ電源平型 Bullconワンタッチ電源平型Bullcon
379税込417
1個ほか
3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ 古河電池ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ古河電池
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。
箱高(mm)190幅(mm)175フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き)付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ極板カルシウムタイプ定格電圧(V)12
クワ形端子(薄型) エスコクワ形端子(薄型)エスコ
1,320税込1,452
1袋(100袋)ほか
当日出荷から翌日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
バッテリー・電装