36ページ目: バッテリー・電装

2,997件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオハーネス NAVC(ナビック)オーディオハーネスNAVC(ナビック)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から12日以内出荷
日産車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
メーカー日産ピン数(ピン)20P
L型変換アダプター NAVC(ナビック)L型変換アダプターNAVC(ナビック)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
L型に変換することができます
用途変換アダプターメーカー汎用再生紙使用マーク適合
インナーバッフルボード(トヨタ車用) ALPINEインナーバッフルボード(トヨタ車用)ALPINE
4,798税込5,278
1セット(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。
インナーバッフルボード(ミツビシ車用) ALPINEインナーバッフルボード(ミツビシ車用)ALPINE
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。
Android接続HDMIケーブル ALPINEAndroid接続HDMIケーブルALPINE
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)変換セットです。
付属品HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)
欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー アトラス(ATLAS)欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリーアトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)
幅(mm)174定格電圧(V)12箱高(mm)190総高さ(mm)190
充電制御車用バッテリー ストロング X PITWORK(日産)充電制御車用バッテリー ストロング XPITWORK(日産)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
スタータースイッチ エスコスタータースイッチエスコ(2件のレビュー)
3,200税込3,520
1個
当日出荷
用途エンジン修理やメンテナンス時にエスコ品番EA640TH-2質量(g)120グリップ長さ(mm)110コード長さ(mm)910最大開口(mm)13
超強力両面テープ マイカー外装用 武蔵ホルト超強力両面テープ マイカー外装用武蔵ホルト
999税込1,099
1個
当日出荷
JIS規格1種1号適合品。エンブレムやオーナメントなどの軽量な外装部品の接着、固定に最適です。
バッテリーチェッカー カイセバッテリーチェッカーカイセ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック質量(g)670電源テストバッテリー、USB接続測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト表示LCD(ドット表示:128×64ドット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩLED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅印刷内蔵プリンター言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
平型ヒューズ分岐コード BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズ分岐コードBRIDGE[自動車用品]
2,298税込2,528
1セット(5個)
当日出荷
全長(mm)165タイプ平型最大電流(A)20電線仕様16AMGRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルギボシ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)ダブルギボシミネベアコネクト(旧住鉱テック)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
タイプメス適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)定格DC12・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグ中継アダプター ENDYピンプラグ中継アダプターENDY
1,088税込1,197
1セット(2個)
当日出荷
ピンケーブルを中継します。
仕様4K金メッキ 、メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード ホンダ車用ディーラーオプションAVナビ用 ENDYバックカメラ接続コード ホンダ車用ディーラーオプションAVナビ用ENDY
2,698税込2,968
1セット
6日以内出荷
純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード ホンダ車用 ENDYバックカメラ接続コード ホンダ車用ENDY
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用 ENDYバックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用ENDY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。
車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・アンテナ変換コード ENDYミニ・アンテナ変換コードENDY
919税込1,011
1セット
当日出荷
標準アンテナプラグをミニプラグに変換します。
仕様75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、片側L形長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグ中継アダプター ENDYピンプラグ中継アダプターENDY
1,088税込1,197
1個
5日以内出荷
ピンケーブルを3本まとめて中継します。
仕様連結板付、バラで使用することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
分岐コードブレードヒューズ JTC分岐コードブレードヒューズJTC
1,898税込2,088
1セット(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
分岐コードMINIヒューズ JTC分岐コードMINIヒューズJTC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
最大電流(A)20A12V・24V兼用
ジョイント金具43型L型フラット TRUSCOジョイント金具43型L型フラットTRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型L型フラットトラスコ品番482-0878材質スチール質量(g)133穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)90幅W(mm)43長さL1(mm)90
欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ BOSCH(ボッシュ)欧州車用バッテリー シルバーXシリーズBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。
タイプシールドタイプ定格電圧(V)12再生紙使用マーク適合
収縮チューブ エーモン収縮チューブエーモン
399税込439
1パック(1本)
当日出荷
コードの絶縁・保護に ドライヤーの熱(60℃~100℃)で50%収縮!
内径(Φmm)3長さ(m)2使用可能温度範囲-45~125℃
HDMIアダプター Beat-SonicHDMIアダプターBeat-Sonic(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途HDMIアダプター
地デジ・ワンセグ用アンテナ変換コード アークヒル地デジ・ワンセグ用アンテナ変換コードアークヒル(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
ギボシ端子 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ギボシ端子LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
919税込1,011
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2
低背ヒューズ  LED付き TIPTOP低背ヒューズ LED付きTIPTOP
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
平型ヒューズ LED付き TIPTOP平型ヒューズ LED付きTIPTOP(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
サイズ(mm)19×18.5×5.1
精製水W-20用ノズル TRUSCO精製水W-20用ノズルTRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
精製水の給水に大変便利です。
用途精製水の給水を便利にします。質量(g)12適合W-20(精製水)トラスコ品番352-1141材質ポリエチレン(PE)
延長ソケット ワニグチ付 FUJIX(フジックス)延長ソケット ワニグチ付FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途バッテリーからの一時的な電源取出しに。(プラグ付電装品用)使用可能電力DC12V60W付属品内蔵ガラス管ヒューズ7.5A付属コード0.75sq×2m
純正ステレオコネクター ENDY純正ステレオコネクターENDY(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
ダイバーシティプラグ変換コード 日産車用 ENDYダイバーシティプラグ変換コード 日産車用ENDY
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。
タイプ日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)0.2メーカーニッサンケーブル75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
iK MULTI TR Mini 360 TR 日本正規品 トリガースプレー 総容量:0.6L 有効容量:0.6L iK sprayersiK MULTI TR Mini 360 TR 日本正規品 トリガースプレー 総容量:0.6L 有効容量:0.6LiK sprayers
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
溶剤の拡散力均一性に優れたミニトリガースプレー。トリガースプレーIK MULTI TR MINIは安全面と操作性において最高のパフォーマンスを備えたスプレーです。耐久性と汎用性があり危険性の高い化学物質を扱う様々な分野(建設洗浄ウイルス除去害虫と疫病の制御自動車産業空調(HVAC)など)で専門的に使用するために設計されています。消毒剤中性生成物アルコール類アルカリ性の製品およびケトンなど多種多様な化学物質を噴霧するために適したツールです。安定性の高い土台丈夫な半透明のタンクとレベル表示360度どの角度でもスプレーできスプレーパターンの切替が可能なノズル人間工学に基づいた手が疲れにくいグリップ設計された軽くて便利なトリガースプレーです。
MIWA トリツケステー (1箱30枚入り) 美和ロックMIWA トリツケステー (1箱30枚入り)美和ロック
2,998税込3,298
1箱(30個)
5日以内出荷
グリーン購入法適合
乗用車用バッテリー 新車搭載型式対応「FBシリーズ」 古河電池乗用車用バッテリー 新車搭載型式対応「FBシリーズ」古河電池
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
付属品防爆栓、取付年月日シール長さ(mm)185幅(mm)125定格電圧(V)12長側面長さ(cm)19
バッテリープレートキット OHNO(大野ゴム工業)バッテリープレートキットOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
パーツNo.31512-SJ6-000
LiTime 24V 20A バッテリー充電器 LiTimeLiTime 24V 20A バッテリー充電器LiTime
25,980税込28,578
1式
6日以内出荷
24Vバッテリーに幅広く使用可能なLiFePO4バッテリー充電器、家庭用でもアウトドアでも最適!充電電圧:29.2V、充電電流:20A、定格入力電圧:100-240V ACに対応【効率的&安定した充電】先進のLLCハーフブリッジ共振制御技術を採用しており、高効率かつ安定した充電を実現します。電力ロスを抑え、バッテリーを効率的に充電できます。【LED充電インジケーター】充電状態をLEDで確認できるため、バッテリーの状態を一目で把握できます。利便性と安全性を兼ね備えています。【復帰機能】長期間使用されなかった24Vバッテリーも復活させることができます。放置したバッテリーの再生にも対応しており、無駄なく活用できます。【コンパクト設計】軽量で放熱性に優れた設計により、持ち運びが容易です。狭いスペースでも設置しやすく、使い勝手も良好です。【高品質&安全設計】CE・RoHS・PSE認証を取得しており、過熱・過電圧・短絡・逆極性などからバッテリーを守る多重保護機能が搭載されています。安心して長時間ご使用いただけます。【過充電防止】満充電電圧を正確に管理することで、バッテリーの過充電を防ぎ、寿命を延ばします。長期的に安定した性能を維持できます。【簡単接続】日本語取扱説明書が付属しており、初心者の方でも安心して接続・操作できます。接続方法が簡単で手間をかけずに使用可能です。【アップグレード接続】M8端子と50Aアンダーソンコネクタに対応しており、接続性と利便性を向上 させています。
寸法(mm)276×120.6×89.5質量(kg)2.3出力電圧(V)29.2出力電流(A)20機能0V充電機能〇、LEDインジケータ〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇バッテリーLiFePO4保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護動作温度(℃)-20 ~ 40入力電圧範囲(V)100~240 AC;50Hz ~ 60Hz各種認証UL, FCC, CE, ROSH, UN38.3ストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)10
BELLOF ウルトラ キャパシタ ジャンプスターター 12V専用 BELLOFBELLOF ウルトラ キャパシタ ジャンプスターター 12V専用BELLOF
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
BELLOFのウルトラ キャパシタ ジャンプスターター12V専用、JSL003です。本製品は、バッテリーが上がってしまった車両の弱ったバッテリーから電気を製品本体のキャパシタに吸い上げて蓄電し、溜まった電気を一気に放出することでエンジンを始動させることが可能です。基本的に自車の電気をリサイクルするため、救援車など必要なく、軽量で、メンテナンスフリーな商品となっております。接続したバッテリーを本体のセンサーで、車両電圧を自動で識別します。さらに逆接続保護・過充電保護・ショート防止・過電流防止などの安全機能を内蔵。大型液晶パネル採用で、蓄電状況やバッテリーの状態を確認しながら作業可能。サイクル寿命5000回、-20℃~55℃で使用可能など、タフな設計でメンテナンスフリー。12V専用品は、バイクから6000ccまでのガソリン車、3000ccまでのディーゼル車のジャンプスタートに対応!ボートや農耕車にも使用可能です。強力マグネットでスマホをしっかりホールドできるスマホホルダーです。お好みの位置に合わせて角度が調整できる、ねじ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整できます。スマホの縦置き・横置きの両方に対応しています。強力な真空吸盤でしっかりと取り付け可能です。吸盤は水洗いすることで、吸着力が復活します。
質量(g)1080出力12V(車両ジャンプスタート)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×190×54入力12V-6A / 5V-2A / 車両バッテリー(12V)(シガーソケット) (USB)寿命5000回保証期間お買い上げ日より1年間起動電流(A)700作動温度(℃)-20~60
バッテリー直結ハーネス PIAAバッテリー直結ハーネスPIAA
2,298税込2,528
1箱
4日以内出荷
バッテリーから直接つなぐだけで電源取り出しが可能! ポジション線やACC 電源の探索は一切不要!電圧と振動の W センサー搭載! オルタネーターなどによる電圧上昇を検知! 振動センサーにより微振動を検知! エンジン始動や走行振動を検知して自動で給電! 12V/24Vどちらの電圧にも対応(2系統取り出し最大 50W まで対応!)製品情報は下記よりご確認いただけます。https://www.piaa.co.jp
用途バッテリーからの直接電源取り出しハーネス電圧(V)12/24電力(W)50
バッテリー充電器 セルスターバッテリー充電器セルスター
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)本気で充電できるバッテリーバッテリー電圧 DC6V / DC12Vバッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ahバッテリーの種類自動車/二輪車用鉛蓄電池・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14SなどYB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
バッテリー・電装