37ページ目: バッテリー・電装

2,998件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BFSLヒューズ PECBFSLヒューズPEC
2,298税込2,528
1袋
4日以内出荷
BFMNの幅を縮小した最新型ブレードヒューズ
用途電装品の保護。電圧(V)32入数(個)20
TV-NAVI JUMPER BLITZTV-NAVI JUMPERBLITZ
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
フリーテレビング 切替スイッチタイプ Bullconフリーテレビング 切替スイッチタイプBullcon
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。テレビ視聴中もナビゲーションの自車位置が追従し、ルート案内等も可能。機能ON/OFFをスイッチで切り替えるタイプ。
適合車種三菱デリカミニ
自動車用低背ヒューズ エスコ自動車用低背ヒューズエスコ
680税込748
1箱(10個)
翌日出荷
入数:10個。
寸法(mm)8.7×10.9定格電流(A)30色(ハウジング)緑色
自動車用スローブローヒューズセット エスコ自動車用スローブローヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
セット内容:・20A(5個)、・30A(5個)、・40A(5個)、・50A(5個)、・60A(5個)、・80A(5個)、・100A(5個)。メス型。定格電圧 32V、ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm。
定格電圧(V)32ケース寸法(mm)220(W)×150(D)×47(H)
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.26mm、形状:撚線 計算断面積:0.8494mm2、外径:約1.2mm、最大導体抵抗:0.0220Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)288長さ(m)25許容電流(A)15公称断面積(mm2)0.85絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.2被覆材ビニール(PVC)
簡易ツールバッテリーターミナルキット エスコ簡易ツールバッテリーターミナルキットエスコ
13,400税込14,740
1組
翌日出荷
セット内容:大ポール(38.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・小ポール(22.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・312タブ6mm穴×10個・簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
全長(mm)ツール:165質量(g)ツール:350最大トルク(N・m)29.4ケース寸法(mm)210×110×43(H)全質量(g)650
管ヒューズセット エスコ管ヒューズセットエスコ
8,580税込9,438
1組
翌日出荷
セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
管ヒューズ エスコ管ヒューズエスコ
565税込622
1パック(10本)
翌日出荷
入数:10本。電気的特性B種(普通溶断型)。EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応。RoHSⅡ対応品。PSEマーク取得商品。本商品に水銀は使用されておりません。
寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
アーシングケーブル エスコアーシングケーブルエスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
ボディアース用大容量タイプ。NS(小ポール)タイプ用。非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース。純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
材質銅 (特殊スズメッキ)穴径(Φmm)端子:8公称断面積(mm2)30
アーシングケーブル用ターミナル エスコアーシングケーブル用ターミナルエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
12Vアーシングケーブル専用。ポールに直接取り付け、アーシングケーブルを接続できます。
適合ポール:Nタイプ (大)材質電池鉛製径(Φmm)ボルト:8
コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル OWLTECH(オウルテック)コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネルOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
太陽光でスマートフォンを充電コンパクトで持ち運びに便利充電量の目安になる電流チェッカー搭載高効率な単結晶シリコンパネル吊り下げて使える安心の6ヵ月保証
付属品取扱説明書(保証書付)性能【ソーラーパネル発電】最大10W※発電量は設置場所、天候条件、日照時間によって変動します。質量(g)約 610 (パッケージ込み)本体質量(g)410適合機器スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ワイヤレスイヤホンなどの微弱電流機器は充電できない場合があります。定格出力USB Type-A:最大5V/2A、USB Type-C:最大5V/2A、同時使用:5V/2A変換効率(%)【ソーラーパネル】最大22.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約 225 × 29 × 230、展開時:約 450 × 19 × 230保証期間6ヵ月防塵防水性能非対応ソーラーパネル種類単結晶シリコン面数【ソーラーパネル】2面
プッシュプルスイッチ3接点 FUNCTIONプッシュプルスイッチ3接点FUNCTION
749税込824
1個
5日以内出荷
押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。
備考シャフト長、OFF…約20mm、ON1…約30mm、ON2…約37mm(パネル取付部を除く)極数単極双投取付穴径定格DC12V / 15A接点構成B(コモン)1段目ON(1又は2)・2段目ON(2又は3)端子形状ネジ(M4)操作部形状レバースイッチ特性OFF-ON-ON(オルタネイト)つまみ径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)有効板厚(mm)5実装タイプパネル取付(ナット締付)
プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTIONプッシュプルスイッチ[OFF-ON]FUNCTION
529税込582
1個
5日以内出荷
押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。
極数単極単投取付穴径定格DC12V / 6A端子形状ネジ(M3)操作部形状レバースイッチ特性OFF-ON(オルタネイト)RoHS指令(10物質対応)対応有効板厚(mm)3実装タイプパネル取付(ナット締付)
シガープラグ(ヒューズ非内蔵) LINKMANシガープラグ(ヒューズ非内蔵)LINKMAN
319税込351
1個
5日以内出荷
車のシガーソケットに差し込めるシガープラグです。ヒューズは内蔵できない仕様となります。
用途シガープラグ外形寸法(mm)Φ19×78ヒューズ取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
オスコンタクトピン LINKMANオスコンタクトピンLINKMAN
60税込66
1個
5日以内出荷
配線用コネクタのオスハウジングに使用するオスコンタクトピンです。 メスハウジングにはメスコンタクトピン(L-F-14)を使用します。
温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)
ミニ平型用防水ヒューズホルダ SCIミニ平型用防水ヒューズホルダSCI
749税込824
1個
5日以内出荷
ミニ平型用防水ヒューズホルダ
適合ミニ平型ヒューズ備考IP55防水仕様定格DC32V 30ARoHS指令(10物質対応)対応
横出しシガー3分配器 LINKMAN横出しシガー3分配器LINKMAN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
緑色LED内蔵のシガーソケット3分配器です。 ヒューズ内蔵でプラグは90度まで4段階調整可能です。
付属品10A管ヒューズ付属定格DC12V/10A適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 47kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 47kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値47KΩRoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ 4極メス ピン付 GB[制御機器]防水コネクタ 4極メス ピン付GB[制御機器]
449税込494
1個
5日以内出荷
汎用防水コネクター(メス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
極数4極適合電線0.3~0.5sq
防水コネクタ 3極メス ピン付 GB[制御機器]防水コネクタ 3極メス ピン付GB[制御機器]
399税込439
1個
5日以内出荷
汎用防水コネクター(メス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
極数3極適合電線0.3~0.5sq
防水コネクタ 3極オス ピン付 GB[制御機器]防水コネクタ 3極オス ピン付GB[制御機器]
399税込439
1個
5日以内出荷
汎用防水コネクター(オス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
極数3極適合電線0.3~0.5sq
防水コネクタ 2極メス ピン付 GB[制御機器]防水コネクタ 2極メス ピン付GB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
汎用防水コネクター(メス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
極数2極適合電線0.3~0.5sq
防水コネクタ 2極オス ピン付 GB[制御機器]防水コネクタ 2極オス ピン付GB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
汎用防水コネクター(オス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
極数2極適合電線0.3~0.5sq
防水コネクタ 1極メス ピン付 GB[制御機器]防水コネクタ 1極メス ピン付GB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
汎用防水コネクター(メス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
極数1極適合電線0.3~0.5sq
防水コネクタ 1極オス ピン付 GB[制御機器]防水コネクタ 1極オス ピン付GB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
汎用防水コネクター(オス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
極数1極適合電線0.3~0.5sq
超音波センサー MURATA(村田製作所)超音波センサーMURATA(村田製作所)
699税込769
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ9.9使用温度範囲(℃)-40~+85内容送信周波数(kHz)40感度0分解能9mm音圧120dB(0dB=0.02mPa)検知距離(m)0.2~4静電容量2550pF指向性80°(typ)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPC
自動車用ヒューズホルダー ノーブランド自動車用ヒューズホルダーノーブランド
599税込659
1個
5日以内出荷
自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。
備考連結可能内容自動車用色(本体)
自動車用ヒューズ S 30A ノーブランド自動車用ヒューズ S 30Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
ミニタイプです。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)30色(本体)緑色
自動車用ヒューズ S 15A ノーブランド自動車用ヒューズ S 15Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
ミニタイプです。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)15色(本体)青色
自動車用ヒューズ L 20A ノーブランド自動車用ヒューズ L 20Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
標準型です。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)20色(本体)黄色
12/24V兼用ジャンプスターター Kaise12/24V兼用ジャンプスターターKaise
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
6000ccまでの12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル)、17000ccまでの24Vディーゼルエンジンを始動
付属品804ジャンプスタートケーブル、906 AC充電器、690ワイヤーブラシ、取扱説明書質量(kg)約8(付属品を含む)容量64000mAh(3.2V) / 204.8Wh電流(A)【ジャンプスタート】600(ピーク1200)出力12Vジャンプスタート出力:DC12V / 600A(ピーク1200A)、24Vジャンプスタート出力:DC24V / 600A(ピーク1200A)、USB出力A / B:DC5V/2.4Aケーブル長(m)【ジャンプスタートケーブル】1.5バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)充電時間約10時間(専用充電器(906 AC充電器)の場合)寿命約2000回防塵・防滴IP67(ケースを完全に閉じた状態)適合エンジン型式【ジャンプスタート】12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル): 6000cc以下、24Vディーゼルエンジン: 17000cc以下充電方式付属充電器、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下)入力範囲DC14V ~ DC25V/2A(充電用入力端子)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)407×193×342
LEDランプ ENDO(遠藤照明)LEDランプENDO(遠藤照明)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
電圧(V)100グリーン購入法適合調光率(%)5-100調光の可否可能
パルスマックス デンゲンパルスマックスデンゲン
1個
欠品中
12V鉛バッテリー、12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに充電することができます。リチウムイオンバッテリー搭載車両にも活用できます。パルス充電によるサルフェーション除去(鉛蓄電池)電池交換などで使用可能なバックアップ機能搭載。展示車両への給電用として見やすい液晶ディスプレイと簡単ボタン操作
質量(kg)1.65ケーブル長(m)電源ケーブル:2、充電ケーブル:2本体寸法(mm)H230×W280×D110表示液晶画面安全装置過充電保護、通電流遮断装置、充電クリップ保護(短絡、逆接)、温度保護バッテリー容量(Ah)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー:4~200、鉛バッテリー:12~200バッテリー電圧(V)12専用入力電源単相AC100V(50/60Hz)、5.4A(MAX)関連資料(16.28MB)
バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー仕様アメ車用 メンテナンスフリーバッテリー (SBA ENランク)その他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ポータブル電源80W 多摩電子ポータブル電源80W多摩電子
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
屋外などで電源が取れない場所でもコンセントが使えるので災害・停電時にも活躍します。AC(交流出力)は家庭用コンセントと同じ純正弦波出力で消費電力80Wまでの 小型家電製品に幅広くに使えます。
用途USBーCはPD60W出力でスマホからノートPCまで急速充電に対応。USB-Aは18W出力で小型のUSB充電デバイスに対応。
Ver3パワーパック ミニターVer3パワーパックミニター
70,980税込78,078
1台
8日以内出荷
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。ハンドピースを2台接続できます。
質量(kg)2.5出力電圧(V)DC1~30RoHS指令(10物質対応)対応定格入力60VA
ツイストチューブ 8mm (0.8m) JTCツイストチューブ 8mm (0.8m)JTC
969税込1,066
1個
5日以内出荷
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
用途耐熱温度:-50~150度長さ(m)0.8サイズ(mm)保護する配線の適用外径~8
走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V マリンテック走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24Vマリンテック
94,980税込104,478
1式
欠品中
・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証
型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
バッテリー・電装