43ページ目: バッテリー・電装

2,997件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ・オーバル(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]ロッカースイッチ・オーバル(ON/OFF/ON)BRIDGE[自動車用品]
889税込978
1袋(2個)
7日以内出荷
用途電源のON/OFF/ONに定格電圧DC12V6A穴径(Φmm)28.6×13.2
マウントベース BRIDGE[自動車用品]マウントベースBRIDGE[自動車用品]
729税込802
1袋(20個)
6日以内出荷
用途電線、コルゲートチューブの固定。ビスにて固定
187型後入れスリーブメス BRIDGE[自動車用品]187型後入れスリーブメスBRIDGE[自動車用品]
879税込967
1袋(50個)
6日以内出荷
ターミナルの絶縁・保護に。187型メス用後入れスリーブ。
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
三菱車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
用途ダイハツ ミラトコットへカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けにセット内容ワイドパネル(L・R)×各1、ビスワイドパネル用×4、ブラケット(L・R)×各1、タッピングワイドパネル用×4、タッピングブラケット用×4、オーディオハーネス(10P)×1、オーディオハーネス(6P)×1、車速配線カプラー(5P)×1質量(g)273適合車種ダイハツ ミラ トコット(型式:LA550S/LA560S)(年式:H30年6月~)取扱説明書取扱説明書-1(0.7MB) 取扱説明書-2(0.9MB)
半田入熱収縮連結配線コネクター WURTH(ウルト)半田入熱収縮連結配線コネクターWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(25個)
当日出荷から6日以内出荷
透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。 熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
用途防塵および防湿性接続仕様(誘電強度)2kV/mm保護等級IP67温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃収縮温度(最小)500℃
熱収縮連結配線コネクター WURTH(ウルト)熱収縮連結配線コネクターWURTH(ウルト)
6,998税込7,698
1パック(50個)
6日以内出荷
半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。 接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。 100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。
用途防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。仕様(誘電強度)30 kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)300℃
スポイト付 電池計 三商スポイト付 電池計三商
4,998税込5,498
1個
当日出荷
全長(cm)約35仕様スポイト付電池計セット比重1.10~1.30
イボ付 電池計 三商イボ付 電池計三商(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(cm)約10仕様イボ付電池比重計のみ比重1.10~1.30
オートドアミラーコントローラー ホンダ専用カプラータイプ Bullconオートドアミラーコントローラー ホンダ専用カプラータイプBullcon
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年適合メーカーホンダ専用
オートドアミラーコントローラー ニッサン専用カプラータイプ Bullconオートドアミラーコントローラー ニッサン専用カプラータイプBullcon
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年適合メーカー日産専用
ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー 日動工業ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー日動工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
ビッグバンF1専用オプションです。
用途バッテリーの交換作業に。トラスコ品番835-8385質量(g)73定格電圧DC12V専用ケーブル長(m)1m入力電圧(V)DC122018年トラスコ掲載ページ4 1569
補機バッテリー EHJシリーズ GSユアサ補機バッテリー EHJシリーズGSユアサ(12件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。
用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー電圧(V)12(液入充電済み)
リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)リアカメラ変換コネクタNAVC(ナビック)
1,998税込2,198
1本
12日以内出荷
RCAオスコネクタをパイオニア用5Pコネクタへ変換することができます
タイプパイオニア用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)5P
電源分配ハーネス NAVC(ナビック)電源分配ハーネスNAVC(ナビック)
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
スズキ車(12P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途スズキ車(12P)の電源取り出し時に使用メーカースズキピン数(ピン)12Pタイプ12Pハーネス
ステレオケーブル NAVC(ナビック)ステレオケーブルNAVC(ナビック)
959税込1,055
1本
12日以内出荷
ステレオミニプラグを3m延長することができます
用途カーナビ・リモコン受光部の延長等に使用タイプ3m延長ケーブル長さ(m)3メーカー汎用
ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)ステアリングリモコンハーネスNAVC(ナビック)
1,698税込1,868
1本
12日以内出荷
パイオニア用、スバル・日産車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
用途スバル・日産車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用メーカースバル・日産仕様ギボシタイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型3極
ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)ステアリングリモコンハーネスNAVC(ナビック)
2,398税込2,638
1本
12日以内出荷
パイオニア用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
メーカートヨタタイプパイオニア用トヨタ車ステアリングリモコンハーネス
オーディオパネル NAVC(ナビック)オーディオパネルNAVC(ナビック)
999税込1,099
1セット
12日以内出荷
日産車、200m幅の車両に180mmのナビゲーションをお取付けする場合に必要なサイドパネルです(デイズ/ek対応パネル)
用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用メーカー日産タイプ日産車用ワイドパネル車種汎用
オーディオハーネス NAVC(ナビック)オーディオハーネスNAVC(ナビック)
1,598税込1,758
1セット
12日以内出荷
三菱車(14P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途三菱車(14P)への市販オーディオ取付時に使用メーカー三菱ピン数(ピン)14Pタイプ14Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス NAVC(ナビック)オーディオハーネスNAVC(ナビック)
1,698税込1,868
1セット
12日以内出荷
トヨタ・ダイハツ車(10P/6P)へ市販カーオーディオを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
メーカートヨタ・ダイハツピン数(ピン)10P/6P再生紙使用マーク適合
アンテナ変換コード NAVC(ナビック)アンテナ変換コードNAVC(ナビック)
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用タイプトヨタ3P⇔JASOメーカートヨタピン数(ピン)3P再生紙使用マーク適合
RCAビデオケーブル NAVC(ナビック)RCAビデオケーブルNAVC(ナビック)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
中継プラグを使わずAVケーブルの延長ができます
用途AV機器の相互接続に使用タイプ5m延長ケーブル長さ(m)5メーカー汎用
RCAビデオケーブル NAVC(ナビック)RCAビデオケーブルNAVC(ナビック)
1,198税込1,318
1本
12日以内出荷
RCAビデオケーブルを延長することができます
用途AV機器の相互接続に使用メーカー汎用
RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル) NAVC(ナビック)RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル)NAVC(ナビック)
1,498税込1,648
1本
12日以内出荷
外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用
用途オーディオを機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCAオーディオケーブル NAVC(ナビック)RCAオーディオケーブルNAVC(ナビック)
1,498税込1,648
1本
12日以内出荷
オーディオケーブルを延長することができます
用途オーディオを機器の相互接続に使用メーカー汎用
インナーバッフルボード・ハイブリッドタイプ ALPINEインナーバッフルボード・ハイブリッドタイプALPINE
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
高剛性アルミダイキャストと硬質合成ゴムのハイブリッドタイプのインナーバッフルボードです。
インナーバッフルボード(ホンダ/スバル車用) ALPINEインナーバッフルボード(ホンダ/スバル車用)ALPINE
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。
映像分配キット ALPINE映像分配キットALPINE
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
シートバック後席モニターなど2台を接続する時の為の映像分配ユニットです。(1入力:2出力)
付属品分配ユニット、電源コード、PIN接続コード、取扱説明書、保証書
ステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用) ALPINEステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用)ALPINE(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書、圧着コネクタ×2
トヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-20P ALPINEトヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-20PALPINE
999税込1,099
1個
7日以内出荷
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書
エンジンスターター カーメイトエンジンスターターカーメイト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示適合電波法、国交省ガイドライン電源(V)DC12対応車検、補修用スペアリモコン時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上消費電流(mA)約13使用電池CR2025×2個送信電力(mW)10保証期間(本体)3年、(リモコン)1年電池寿命約1年電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
バッテリー Gシリーズ B19以外 PITWORK(日産)バッテリー Gシリーズ B19以外PITWORK(日産)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。もちろん国内メーカー製なので更に安心!
PTコネクターPTV20 5個 オーム電機PTコネクターPTV20 5個オーム電機
249税込274
1セット(5個)
当日出荷
P.Tコネクタ(端子サイズ2.0)の5個入り 1分岐用 プライヤーで簡単に圧接できます。
種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)600定格電流(A)15サイズ(mm2)(端子)2.0材質コンタクト:黄銅(すずメッキ付き)、絶縁カバー:耐熱ポリプロピレン使用温度(℃)最高105まで適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~Φ1.6適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
プッシュスタート車用モデルエンジンスターター ユピテルプッシュスタート車用モデルエンジンスターターユピテル(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。 表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。 ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。 バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。 エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。 通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
仕様リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー質量(g)(リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91電源電圧12V車専用(DC9V~16V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず)消費電流(mA)(スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下使用電池(リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属)送信出力10mW以下送受信周波数(MHz)429帯動作温度範囲(℃)(リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
トヨタ・ワイドパネルセット RIZDEトヨタ・ワイドパネルセットRIZDE
599税込659
1個
6日以内出荷
トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式) MTAヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式)MTA
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
マキシヒューズ専用組立式ホルダー。取付に必要なターミナル(1.5~2.5mm2)2個。カバーセカンダリーロック、固定プレート付き
セット内容組立式ホルダー・固定ステイ・ターミナル×2RoHS指令(10物質対応)対応
車載拡声器 エフ・アール・シー車載拡声器エフ・アール・シー(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
欠品中
アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000電源(V)DC12~13.8最大出力(W)20定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)周波数特性100Hz~10kHz入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ最大消費電力(A)3.5インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
取付キット ENDY取付キットENDY
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
超強力両面テープ ダッシュボード用 武蔵ホルト超強力両面テープ ダッシュボード用武蔵ホルト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
テープ幅(mm)15テープ厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)1基材アクリルフォーム
バッテリー・電装