44ページ目: バッテリー・電装

2,997件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付キット ENDY取付キットENDY
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
超強力両面テープ ダッシュボード用 武蔵ホルト超強力両面テープ ダッシュボード用武蔵ホルト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
テープ幅(mm)15テープ厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)1基材アクリルフォーム
ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用 PECヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用PEC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
車載拡声器(10W) ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(10W)ユニペックス(UNI-PEX)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:1.5防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
メモリーバックアップ HASCOメモリーバックアップHASCO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。 12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。
仕様12V車/24V車対応付属品シガー変換コネクタ(MB-801-12)
バックアップツール SIGNET(シグネット)バックアップツールSIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
車速センサーコネクター ENDY車速センサーコネクターENDY
899税込989
1セット
7日以内出荷
ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'08年~(H.20~)仕様取付け用端子添付タイプ12ピンRoHS指令(10物質対応)対応
車速センサーコネクター ENDY車速センサーコネクターENDY
829税込912
1セット
4日以内出荷
ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'96年~(H.8~)仕様取付け用端子添付タイプ4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続アダプター ホンダ車用 (ダイレクト切替タイプ) ENDYバックカメラ接続アダプター ホンダ車用 (ダイレクト切替タイプ)ENDY
8,398税込9,238
1セット
6日以内出荷
市販AVナビゲーションを純正バックカメラに接続します。純正機能をいかしてワイド・ノーマル・トップダウンビューモードに替えられる切替スイッチ仕様。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付、ビューモード切替スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
映像信号分配器 ENDY映像信号分配器ENDY
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
DVD・VTR等の映像を3台のモニターに高画質のまま分配します。
仕様映像用ピンケーブルと併せてご使用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換アダプター 欧州車用 ENDYアンテナ変換アダプター 欧州車用ENDY
949税込1,044
1個
当日出荷
欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
アンプ電源ケーブル ENDYアンプ電源ケーブルENDY(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
バッテリーから直接電源を供給するときのスタンダードタイプのパワーケーブルです。
仕様40Aスローブヒューズ 、5 SQ.(AWG 10)耐熱ケーブル 、結束バンド・交換用端子添付
配線コード JTC配線コードJTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード ホンダ ENDYアンテナ変換コード ホンダENDY(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
ホンダ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2m ENDYアンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2mENDY
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。
タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準)長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ピンケーブル ENDYピンケーブルENDY
1,298税込1,428
1セットほか
5日以内出荷から6日以内出荷
音質にこだわったスタンダードタイプのラインケーブルです。
仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー専門 PROSTAFF(プロスタッフ)バッテリー専門PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
299税込329
1本(250mL)
当日出荷
高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。 注入に便利なチューブ付。
付属品注入用チューブ×1質量(g)303寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×35×56
ナビ用配線コネクター Beat-Sonicナビ用配線コネクターBeat-Sonic(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
プッシュスタート車対応アダプター3 カーメイトプッシュスタート車対応アダプター3カーメイト(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできるドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になりますループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ入力アダプター Beat-Sonicビデオ入力アダプターBeat-Sonic
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。 お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。
用途映像入力アダプター関連資料映像入出力アダプター適合表
バックカメラアダプター Beat-SonicバックカメラアダプターBeat-Sonic(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
用途自動車用バックカメラアダプター関連資料カメラアダプター適合表
トヨタ純正スピーカー取り出しケーブル Beat-Sonicトヨタ純正スピーカー取り出しケーブルBeat-Sonic
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
トヨタ純正オーディオから又取りでスピーカー出力を取出す場合に使用するケーブルです。チューンナップウーファーやチューンナップトゥイーター、TOP-PANELなどを追加する場合に便利です。
用途スピーカー出力取出しケーブル
トヨタ純正オーディオ延長ケーブル Beat-Sonicトヨタ純正オーディオ延長ケーブルBeat-Sonic
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
トヨタ純正オーディオ 10ピン+6ピン用車両側の純正配線を延長する場合に使用するケーブルです。
用途オーディオ延長ケーブル
サウンドアダプター Beat-SonicサウンドアダプターBeat-Sonic
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
オーディーオ・ナビの交換の際に必要となります。
用途オーディオ・ナビ交換キット
映像分配器 Beat-Sonic映像分配器Beat-Sonic
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
1つの映像を分配!映像出力付きのDVDプレーヤーなどの映像信号を複数のモニターに分配。ノイズフィルターで映像信号線のノイズを防止し、更に映像を高安定化!
用途映像分配器
HDMIケーブル Beat-SonicHDMIケーブルBeat-Sonic
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
用途HDMIケーブル
10ゲージ配線キット アークヒル10ゲージ配線キットアークヒル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。MAX500W対応。
セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
PRODA TAXIシリーズ タクシー専用バッテリー GSユアサPRODA TAXIシリーズ タクシー専用バッテリーGSユアサ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
タクシー業務の環境下では、熱による過充電だけでなく、電気負荷増大による放電気味使用も増加しています。 極板の耐久性をアップ(グリッドの強化とハードペーストを使用)することで、長寿命化を実現しました。 グリッドの(太桟化)により電気抵抗を小さくすることで導電性を向上。高い始動性能を発揮します。 PTX-D26は、寒冷地仕様車やアイドリングストップ機構搭載車にも対応可能です。 外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルタを内蔵した「防爆液栓」を採用しています。
仕様上部形状突出長側面長さ(cm)26
絶縁キャップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)絶縁キャップLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
589税込648
1パック(100個)
翌日出荷
ハウジング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハウジングLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
589税込648
1パック(10個)
3日以内出荷
仕様4P
ギボシ端子 110シリーズM LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ギボシ端子 110シリーズMLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298税込1,428
1パック(100個)
8日以内出荷
適合電線(mm2)0.5~1.25
配線チューブ(箱タイプ) エーモン配線チューブ(箱タイプ)エーモン
4,598税込5,058
1本(50m)
3日以内出荷
取り出しに便利な箱型パッケージ。
長さ(m)50耐熱温度(℃)-40~105
ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
大型のヒッポークリップです。
用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。定格(A)100材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅全長(mm)170質量(g)166定格100A最大開口(mm)60絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ LED付き TIPTOPミニ平型ヒューズ LED付きTIPTOP
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
自動車用バッテリーテスター(CCA) オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用バッテリーテスター(CCA)オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。
測定範囲8~17V適合バッテリー自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31)質量(kg)0.8測定方式動的内部抵抗測定方式表示LED、7segLED機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用充電器(端子台) オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器(端子台)オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。定電流・定電圧充電器。維持充電機能付。
適合バッテリー19~120Ah(A19~G51)ケーブル長(m)入力2、出力 端子台表示LED寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93
自動車用充電器(エンジン始動補助機能付) オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器(エンジン始動補助機能付)オリオンオートクラフト(アルプス計器)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。エンジン始動補助機能付。タイマーにて自動停止機能付き。
入力電圧(V)100
バッテリーオートフォロー デンゲンバッテリーオートフォローデンゲン
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
HI・Low充電出力電圧切替でディープ(カルシウム)から標準・一般MF(シール/密閉)バッテリーに最適充電ができます。バッテリーは負荷後に自動完全充電を行い維持充電でいつもバッテリーは満充電です。使用回数の少ないバッテリーに最適。
出力充電出力:12V 20~120Ah付属品電源コード3m、±充電コード2m質量(kg)5.3制御方式初期定電流・未期定電圧自動・維持充電制御寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×340×200(ゴム足/取手含)安全装置1次側保護(ヒューズ5A)、2次側保護(ヒューズ20A)トランス保護:サーマルプロテクター(130℃)短絡(ショート)保護逆接続防止警告ブザータイマー最短:1時間、最長:6時間交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA整流方式サイリスタ制御
ロッカースイッチ ミニ FUJIX(フジックス)ロッカースイッチ ミニFUJIX(フジックス)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体/ナイロン電線/軟銅・PVCパネル/ABS付属コード150mm取付穴径(Φmm)19.4×12.9
デジタルバッテリーテスター MIDTRONICS(ミドトロニクス)デジタルバッテリーテスターMIDTRONICS(ミドトロニクス)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)使用電圧範囲(V)8~17材質プラスチック寸法(mm)180×90×35質量(g)350使用温度範囲(℃)-18~50表示3LED(緑・黄・赤)
バッテリー・電装