50ページ目: バッテリー・電装

2,429件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    7,480税込8,228
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • 平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    7,560税込8,316
    1セット
    翌日出荷
    セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • パイロット電球 エスコ

    パイロット電球

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個(10個)
    翌日出荷
    丸型パイロットランプ。
    電流(A)0.11口金BA9S寸法(Φ×mm)12×23入数(個)10
  • バッテリーターミナルブラシ エスコ

    バッテリーターミナルブラシ

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    4日以内出荷
    コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
    全長(mm)120ブラシ寸法(mm)20
  • テレビキット(切替タイプ) データシステム

    テレビキット(切替タイプ)

    データシステム
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ(※切替タイプのみ付属)、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(切替スイッチ)【TSW001】W20.5mm×H13.5mm×D35.5mm【TSW002/TSW003/TSW004】W14mm×H20mm×D7.4mm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    42,980税込47,278
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS120です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS120では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。異種線径のツイスト構造によりワイドレンジですっきりとした明確な定位と細かいディテールを描くことを特長としています。
    AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量67pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
  • PC-TripleC&OFCハイブリッド12ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    PC-TripleC&OFCハイブリッド12ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    55,980税込61,578
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの12ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160Wです。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・低域をパワフルに再生する太さ12AWG。太めの導体ながら細身のシースを採用し引き回しのしやすさも特徴となっています。。・力強い低域再現性を特長とし、ミッドレンジやサブウーファーなどに適したケーブルです。低域側にこのケーブルを用い、高域側にAT-RS160といった組み合わせもお勧めです。
    AWG12相当抵抗直接抵抗:7mΩ/m静電容量96pF/mケーブル外径(Φmm)4×2本導体断面積:3.2sq導体径(mm)約Φ2.4(集合径)リール長さ(m)50
  • PC-TripleC&OFCハイブリッド14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    PC-TripleC&OFCハイブリッド14ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    46,980税込51,678
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS150です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS150では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・明確な定位と迫力あるサウンドを特長とし、全体域にわたって使いやすいケーブルです。RSシリーズでは最も全体バランスのとれたケーブルとしてどのようなシステムにもお勧めできるケーブルです。
    AWG14相当抵抗直接抵抗:10mΩ/m静電容量47pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
  • PC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ  車載用スピーカーケーブル audio-technica

    PC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    68,980税込75,878
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Dです。。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径のツイスト構造。ワイドレンジ再生に加えてくっきりとしたボーカルの再生を重視。。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は繊細な描写力に優れ、くっきりとしたヴォーカル等に秀でたケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればトゥイーターにこちらのケーブルを使用し、ミッドバスにAT-RS180Pを使用するといった組み合わせもお勧めです。
    AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量95pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
  • 異種線径OFC4芯構造14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    異種線径OFC4芯構造14ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    42,980税込47,278
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS130です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS13では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・明るく明瞭な音質をもたらす4芯構造のOFC導体を採用。。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。。・便利なカッド構造の4芯型です。導体個々で便利に使用したり、2芯づつ束ねて音質UPにも使用可能です。
    AWG18相当(1芯)、14相当(2芯)抵抗直接抵抗:25mΩ/m静電容量41pF/mケーブル外径(Φmm)8導体断面積:0.8sq(1芯)導体径(mm)約Φ1.1(集合径)(1芯)リール長さ(m)50
  • PPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    PPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体14ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    69,980税込76,978
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Pです。。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径の2芯平行型。ワイドレンジ再生に加えて中低域に力強く、押し出し感があるパワフル再生を重視。。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は中低域の力強さやパワー感、押し出し感といったパワフル再生に向いているケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればミッドバスにこちらのケーブルを使用し、トゥイーターにAT-RS180Dを使用するといった組み合わせもお勧めです。
    AWG14相当抵抗直接抵抗:11mΩ/m静電容量54pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
  • 異種線径OFC2芯平行型14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    異種線径OFC2芯平行型14ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    38,980税込42,878
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS110です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS11では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策による音質向上を実現。。・明るく明瞭な音質をもたらすOFC導体を高域と低域で使い分けた異種線径OFCを採用、迫力あるサウンドを実現。。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。。・RSシリーズ共通の音質の他に、AT-RS110はより元気なパワフルさを特長としています。ミッドレンジ~フルレンジを明るく楽しく鳴らすのに適したケーブルです。
    AWG14相当抵抗直接抵抗:9.9mΩ/m静電容量46pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
  • ソーラーパネル 小型 1.1W ELPA

    ソーラーパネル 小型 1.1W

    ELPA
    1,613税込1,774
    1個
    翌々日出荷
    別売のソーラーモーターを接続し、太陽光下でご使用いただくとモーターが回転します。
    最大出力(W)1.1
  • 普通欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム)

    普通欧州車用バッテリー

    FIAMM(フィアム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。 メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等 OE供給されております。
    用途カーバッテリー高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12
  • フリーテレビング Bullcon

    フリーテレビング

    Bullcon
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    走行中にテレビが楽しめる
    用途DC12V車専用型式(プリウス)MXWH60.65/ZVW60.65、(アルファード)AGH40W/45W・AAHH40W/45W、(ヴェルファイア)TAHA40W/45W・AAHH40W/45W装備LCA(レーンチェンジアシスト付車)適合車種プリウス、アルファード、ヴェルファイア年式(プリウス)R5/1~、(アルファード)R5/7~、(ヴェルファイア)R5/7~、
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。 切替スイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。
    セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切替タイプ本体質量(g)38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(突起部除く)
  • AVナビ取付ダイレクトハーネス スズキ車 ケンウッド ENDY

    AVナビ取付ダイレクトハーネス スズキ車 ケンウッド

    ENDY
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スズキ車にケンウッドAVナビゲーションを取り付けるときの配線セットです。ギボシ端子に変換しないで直接接続します。
    用途車速センサー・ステアリングリモコン対応仕様です。
  • サーキットブレーカー RIDEZ(ライズ)

    サーキットブレーカー

    RIDEZ(ライズ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    過電流による損傷から電装品を保護し、また電気火災等を防ぎます。
    用途車・農機具・船舶等の電装品保護電流(A)50電圧(V)14RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)マイナス30~80
  • ポータブル電源 SUNGA

    ポータブル電源

    SUNGA
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
  • バッテリーコード セルスター

    バッテリーコード

    セルスター(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-24
    コード長さ(m)0.7
  • LEDアンビエントライト インテリアライン DELTA(デルタ)

    LEDアンビエントライト インテリアライン

    DELTA(デルタ)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    m厚の極細LED、長さ75cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。
    用途車内イルミネーションライト電圧(V)DC5(USB)
  • ホーンリレーハーネス DELTA(デルタ)

    ホーンリレーハーネス

    DELTA(デルタ)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    ルートーンホーン(タイプ1/2/3)取り付け最適
    用途ホーンリレーハーネス、シングルホーンをダブルホーンへ交換の際に電圧(V)DC12
  • ドルフィンアンテナ Beat-Sonic

    ドルフィンアンテナ

    Beat-Sonic
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    棒アンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 取り付けはアンテナボス部にケーブルを接続し、かぶせるだけ(両面テープ止め) 立体駐車場や洗車機でアンテナを外したり、倒したりする必要がありません。 メーカーアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
    仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4マットブラック外形寸法(mm)158×84×70(H)固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナ方式ヘリカルコイル式
  • スイッチ ON-OFF-ON IPF

    スイッチ ON-OFF-ON

    IPF
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スイッチON-OFF-ON
  • デリカD5用フォグランプステー IPF

    デリカD5用フォグランプステー

    IPF
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    デリカD:5※専用設計にする事により抜群のフィット感を実現フロント周りの力強さを演出
    適合車種三菱デリカD:5(ディーゼル車)(CV#W型) H31.02-
  • ジムニー(JB64,74)用ランプステー IPF

    ジムニー(JB64,74)用ランプステー

    IPF
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)専用設計にすることにより抜群のフィット感を実現。 グリル周りのアクセントとしても最適です。
  • IPF642WL用ランプステー IPF

    IPF642WL用ランプステー

    IPF
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
  • IPFマルチランプステー IPF

    IPFマルチランプステー

    IPF
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
  • リアカメラ接続アダプター(ビュー切り替え機能対応) データシステム

    リアカメラ接続アダプター(ビュー切り替え機能対応)

    データシステム
    8,698税込9,568
    1箱
    6日以内出荷
    ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。 純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
    付属品リアカメラ接続アダプター、切替スイッチ、RCA変換アダプター、エレクトロタップ×2、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書適合車種N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9~、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10~RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステアリングリモコンアダプター データシステム

    ステアリングリモコンアダプター

    データシステム
    3,698税込4,068
    1箱
    6日以内出荷
    市販ナビ、オーディオのAV機能を手元で操作。純正ステアリングスイッチの機能をそのままに、本製品は純正ステアリングリモコンで市販ナビ、オーディオのAV機器を手元で操作できる便利なアダプターです。
    付属品STR446ハーネス、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、結束バンド×5、取扱/取付説明書適合車種ノート:E13型 R2.12~、オーラ:E13 R3.8~、サクラ:B6AW E13 R4.6~RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビキット 切替タイプ データシステム

    テレビキット 切替タイプ

    データシステム
    15,980税込17,578
    1箱
    6日以内出荷
    走行中は映像が映らない純正ナビ。テレビキットをセットすることで、走行中でもテレビ/DVDが楽しめるようになります。 本製品は切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
    付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)適合【ダイハツ】ディーラーオプションナビ(2023年モデル)、NMZN-Z73DS(N258) 10インチ スタイリッシュ メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ質量(g)38メーカーダイハツ外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(品番によりケース形状、サイズが異なる場合があります)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTCITAY用 7.5A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)7.5
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTCITAY用 5A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)5
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTCIMCB用 30A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)30
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTCIMCB用 25A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)25
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCIMCB用 5A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)5
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    JTC5919 単品補充分
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC2034N用 単品100本入り
    使用温度範囲(℃)55~125収縮温度70℃
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    JTC2026・JTC2044用 2A 10個入
    全長(mm)ガラス管ヒューズ:20電流(A)2太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    JTC2025用 25A 10個入
    全長(mm)32電流(A)25太さ(mm)6.5
バッテリー・電装