二硫化モリブデンのコンクタイプで、エンジン、ミッションなどのオーバーホール時に組付油としてご使用になりますと、高濃度モリブデンの効果によってナラシ運転が従来の約1/3に短縮されます。
用途パーツの組み付け、焼付・カジリ防止用
外観灰黒色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量53mL
危険物の性状非水溶性
1本(190mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。
用途部品のかじり、焼付き防止に。ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部。排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部
成分鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG)
種類油性、エアゾール
寸法(Φ×高さH)(mm)67×205
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量143mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
二硫化モリブデンスプレー
二硫化モリブデンをペースト状にしたスプレーで、金属によく吸着し表面の微細な凹凸を埋めて平滑にする為、優れた耐荷重性能と耐摩耗性を発揮します。また、組付け時に各接触部分に使用すると初期摩耗を抑えトラブルを防止します。
容量(mL)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,480
税込¥3,828
当日出荷
エンジンのバルブすり合わせ用研磨剤。
クローム部の研磨にも使用できます。
水と混ぜ合わせることで、使いやすいペーストにすることができます。
用途エンジンのバルブ研磨
使用方法1.サイズに合ったバルブフラッパー(吸盤)をバルブに取り付けます。2.バルブの当た面にバルブコンパウンドを塗布します。バルブステムには潤滑のため、エンジンオイル等を塗布します。この時、バルブステムにバルブコンパウンドが付着しないように十分注意してください。傷付きの原因になります。3.通常の方法で研磨してください。4.湿らせたウエスでバルブとシート面をきれいにします。5.パーツクリーナーで洗浄した後、乾いたウエスできれいに拭き取ってください。6.バルブの当たり面をプルシアンブルーで確認してください。・バルブコンパウンドの粘度が高く使いにくい場合は少し水を加えると使いやすくなります。
液色灰
1個(42.5g)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE10W-30
ベースオイル鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APISL
SAE20W-50
ベースオイル鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)17
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。
横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。
ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用
適合幅(mm)プーリー淵:10以上
適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。
分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。
全長(mm)280(最短)~385(最長)
フィルター直径(Φmm)60~140
刃厚(mm)3
刃外径(mm)20
材質(刃)HSS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート
耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20L
アズワン品番67-6435-59
危険物の類別非危険物
1缶
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
トラスコ品番381-9906
全長(mm)250
質量(g)500
最大開口(mm)45
バイス(mm)63
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)。スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト)
全長(mm)45
質量(g)59
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカー日産、三菱
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)19
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
スターフィットはプーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
スターフィット補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
型式E26
主な適合純正品番11950-EB70B,AY14N-40746,119A0-EB70B,11950-5060B
主な適合車種NV350、キャラバン(17.03~)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
可変タイプの(SI-110)と作業スペースの狭い横向きエンジン用(SI-52)のセット商品です。
用途自動車用ストレッチベルト用工具
セット内容SI-110、SI-52
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なV。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。リブドベルトです。
メーカースバル
代表車種フォレスター、レヴォーグ
型式SK5、VN5
参考品番23979AA050
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカートヨタ、ダイハツ、マツダ
ベルト形PK型
高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
危険物の類別非危険物
軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。
プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。
本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。
横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。
用途自動車用ストレッチベルト用工具
適合径(Φmm)プーリー:100~110
ベルト幅適合:3PK~5PK
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ハロゲンバルブをHID システムに変換する事が可能で、明るい視界で運転をサポートします。インバーターとイグナイターが分離したスリムバラストです。狭いエンジンルームやバンパー内への設置が容易で、取付けスペースが狭い車両でも装着が可能です。HP6000Kはバルブ内部の化合物やガスに改良を加え、通常の6000Kに対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現。
仕様車検対応
色温度(K)HP6000
保証期間購入より1年間
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。