バッテリー・電装 :「サン フォーム」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛蓄電池の産業用途を代替し、長寿命安全かつ環境にも優しいリチウムイオン ( LifePO4) バッテリー。リン酸鉄リチウムバッテリー ( LifePO4 battery ) はサイクルユース用途向けに使用されてきましたの鉛蓄電池の置き換え用として、バッテリー性能が圧倒的に向上しています。設計寿命は最大10年。3500サイクルの100%DOD条件下で充放電を行っても、80%以上の容量が残っています。(鉛蓄電池の場合は500回サイクルで同数)。 単純に7倍の寿命を有すると言えるでしょう。メンテナンスフリー…充電液が不要になり、給水、端子の締め付け、バッテリー上部の酸性堆積物のクリーニングの必要はありません。急速充電…充電時間は容量80%の充電で1時間、標準充電時間はフル充電で5時間です。バッテリーマネージメントシステム ( BMS )…過充電保護、過放電保護、過熱保護、短絡保護など、複数の保護機能が組み込まれています。 その結果、過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発を起こしにくく、非常に安全なリチウムイオン電池です。鉛蓄電池と比較して重量がとても軽く、持ち運んだりする作業など効率的に行うことができます。低自己放電フル充電後、約8ヶ月間充電を保持。安全性と環境保護…鉛蒸発など、有毒で有害な化学物質を排出しません。【用途】。ゴルフカート。フォークリフト。電源車。AGV。高所作業車 他
仕様(定格電流)100Ah、(電力量)1280Wh 定格電圧(V)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)258.8×166.8×225 本体質量(kg)約11.5
1個
35,980 税込39,578
当日出荷