バッテリー・電装 :「予備コード」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【24V用】
エコ商品
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.1 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137 使用電源DC20~32(24Vバッテリー) 入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 消費電流(A)1.5 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】
エコ商品
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付。インダッシュに取付できません。
用途12V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165 使用電源DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 再生周波数帯域(Hz)250~10k RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来タイプよりも性能が30パーセントUP(メーカー比) 携帯式強力エンジン始動補助器。家庭用電源で充電可能。 自動充電仕様の安全設計。逆接防止・過充電防止装置付。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に 付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
1組
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。 本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 電源のない場所での照明用に。 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数180 使用電池 付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ 幅(mm)200 ケーブル長(m)2 入力/出力AC100V/DC12V・8A バッテリー電圧(V)12
1組
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。 セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。 内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数180 使用電池 機能逆接防止、過電流保護、満充電停止 バッテリー電圧(V)12
1組
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで 適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで 充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可) 点灯時間(時間)8(付属ランプ) 寸法(mm)162×205×410 質量(kg)16 付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本) 充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる) 仕様セルスタート能力:12/24V350A アズワン品番64-2270-47
1台
135,400 税込148,940
翌々日出荷