バッテリー・電装 :「比重計セット」の検索結果
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
商品豆知識
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用
モノタロウ
¥599
税込¥659
トラスコ品番200-4405
質量(g)72
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック
セット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き
全長(mm)210
材質(先端)EVA
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

簡易小型バッテリー比重計 樹脂製 自動車用
モノタロウ
¥399
税込¥439
スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。
バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。
バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。
全長(mm)205
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
バッテリーの比重計測に使用します。
スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲1.100~1.300
セット内容比重計、スポイト
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。