バッテリー・電装 :「配線 隠し 車」の検索結果
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
商品豆知識
ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。
寸法(cm)10X10本
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥799
税込¥879
当日出荷
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に
材質PA6
色黒
適合電線1.25~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。
ハサミでカットし、長さの調整が可能です。
粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本
アズワン品番65-2226-56
1個(10個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
軟質素材で湾曲に取付も可能
用途ドライブレコーダー等の配線処理に
材質PVC
適合電線径(Φmm)5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製なのでコードを傷つけない
電線を側面から挿入するだけで、適度な弾性により確実に保持
ダブルコード用
用途テレビアンテナコードなどのダブルコードの車内配線固定に
材質樹脂
寸法(mm)15×11
1袋(15個)
¥399
税込¥439
当日出荷
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質ポリプロピレン(難燃性)
用途に応じて自由にカットして使用できます。
用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱に
セット内容オス、1枚
材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤
寸法(mm)90×150
色黒
テープ幅(mm)90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。