カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連(7)
- AV取付用品(125)
- バッテリー・電装
- 自動車用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- エーモン(54)
- BRIDGE[自動車用品](18)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5)
- エスコ(3)
- Meltec(大自工業)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 矢崎総業(2)
- RIDEZ(ライズ)(2)
- MTA(2)
- マキタ(1)
- JTC(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- YEC(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- 住友電装(1)
- RENOGY JAPAN(1)
エコロジープロダクト
バッテリー・電装 :「24V 12W」の検索結果
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
商品豆知識

12/24V兼用ジャンプスターターPro24
EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781箱当日出荷12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A
エスコ¥135,400税込¥148,9401台翌日出荷直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)仕様セルスタート能力:12/24V350A寸法(mm)162×205×410質量(kg)16充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで点灯時間(時間)8(付属ランプ)
バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B。 - 12V/24V用。 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃ - 40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません用途バッテリー充電器
シガープラグ コード付
(23件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。仕様5A管ヒューズ内蔵材質(本体)ABSコード0.75sq-長さ1m使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71販売区分業務用
ギボシ端子
(474件のレビュー)¥469税込¥5161パック(110個)当日出荷材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15販売区分業務用
ターミナル端子 クワ型
(73件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)当日出荷アースを取るのに大変便利!用途電装配線作業時に。材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
コネクター 配線タップ用
(405件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷被覆をむかずに簡単に電源が取れます。用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)販売区分業務用
平型ヒューズ ミニ
(349件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
ギボシ端子
エーモン(93件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷お得なギボシ端子の100個入りセット。用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8セット)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
ギボシ端子 分離型
(109件のレビュー)¥389税込¥4281袋(50個)当日出荷防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。用途配線コードの接続に。材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8適合電線(mm2)0.5~2.0使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下販売区分業務用
配線タップコネクター ホワイト
(70件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。用途配線コードの接続に。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製色白許容電流(A)3適合電線(mm2)0.18~0.36使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8販売区分業務用
スプライス
(107件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100個)当日出荷汎用タイプのスプライスになります。材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W販売区分業務用
平型端子 250型
(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)当日出荷250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
(122件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
(320件のレビュー)¥469税込¥5161パック(30セット)当日出荷電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。用途配線コードの接続に。材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニールタイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
平型ヒューズ 低背 電源取出し用
(112件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。販売区分業務用
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用
(126件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
シガーソケットアダプタ
マキタ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷シガーソケットアダプタ付ADP14。入力:直流 12-24V。出力:USB-PD 65W(max.)。端子形状:USB(Type-C)。通電時、青色に点灯
配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ
(9件のレビュー)¥409~税込¥450~1セット(10個)ほか当日出荷被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック用途配線の分岐に材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮色赤許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A使用可能電力DC12V84W/DC24V168W使用可能電線範囲0.3~1.0sq絶縁皮膜最大径(mm)3.15定格温度(℃)105適合電線範囲 AWG(#)18~22販売区分業務用
ギボシ端子スリーブ セット
(94件のレビュー)¥179税込¥1971パック(20セット)当日出荷電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。用途配線コードの接続に。材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニールコードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
低背ヒューズ電源
エーモン(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
カプラー(ロック付)
エーモン(51件のレビュー)¥269~税込¥296~1セットほか当日出荷コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
端子ハウジング オスメスセット 110型
(97件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
平型端子 110型
(41件のレビュー)¥399税込¥4391袋(100個)当日出荷電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。 カプラーを使用しないタイプ。用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)仕様0.5~1.25sq材質黄銅色金使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下販売区分業務用
ギボシ端子 Y型 分岐用
(50件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!用途電装配線作業時に。材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC全長(mm)約80付属コード0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下使用可能電流(A)5販売区分業務用
ホルダー 分離式 管ヒューズ用
(58件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。用途電装品・回路の保護や漏電防止等コード径(Φmm)約15適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30販売区分業務用

























































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)