鈑金・塗装 :「ゲージ」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
質量(kg)2 危険物の類別非危険物
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm)(仕舞)1,595 質量(kg)1.75 針長(mm)(測定)Φ8×195・225 計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式) 危険物の類別非危険物
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)(仕舞)995 質量(kg)1.3 針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225 計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式) 危険物の類別非危険物
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷

ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。
質量(kg)1.9 使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75 クランプ幅(mm)75 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷