鈑金・塗装 :「抵抗」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WURTH(ウルト)ブチルテープ
車体の重ね合わせ部分をシーリングするための、常に柔軟性を持つ自己接着ラウンドテープ 非常に優れた接着特性 このバンドは接着力が高く、金属、プラスチック、木材、石材などの多様な表面に対して、非常に優れた恒久的な接着力を持っています。 UV、風化、および水に対する非常に優れた耐性 屋外でも使用可能であり、雨やその他の天候の影響に耐えます(水中での使用は適切ではありません)。 劣化と高温に対する耐性 正しく使用すると、接着力と完全なシーリングが数年にわたって持続します また、車体のシーリングなど、高温にさらされる用途にも適しています (湿気を遮断)このシーリングテープでは防水シーリングが可能であり、水分が車体に侵入するのを防止します。 騒音や振動を低減、自己融着、溶媒およびシリコン不使用、すぐに機能。
用途自動車産業、コンテナー、トレーラーハウス製造などで、重複部分やネジ接合のシーリングに一般的に使用:泥除けと車体の間、ブレーキ灯とテールランプ、トリムとサンルーフ、ほこり、湿気、および振動に対する保護のため、電気、機械、建築産業、さらに空調や換気技術で、一般的なシーリング作業にも使用できます。 例:ネジ部品、継目部分、ジョイント、すべての種類のハウジング、およびパイプの割れ目。 適合建築材クラス:B2、建築材クラスの条件:DIN 4102に準拠、紫外線抵抗性:はい 直径(Φmm)8 長さ(m)175 温度(℃)最小処理:5、最大処理:40 設計ラウンド ベース化学薬品:ブチルゴム 危険物の類別非危険物 保存期間(年)24 ヶ月 耐用温度(℃)最小温度耐性:-30、最大温度耐性:100
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷