絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 鈑金・塗装

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品豆知識

1,792件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,700税込4,070
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
予折ハンドツール SHINANO(信濃機販)予折ハンドツールSHINANO(信濃機販)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
全長(mm)316質量(kg)1.36駆動方式手動型危険物の類別非危険物
スポットカッター SHINANO(信濃機販)スポットカッターSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
鋼板の硬度に応じてスピード調整できます。
穴あけ能力(mm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100~2000全長(mm)176質量(kg)0.82空気消費量(m3/min)0.37騒音レベル(dB(A))80/(91)振動3軸合成値(m/s2)3.9/0.8コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5危険物の類別非危険物
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,898税込2,088
1枚ほか
3日以内出荷
クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。
用途研磨、塗装クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,898税込2,088
1枚ほか
3日以内出荷
オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。
用途研磨、塗装厚さ(mm)約30オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,998税込2,198
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装ハード レッド危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ラムウールパッド FINIXAラムウールパッドFINIXA
2,698税込2,968
1枚ほか
3日以内出荷
研磨力の高い羊毛バフです。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装厚さ(mm)約5材質羊毛危険物の類別指定可燃物
2ステップコンパウンド FINIXA2ステップコンパウンドFINIXA
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
研磨力が高い水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1ステップコンパウンド 1kg FINIXA1ステップコンパウンド 1kgFINIXA
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
サンプルプレート用スリーブ FINIXAサンプルプレート用スリーブFINIXA
12,980税込14,278
1セット(50枚)
3日以内出荷
金属製サンプルプレート専用の紙スリーブ。窓・メモ欄付きなので確認が容易です。
用途スプレーサンプル用保存カバー危険物の類別指定可燃物危険物の品名紙類
カップガン本体 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カップガン本体イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
1Lタイプの容器を直接装着しそのまま使用できます。
危険物の類別非危険物
ポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフ AUTOGLYMポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフAUTOGLYM
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
さらにきめ細かくポリッシャーで研磨できる極細ソフトフォームパッドです。 直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。 使いやすいベルクロバッキング。
用途ポリッシャー用バフ寸法(cm)16×16×3区分洗車道具質量(g)25ブラック使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600~800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。直径(Φmm)160タイプ極細目危険物の類別非危険物
アルミ製打ち出しハンマー CUSTOR(クストー)アルミ製打ち出しハンマーCUSTOR(クストー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
衝撃・摩擦に強いPCナイロン系樹脂製の為、様々な用途に使用できます! 付属品のチップ類は、ハンドル内に収納できますので、なくす心配がありません!
用途アルミ・プラスチック等、軟材の面合わせ、組み立て・アルミ製機器・ロボット等の組み立て・ボディの小さな凹みの打ち出し・打ち出しがたい、ボディのコーナー部の凹みの打ち出し危険物の類別非危険物
スポットカッター(超硬) RUKOスポットカッター(超硬)RUKO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
材質超硬(タングステン・カーバイド)溝長(mm)12表面処理チタンアルミニウムコーティング危険物の類別非危険物
ラバーアンダーコーティング PERMATEXラバーアンダーコーティングPERMATEX
2,198税込2,418
1本(454g)
5日以内出荷
耐摩耗性・柔軟性があるラバー系のコーティング剤です。車輌フレーム、サイドシル(ロッカーパネル)など融雪剤や海風による腐食から守ります。
用途自働車用足回り防錆剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量454mL危険物の性状非水溶性
濃色車用コンパウンド 3M(スリーエム)濃色車用コンパウンド3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です 特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています 従来品よりも伸びが良く、少ない量でより多く磨くことが出来ます ノンシリコン・ノンワックスタイプです
用途目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目消し及びつや出し。濃色車の高硬度塗膜塗料などに。トラスコ品番206-3063アズワン品番64-8380-08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
足付けソフトディスク 3M(スリーエム)足付けソフトディスク3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1箱(50枚)
当日出荷
砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき)トラスコ品番149-7505危険物の類別非危険物
ステッカー錆び取りツールセット KOTOステッカー錆び取りツールセットKOTO
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
PU20 チップアダプター LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PU20 チップアダプターLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
質量(g)2危険物の類別非危険物
TESLA Model3専用 泥除け マットガード 前後4枚セット MAD MAX(マッドマックス)TESLA Model3専用 泥除け マットガード 前後4枚セットMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
TESLA Model3専用 泥除け マットガード 前後4枚セット マッドブラック。 車体への泥はねを最小限におさえます。 フロント左右・リア左右の合計4枚の1台分セットです 車両カラーに合わせて5色からお選び頂けます 取り付け用トリムクリップ(カウルピン)&ボルト付属
危険物の類別非危険物主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
カラー復元剤(ブラック・濃色車用) クリスタルプロセスカラー復元剤(ブラック・濃色車用)クリスタルプロセス
4,598税込5,058
1本(500mL)ほか
3日以内出荷
洗車と同時に0.8μmのコンパウンドと中性洗剤が水垢や古いワックスを瞬時に落とし、小キズが目立たなくなり、新車時の色が見事によみがえる!!
用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
一発鏡面 ハード クリスタルプロセス一発鏡面 ハードクリスタルプロセス
12,980税込14,278
1本(500mL)ほか
3日以内出荷
2500# ~1500#のペーパー目や深いキズ・ウォータースポットを除去するのに最適 !ダブルアクションポリッシャーやギヤアクションポリッシャーでの作業時間を大幅に短縮出来ます。
用途キズ取り~鏡面仕上げ危険物の類別非危険物
一発鏡面 匠 クリスタルプロセス一発鏡面 匠クリスタルプロセス
12,980税込14,278
1本(500mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
従来の一発鏡面より研磨剤を増粘・増量し、ギヤアクションポリッシャー使用時の研磨剤の飛散を抑えます。また、作業時間も大幅に短縮出来ます。
用途キズ取り~鏡面仕上げ危険物の類別非危険物
マルチリペアツール KOTOマルチリペアツールKOTO
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
フロント及びリヤにあるサービスホールやネジ穴等を利用して引き・押し作業が行える簡易パネル修正ツールです。部品の分解やパテ盛、塗装などの後処理を最小限で修正できるので時間と手間を削減できます。フックは場所・用途に応じて交換できる大小2種類セットされています。
用途軽自動車から普通車まで危険物の類別非危険物最大使用荷重(N)フック部/S:7840、L:4900
大五郎 拍子木 角 大五郎大五郎 拍子木 角大五郎(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
板金の曲げ作業(角曲げ、R曲げ)やならし作業に。
用途板金作業に。全長(mm)360質量(g)509危険物の類別非危険物
ユニコン ウールバフ B-8 (FMC8000LS専用) UNiCON(ユニコン)ユニコン ウールバフ B-8 (FMC8000LS専用)UNiCON(ユニコン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
良質で長めのウール(8mm) FMC8000-Lが馴染み、効果的研磨が可能。クッション性に優れ、キズを軽減。 柔らかく厚いスポンジ(20mm) "点"でなく、"面"での研磨が可能。曲面でも安定した研磨性能を発揮。 コンパクトな直径(160mm) 遠心力で過度な負荷がかかりやすい外周部をカットし、適度な研磨力を安定的に発揮。
厚さ(mm)ウール:8、スポンジ:20危険物の類別非危険物直径(mm)160
PC3 Auto Magic(オートマジック)PC3Auto Magic(オートマジック)
6,598税込7,258
1本(1000mL)
5日以内出荷
微細な傷や研磨痕を簡単に取り除き、すべての塗装面に本来の美しさを復活させます。 P3000相当のペーパー目消し、ならびに濃色車の仕上げに最適な仕上げ用コンパウンドです。
タイプ超微粒子 ノンシリコン内容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
テーパーウールバフ QT 5756 3M(スリーエム)テーパーウールバフ QT 57563M(スリーエム)
41,980税込46,178
1箱(5袋)
3日以内出荷
外径(Φmm)160厚さ(mm)18トラスコ品番137-4266質量(g)120危険物の類別非危険物コンパウンド【推奨】QT-1LN
Art.356 6tポートパワーセット OMCNArt.356 6tポートパワーセットOMCN
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
用途ボディショップ専用6t油圧ラムセット。 ポンプ、延長パイプは75、150、250、400、500mmの5種類。専用ケース付。危険物の類別非危険物
Art.296/SP OMCNArt.296/SPOMCN
58,980税込64,878
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
ロッカーガード 3M(スリーエム)ロッカーガード3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1缶
5日以内出荷
飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。 ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑から中間肌の補修に適します。 本製品の上に、必ず2液タイププライマーサーフェサーを塗布してください。 1ケースにノズル6本入り。
クリーム危険物の類別非危険物
足付けソフトシート 3M(スリーエム)足付けソフトシート3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1ケース(50枚×4箱)
翌々日出荷
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。この基材は、柔らかいだけでなく、 一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400トラスコ品番128-1486寸法(mm)130×170質量(g)270種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物
足付けソフトディスク 穴あき 3M(スリーエム)足付けソフトディスク 穴あき3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1ケース(50枚×4箱)
5日以内出荷
新品パネル、サフェーサー及び旧塗膜などの足つけ用研磨剤です。 サンダ―の穴位置に合わせた穴あきタイプなので、効率のよい吸塵作業が可能です。 砥粒を密集して配置し、しっかり固定したため、高い切削性が持続し、かつ均質な研磨目で仕上がります。 フィルム基材のため耐久性が良く、最適な厚みを追求し、「こしのある軟らかさ」を実現しています。 砥粒が高密度で均一に配置されているため、作業時に目詰まりしてもクロスで簡単にふき取ることができます。
粒度P400トラスコ品番128-1487質量(g)130種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125
足付けソフトディスク 3M(スリーエム)足付けソフトディスク3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1ケース(50枚×4箱)
翌々日出荷
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。 この基材は、柔らかいだけでなく、一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400トラスコ品番128-1488質量(g)150種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125
ブリキ屋鎚 尺1柄 菊王ブリキ屋鎚 尺1柄菊王
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途狭い場所の叩き込みやカラクリ等に。板金作業・電気工事等幅広い用途に。材質柄/白樫(ニス塗り)寸法(mm)21材質(本体)S55C危険物の類別非危険物
OPヒータップ 6灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックスOPヒータップ 6灯式スタンドヒーター センサー付きアンデックス
759,800税込835,780
1台
9日以内出荷
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)電源三相200V 30A電源コード(m)10プラグ3P(アース付き)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲1368(W)×790(H)mm
OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックスOPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付きアンデックス
589,800税込648,780
1台
9日以内出荷
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)電源三相200V 20A電源コード(m)10プラグ3P(アース付き)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×790(H)mm
ヒータップ 2灯式スタンドヒーター アンデックスヒータップ 2灯式スタンドヒーターアンデックス
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A電源コード(m)5プラグ3P(アース付き)タイマー60分タイマー×1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×310(H)mm
ヒータップ 1灯式スタンドヒーター アンデックスヒータップ 1灯式スタンドヒーターアンデックス
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A電源コード(m)5プラグ3P(アース付き)タイマー60分タイマー×1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×140(H)mm
ヒータップ 6灯式スタンドヒーター アンデックスヒータップ 6灯式スタンドヒーターアンデックス
589,800税込648,780
1台
9日以内出荷
ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)1368×790電源プラグ三相200/30A/3P、アースコード付(10m)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替危険物の類別非危険物昇降方式ダンパー方式RoHS指令(10物質対応)対応
鈑金・塗装