絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 鈑金・塗装

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品豆知識

1,792件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4トン・バンタムラム BLACHAWK4トン・バンタムラムBLACHAWK
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
仕様4トン種別スプリングリターンストローク(mm)127外径(Φmm)(ラム)38最小長(mm)247有効面積(cm2)(ラム)6.4油量(mL)8.2プランジャー径(Φmm)25最大長(mm)374危険物の類別非危険物
エアー油圧ポンプセット BLACHAWKエアー油圧ポンプセットBLACHAWK
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
このセットは、1トン、2トン、4トン並びに10トンのラムにご使用いただけます。 ラムの取換は非常に簡単なスピードカプラーですので、2、3秒でできます。 また、安全性も高く、仮にエアーが切れてもロードを支えることができます。
仕様レリーフバルブ付セット内容エアー油圧ポンプ(P-707)、6フィートホース(Z-913)、スピードレデューサー(Z-1604)ストローク(mm)25.4(ピストン)質量(kg)5.8貯油量(L)0.6最大圧力(kg/cm2)700吐出量(mL/min)700(無負荷時)危険物の類別非危険物
ドア固定ツール KOTOドア固定ツールKOTO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
1BOX・ハッチバックのリヤゲートやドアを開いたままでの磨き作業・塗装作業を可能にします。 鈑金、塗装、配線作業、デント作業等様々な場面で活躍します。
長さ(mm)590~960寸法D1(mm)11寸法D2(mm)7危険物の類別非危険物
ショートラム 20t HASCOショートラム 20tHASCO
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)96全長(mm)120高さ(mm)62危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
ショートラム 10t HASCOショートラム 10tHASCO
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)80全長(mm)98高さ(mm)58危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
ショートラム 5tフラットアダプター HASCOショートラム 5tフラットアダプターHASCO
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
ショートラム 5t標準アダプター HASCOショートラム 5t標準アダプターHASCO
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
硬化剤 赤 EVERCOAT(エバーコート)硬化剤 赤EVERCOAT(エバーコート)
1,798税込1,978
1個(78g)
当日出荷
エバーコート専用 赤色の硬化剤です。
用途エバーコート パテの硬化サイズ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量65mL危険物の性状非水溶性
440アプリケーター EVERCOAT(エバーコート)440アプリケーターEVERCOAT(エバーコート)
9,798税込10,778
1セット(12枚)
4日以内出荷
440専用スポンジ
用途440エクスプレスの塗布危険物の類別非危険物
レイジゴールド EVERCOAT(エバーコート)レイジゴールドEVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
プレミアムレジンを採用した厚盛り用パテ。 マイクロバブルスが削り易さ、サンディング時の熱の発生を抑えると共に、ZNX-7が基材への密着性を高め、錆びの発生リスクを抑えます。
用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g)種別厚盛り~中盛りパテ厚さ(mm)6(最大盛り厚)耐熱性121.1℃適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板可使時間(分)3~5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL耐食性500時間の塩水噴霧と200時間の湿度100%に耐えれる乾燥時間常温20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)危険物の性状非水溶性
引きラム KOTO引きラムKOTO
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
質量(kg)6.89方式スプリングリターン方式ケース寸法(mm)630×120×65危険物の類別非危険物
黄金塗膜「泡タイプ」 ビッグ黄金塗膜「泡タイプ」ビッグ
4,798税込5,278
1本(300mL)
5日以内出荷
シリーズ中で、作業性を最も重視した「泡タイプ」の黄金塗膜です。 「泡タイプ」なので液剤の飛び散りが少なく、伸びも良く作業性抜群です。 最終の磨き仕上げは勿論、納車直前に見つかった「オーロラマーク」も素早く簡単に除去できます。
用途ノンシリコン最終仕上げ剤対応全色、ポリッシャー・手掛け危険物の類別非危険物
Auto COSMA サンドクリーナー DNT(大日本塗料)Auto COSMA サンドクリーナーDNT(大日本塗料)
2,698税込2,968
1本(400g)
3日以内出荷
足付け剤。泥汚れ油分を取り、塗料の密着を良くする。
種類艶出し剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルアディティブ アクサルタフレキシブルアディティブアクサルタ
9,998税込10,998
1本(1L)
3日以内出荷
塗料に柔軟性を与えるバインダーです。 2K製品に優れた柔軟性を提供します。
適合(混合対象製品)サフェーサー:1040R、1052R/1056R、1068R、LEプライマープラス、LEプライマープラス (ノンサンディング)トップコート:センタリ(R) 500HB、センタリ(R) 501、センタリ(R) 5035クリヤーコート:668SJ、676S、696S、3750S、3800S、7700S、G2-7600SX比重1.076(Kg/L)貯蔵期間2年(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
フレキシブルシーラー アクサルタフレキシブルシーラーアクサルタ
9,998税込10,998
1本(1L)
4日以内出荷
コーティングされていないプラスチックに使用する透明な密着剤。 外装のプラスチック製カーパーツに優れた密着力を与えます。
成分塩素化ポリオレフィン無色適合材AAS、ABS、PBTP、PC、PP/EPDM 、PVC、SMC、GFK、BMC、UP/SMC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.9L危険物の性状非水溶性
マスキング シート 武蔵ホルトマスキング シート武蔵ホルト
829税込912
1個
4日以内出荷
長さが12mで大きな面積のマスキング作業も安心して行えます。
危険物の類別非危険物
マスキングテープワイド 武蔵ホルトマスキングテープワイド武蔵ホルト
399税込439
1個
4日以内出荷
ドアノブやモールなどの広い範囲をマスキングするのに大変便利です。はりやすく、はがしやすい、テープのノリ跡が付かず使いやすいマスキングテープです。
危険物の類別非危険物
マスキングテープ 武蔵ホルトマスキングテープ武蔵ホルト
599税込659
1個
4日以内出荷
確実に粘着し、ノリ跡を残さずきれいに剥がせます。曲面にも対応します。
危険物の類別非危険物
コントールライト・チューブ 武蔵ホルトコントールライト・チューブ武蔵ホルト
1,798税込1,978
1本(110mL)
4日以内出荷
マイクロバルーン配合のニューフォーミュラーで超軽量化を実現、ホルツのパテシリーズで最も比重の軽いパテなので大きな面積や深いヘコミの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
超硬スポットドリル RUKO超硬スポットドリルRUKO
8,798税込9,678
1本
翌日出荷
ドイツ生まれの超硬ドリル。 高張力鋼の場合、TILANコートよりもALTINの方が約20%~30%長寿命。 900度の耐熱性。 自動センサー穴加工のため、スポットから外れません。
コーティングAlTiN母材超硬危険物の類別非危険物
スーパーマルチリムーバー 武蔵ホルトスーパーマルチリムーバー武蔵ホルト
1,298税込1,428
1個(20mL)
4日以内出荷
天然成分のオレンジオイルを使用した剥離剤。 ラッカーシンナーのような溶剤臭がなく、トルエンやキシレン、ベンゼルなどの有害物質を一切使用しておりません。 使用するユーザーと環境に優しい超強カリムーバー。 固化した塗料の剥離用途以外にもシールやステッカー、接着剤の剥離剤としてもご使用いただけます。 有機溶剤を使用しない剥離剤 接着剤などのしつこい粘着質も簡単に除去出来ます。
用途固化した塗料も落とす超強力タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
スターバフ(手磨用) 太閤バフスターバフ(手磨用)太閤バフ
4,498税込4,948
1袋(10枚)
翌々日出荷
手軽に使用できる手磨き用バフです。
寸法(mm)140×140×(H)50外径(Φmm)140危険物の類別非危険物
エアーラスト イサム塗料エアーラストイサム塗料
13,980税込15,378
1箱(480mL×6本)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チッピングコートSL イサム塗料チッピングコートSLイサム塗料
10,980税込12,078
1箱(480mL×6本)ほか
5日以内出荷
チッピングコートLL イサム塗料チッピングコートLLイサム塗料
10,980税込12,078
1箱(480mL×6本)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
静電除去剤 イサム塗料静電除去剤イサム塗料
4,698税込5,168
1缶(0.946L)
5日以内出荷
塗装前に樹脂部品に使用することで、ゴミの付着が軽減します。 ケプラー静電手袋等と合わせて利用すると効果的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オートSPSライトパテ DNT(大日本塗料)オートSPSライトパテDNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(3kg)
3日以内出荷
低収縮タイプの中間パテ 粗塗り及び仕上げ用 収縮率が低いため、引っ張りによる鋼板のソリや塗膜ハクリが起きにくい 鋼板だけでなく、アルミ板等にも密着力が優れています 圧付けができ、研磨製にも優れているため、ヒズミが楽に抜けます 塗膜のキメが細かく、薄付け用ポリパテとしても使用できます AutoパテKZ(エロー)を硬化剤としてご使用下さい
用途自動車板金塗装用使用方法(前処理/脱脂・清掃)Autoワックスクリーナーマイルドをご使用下さい種別ポリエステルパテ配合主剤:硬化剤=100:2危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適応下地Auto SPSプライマー・研磨した軟鋼板・アルミ板・亜鉛メッキ鋼板・研磨したグラスファイバー強化樹脂・完全に硬化し、研磨した塗装面RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂系塗料主剤
アーチテープ インレットアーチテープインレット
1,898税込2,088
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルはがし アイビーラベルはがしアイビー
4,998税込5,498
1缶(500mL)
4日以内出荷
接着剤やアクリルフォームテープの除去。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイロックDX ロックペイントハイロックDXロックペイント
39,980税込43,978
1缶(3.6kg)
5日以内出荷
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
コバルトブルー特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)指触乾燥時間(分)25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)危険等級希釈塗料に対して80~100%希釈してください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)危険物の性状非水溶性テーピング30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
ロック ラッカー メタリックベースコート ロックペイントロック ラッカー メタリックベースコートロックペイント
19,980税込21,978
1缶(3.6kg)ほか
5日以内出荷
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
メタリック特性耐久、速乾指触乾燥時間(分)5(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シールコート ロックペイントシールコートロックペイント
26,980税込29,678
1缶(3.785L)
5日以内出荷
上塗りの際に溶剤の浸透を防ぎ、旧塗膜がチヂムのを防止します。ニジミ止め効果もあります。
危険等級希釈通常不要(希釈の際はアルコール系シンナー)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で約30分後危険物の性状非水溶性
フラットクリヤー 5分艶消し ロックペイントフラットクリヤー 5分艶消しロックペイント
28,980税込31,878
1缶(16kg)
5日以内出荷
クリヤー特性5分艶消し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フラット クリヤー 7分艶消し ロックペイントフラット クリヤー 7分艶消しロックペイント
29,980税込32,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
クリヤー特性7分艶消し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイ-トニック 三彩化工ハイ-トニック三彩化工
4,298税込4,728
1缶(3.785L)
5日以内出荷
塗膜用液体コンパウンド。極細目の研磨剤を含有しています。 ハイ-トニックは、やわらかな粒子の研磨剤を配合し、自動車、車両の塗膜、プラスチック部品等に付着した水アカ、タール、ピッチなどの頑固な汚れを除去し、美しい艶の塗膜に復元します。 フロントグリルに付着した虫の除去にも使用できます。 【使用方法】 1. 使用前に均一になるように撹拌します。 2. 原液で使用します。 3. 処理面が太陽熱などで焼けて温度が高い場合は使用しないでください。 4. 水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用してください。 5. 塗膜に付着した水アカ、タール、ピッチ、錆だれなどにムラなく塗り、ウエス等で擦ります。 6. 汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。油性塗膜、ラッカー系塗膜は強くこすると、塗膜が削られます。使用前に目立たない場所でテストをしてみてください。 7. バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。 8. シリコーンやワックスを含んでいません。
用途【用途】 自動車、車両の塗膜、パーツ、プラスチック部品などに付着した水アカ、タール、ピッチ等の汚れ落とし。 自動車、オートバイのメンテナンス。トラックなど大型車両の汚れ落とし。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.23MB)
J型フック(大) 日平機器J型フック(大)日平機器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
C型フック(小) 日平機器C型フック(小)日平機器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用クランプ・鋳造品 日平機器HBP330用クランプ・鋳造品日平機器
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
センターシャフトナット付 日平機器センターシャフトナット付日平機器
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
ねじ径シャフト/PE 9/16(M14)×W12危険物の類別非危険物
HBP220用チェーンフック 日平機器HBP220用チェーンフック日平機器
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
鈑金・塗装